丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)
材質(フレーム)ステンレス鋼
材質(つまみ)フェノール樹脂
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
材質ステンレス
IHF-PRO(寸胴、半寸胴、外輪、深型片手、浅型片手)鍋用の蓋です。
材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)
板厚(mm)1
ご使用されている鍋に取り付けるだけで、蒸し器としてご使用できます。豆類や煮物等の落し蓋にも使えます。
用途蒸し皿、落し蓋
仕様脚付き
アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(本体)アルミニウム・プレス・槌目加工
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)天然木
RoHS指令(10物質対応)対応
早く調理できて省エネです。
ツマミが持ちやすいしかもおたま、箸がおけます。
材質本体:物理強化ガラス4mm厚、リング:ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、台座:ナイロン
蓋は蒸気をコントロール
蓋は鍋のラインに添わせた形状です。スライドさせて、注ぎ口を開けることで蒸気を逃がし、吹きこぼれを防止します。
ツマミの形状がフラットなので、置いたときに転がらず安定して置けます。
材質本体:18-0ステンレス、ツマミ:天然木
高さ(mm)43
18cmと20cmのゆきひら鍋用の兼用蓋。
材質フタ:ステンレス鋼、ツマミ:天然木
質量(g)180
サイズ(cm)18・20用
寸法(外径×高さ)(mm)215×50(ツマミ含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
材質SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上
板厚(mm)1
1枚
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1
2
次へ
『鍋・釜・やかん』には他にこんなカテゴリがあります
鍋・釜・やかん の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。