絞り込み
内径(Φmm)
- 25(1)
- 32(1)
- 38.1(1)
- 42.7(1)
- 50.8(1)
使用流体
- セメントミルク(1)
- モルタル(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 薬品(1)
外径(Φmm)
- 31(1)
- 41(1)
- 55(1)
- 62(1)
- 71(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0.6(3)
- 0.72(1)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 0.85(1)
- 1(6)
- 1.1(2)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 20.5(1)
- 60(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
色
ブラック(1)
ブルー(1)
ブラック・ブルー
ブランド
- エスコ(1)
- 三洋化成(1)
- NCR(1)
エスコ・三洋化成・NCR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
32(1)
38.1(1)
42.7(1)
50.8(1)

さらさらホースアドバンス
三洋化成¥13,980税込¥15,3781巻4日以内出荷から8日以内出荷表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
セメントスプレーホース
NCR¥21,980~税込¥24,178~1巻(5m)ほか翌々日出荷から4日以内出荷用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体セメントミルク・モルタル・薬液等最高使用圧力(MPa)0.7
32/ 41mm x10m 工業用ホース
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-321材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)32全長(m)10内径×外径(Φmm)32×41最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)41使用流体水、油















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)