絞り込み
内径(Φmm)
- 5(1)
- 6.3(1)
- 9.5(1)
- 12(2)
- 12.7(1)
- 15(2)
- 15.9(1)
- 19(2)
- 22(2)
- 22.2(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 38.1(1)
- 50(1)
使用流体
- セメントミルク(1)
- モルタル(1)
- 水(9)
- 油(5)
- 空気(1)
- 薬品(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 12.5(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19.5(1)
- 22(1)
- 23.5(1)
- 26(2)
- 33(1)
- 33.3(1)
- 41(1)
- 48(1)
- 55(1)
- 62(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(3)
- 0.7(2)
- 1(3)
- 20.5(1)
ホース長さ(m)
- 10
- 0.003(1)
- 0.535(2)
- 0.67(2)
- 0.94(2)
- 1(2)
- 1.21(2)
- 2(3)
- 2.5(5)
- 3(6)
- 4(2)
- 5(19)
- 7(2)
- 7.5(3)
- 20(9)
- 30(2)
- 40(3)
- 50(11)
- 60(2)
- 100(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(2)
- 塩化ビニール(PVC)(10)
- 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
グリーン(2)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
レッド(1)
グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
- エスコ(5)
- 大研化成工業(4)
- 日之出化成(3)
- 室本鉄工(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- カンツール(1)
- NCR(1)
エスコ・大研化成工業・日之出化成・室本鉄工・ヤマダコーポレーション・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・ヤマトエンジニアリング・YOKOHAMA(横浜ゴム)・カンツール・NCR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(2)
15(2)
19(2)
22(2)
22.2(1)
25(1)
32(1)
38(1)
38.1(1)
50(1)

融雪散水ガードホース 片面穴
日之出化成(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個タイプ片面穴
融雪散水ガードホース 両面穴
日之出化成(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個タイプ両面穴使用流体水
融雪プロテクター 片面穴 家庭用
大研化成工業(9件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。仕様片側散水セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂ホース内径(Φmm)15適合ホース内径(Φmm)15~18
融雪プロテクター 片面穴 業務用
大研化成工業(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。仕様片側散水セット内容本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂ホース内径(Φmm)22使用流体清水(60℃以下)適合ホース内径(Φmm)15~25
業務用融雪プロテクタ10M両面穴
大研化成工業(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷4tトラックまでの通過に耐用します。 付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。 中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7851セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄質量(kg)14.6長さ(m)10寸法(内径Φmm×長さLm)22×10適合ホース水道ホース内径15~25mm
19/ 26mm x10m 工業用ホース
エスコ¥9,130税込¥10,0431個当日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
家庭用 融雪プロテクター
大研化成工業¥28,980~税込¥31,878~1セット(2個)翌々日出荷材質本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABS色グリーン適合ホース内径(Φmm)15~18のホース穴ピッチ(mm)150寸法(幅W×高さH)(cm)5×2.3
38/ 48mm x10m 工業用ホース
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-381材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)38全長(m)10内径×外径(Φmm)38×48最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)48使用流体水、油
下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥76,980税込¥84,6781本翌日出荷から7日以内出荷下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。用途アチューマット等規格口金具:KH1416C / KH1416G最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)160ねじ規格口金具(G):1”ホース内径(Φmm)22.2流体温度(℃)0~+80材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体水最小破壊圧力(MPa)61.5補強層2Wホース外径(Φmm)33.3質量(g/m)1000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐水性合成ゴム
ブレードホース(カップリング付き)
ヤマトエンジニアリング¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
セメントスプレーホース
NCR¥43,980税込¥48,3781巻(10m)翌々日出荷から4日以内出荷用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体セメントミルク・モルタル・薬液等最高使用圧力(MPa)0.7
50/ 62mm x10m 工業用ホース
エスコ¥37,700税込¥41,4701個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-501材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)50全長(m)10内径×外径(Φmm)50×62最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)62使用流体水、油
32/ 41mm x10m 工業用ホース
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-321材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)32全長(m)10内径×外径(Φmm)32×41最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)41使用流体水、油
25/ 33mm x10m 工業用ホース
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25全長(m)10内径×外径(Φmm)25×33最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33使用流体水、油
ナイル ストレートホース(ニップル付)UH10
室本鉄工¥7,498税込¥8,2481本6日以内出荷トラスコ品番838-7208材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8




























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)