絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 6.3(1)
- 9.5(1)
- 12.7(1)
- 15.9(1)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 12.5(1)
- 16(1)
- 19.5(1)
- 23.5(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 60(1)
ホース長さ(m)
- 4
- 0.003(1)
- 0.535(2)
- 0.67(2)
- 0.94(2)
- 1(2)
- 1.21(2)
- 2(3)
- 2.5(5)
- 3(6)
- 5(19)
- 7(2)
- 7.5(3)
- 10(19)
- 20(10)
- 30(2)
- 40(3)
- 50(11)
- 60(2)
- 100(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- 樹脂(1)
樹脂
色
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
レッド(1)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- CEJN(セイン)(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
6.3(1)
9.5(1)
12.7(1)
15.9(1)

スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具
CEJN(セイン)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。内径(mm)2使用流体作動油材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄外径(mm)5色黒最高使用圧力(MPa)60付属品ホース金具メネジ側O-リング付使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ