絞り込み
電源(V)
  • 14.4(1)
  • 18(3)
  • 100(41)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100
  • 500(36)
  • 1000(90)
  • 1200(53)
  • 2000(67)
  • 3000(37)
  • 3500(37)
  • 3600(57)
  • 4000(41)
  • 4500(47)
  • 5000(56)
  • 8000(49)
  • 9000(116)
  • 9500(44)
  • 10000(91)
  • 11000(84)
  • 12000(223)
  • 15000(42)
  • 20000(55)
  • 30000(56)
消費電力(W)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(10)
  • 700~800未満(8)
  • 800~900未満(17)
  • 1100~1200未満(1)
電流(A)
  • 5.5(3)
  • 6.5(4)
  • 6.6(1)
  • 6.7(3)
  • 6.9(1)
  • 7(1)
  • 7.5(3)
  • 7.6(1)
  • 8(2)
  • 8.2(2)
  • 8.4(2)
  • 8.8(2)
  • 8.9(8)
  • 9(3)
  • 13.8(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
  • 2.5(11)
  • 3(1)
  • 5(25)
保証期間
  • 1年間(3)
1年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(19)
  • マキタ(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • 日東工器(5)
  • Hakken(コンセック)(2)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • RYOBI(リョービ)(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・Hakken(コンセック)・DEWALT(デウォルト)・RYOBI(リョービ)・サンコー(サンコーミタチ)・Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズドリル AD1300VR京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様二重絶縁構造、無段変速機構付属品チャックハンドル、補助ハンドル長さ(mm)352幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)153電流(A)6.7電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号608GY1保証期間1年取扱説明書(0.68MB)
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
正逆転両用。
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12質量(kg)2.6長さ(mm)339
ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(ハイコーキ)ロータリハンマドリル 28mmHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)35付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
119,800税込131,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200]打撃数(min-1[回/分])1500差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24消費電力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)7.7振動3軸合成値(m/s2)15.2電源周波数(Hz)単相交流50/60付属品ケース・サイドハンドル全長×全高(mm)340×293
65ミリ 座掘り用ドリル マキタ65ミリ 座掘り用ドリルマキタ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
大径穴あけに威力を発揮!トルクリミッタ付!キリの抜き取りがラクな逆転付!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工座掘り:65、木工:30チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322仕様正逆転両用、トルクリミッタ付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)2.9長さ(mm)358
ハンマードリル AED2630VR 京セラインダストリアルツールズハンマードリル AED2630VR京セラインダストリアルツールズ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
はつり機能をプラスした3モードタイプ 「回転+打撃」「回転」「打撃」 830W、穴あけ26mmのハイスペック SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600取扱説明書(0.75MB)
ハンマードリル AED2620VR 京セラインダストリアルツールズハンマードリル AED2620VR京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
830W、穴あけ26mmのハイスペック 2モードタイプ「回転+打撃」「回転」 SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600取扱説明書(0.75MB)
ホールエース サンコー(サンコーミタチ)ホールエースサンコー(サンコーミタチ)
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。 位置出しが容易で作業性向上。 連続穴あけに便利。
穴あけ能力(mm) 鉄工11.5~22ストローク(mm)0~100回転数(min-1[r.p.m])1100電圧(V)単相100消費電力(W)635バイス最大口幅(mm)45~150質量(kg)11電流(A)6.5
アトラミニエースダブル 日東工器アトラミニエースダブル日東工器
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22最大ストローク(mm)91無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)40~60付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機質量(kg)12トラスコ品番209-8440幅(mm)280高さ(mm)437.5奥行(mm)360電流(A)7
アトラミニエース 日東工器アトラミニエース日東工器
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)スライド機構。(最大75mmピッチ)自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18最大ストローク(mm)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)510キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)最大75付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機最大パイプ貫通(mm)100質量(kg)10.5トラスコ品番117-6234幅(mm)261高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5
ロータリハンマドリル 28mm クイックリリース HiKOKI(ハイコーキ)ロータリハンマドリル 28mm クイックリリースHiKOKI(ハイコーキ)
取扱停止中
消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)393幅(mm)83質量(kg)3.1高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100モード設定3モード(回転、回転+打撃、打撃)シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
ロータリー・ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)ロータリー・ハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
取扱い終了
耐久性 約2倍、クラストップ のスピード パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード 約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。 メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性 約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。 呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5 倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。 新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。
シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32打撃数(min-1[回/分])0~4300回転数(min-1[r.p.m])0~1100電源(V)単相100電流(A)8.9消費電力(W)850コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)2.8振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃/14.8電源周波数(Hz)50/60付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケーストラスコ品番495-2642長さ(mm)367
電気ドリル 京セラインダストリアルツールズ電気ドリル京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
取扱い終了
正逆バリアブルスイッチ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~1100電源(V)単相100電流(A)6.7消費電力(W)610コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号608GY1長さ(mm)352幅(mm)80付属品チャックハンドル、補助ハンドル高さ(mm)153仕様二重絶縁構造、無段変速機構質量(kg)2.1トラスコ品番336-9056
28mm用ハンマードリル マキタ28mm用ハンマードリルマキタ(1件のレビュー)
取扱い終了
コンパクト且つ強力!L型&低振動ボディ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4500回転数(min-1[r.p.m])0~1100シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)8.4消費電力(W)800コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80穴あけ能力(mm)コアビット80全長(mm)320本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×89×225仕様ハツリ可能、二重絶縁、ライト付、無段変速正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造質量(kg)3.2
電気ドリル(鉄工用) HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリル(鉄工用)HiKOKI(ハイコーキ)
取扱い終了
電源(V)単相100
ドリル 特別セット品 京セラインダストリアルツールズドリル 特別セット品京セラインダストリアルツールズ
取扱い終了
お得なセット品です。メーカー本体通常販売価格で、ミキサーアタッチメントMR-20が付いていきます。
電源(V)単相100消費電力(W)610電流(A)6.7コード長さ(m)2.5回転数(min-1[r.p.m])0~1100チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30仕様二重絶縁構造、無段変速機構トラスコ品番336-9056セット内容チャックハンドル、補助ハンドル、ミキサーアタッチメントMR-20長さ(mm)352幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)153カーボンブラシ呼び番号608GY1
18V XR Li-Ion SDSブラシレスハンマードリル (本体のみ) DEWALT(デウォルト)18V XR Li-Ion SDSブラシレスハンマードリル (本体のみ)DEWALT(デウォルト)
取扱い終了
18Vの常識を覆すパワーと軽さと低振動・小型化、ハイパワー&スタミナ、低振動を実現したデウォルトの技術(ブラシレスモーター 振動軽減装置AVC搭載。4.0Ah高容量リチウム電池採用・3モードセレクタ)
回転数(min-1[r.p.m])0~1100長さ(mm)267質量(kg)2.6高さ(mm)200電源(V)18能力(mm)鉄工:13 木工:26 コンクリート:24バッテリー容量(Ah)4打撃力(J)2.1打撃数(bpm)(無負荷)0~4600
アトラマスター コードレスタイプ 日東工器アトラマスター コードレスタイプ日東工器
取扱い終了
バッテリー駆動のコードレスタイプです。 高輝度LEDが穴あけを全面サポートします。 高感度センサ搭載で、横ズレ、傾きを検知します。 セルフチェック機能で、機械内部の故障を自分でチェックできます。
電源(V)DC18無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100マグネット部寸法(mm)65×126ストローク(mm)68仕様バッテリータイプ付属品電池パック(4.0Ah)×2個、充電器、切削油0.5L、ジェットオイラー、チューブ4×7、ベルトラッシング、送りハンドル、ブレード、六角穴付ボルト、六角穴付止めねじ、六角棒スパナ×2個、スパナ、ケーストラスコ品番120-2230高さ(mm)312穴あけ能力(mm)3.0~10.0最小板厚(mm)6最大磁力(N)5500
18V充電式SDSハンマードリル 電池2個付 DEWALT(デウォルト)18V充電式SDSハンマードリル 電池2個付DEWALT(デウォルト)
取扱い終了
軽量ボディ2.6Kg(本体のみ)です。 業界最高クラスの低い振動係数:6.6mm/S2です。 ブラシレスモーター搭載です。 暗所に便利なLEDライト付です。 3モード切替可能です。(打撃モード、回転モード、回転+打撃モード) 乾湿両用掃除機との組み合わせで集塵機としても使用可能です。(DCV580、D25301D DWV9000の組み合わせ)
用途低振動によるコンクリート穴あけ作業に穴あけ能力(mm) コンクリート24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26トラスコ品番828-0166セット内容4.0Ah電池パック×2個、充電器、サイドハンドル、深さゲージ、本体ケース回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(bpm)(無負荷)0~4600
電子パルスドライバ HiKOKI(ハイコーキ)電子パルスドライバHiKOKI(ハイコーキ)
取扱い終了
低騒音、電子パルス方式採用。 多機能、ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) モルタル6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ボルトモード/30[306]、ドリルモード/11[112]、電子クラッチモード/2.3~5.3[23~54](5段切替)回転数(min-1[r.p.m])電子パルスモード/0~1100、ボルトモード/0~640、テクスモード/0~1100、ドリルモード/0~1100、電子クラッチモード/0~450ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M10ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M6ねじ締め能力(mm) 小ねじ電子パルスモード:Φ4.2×75、電子クラッチモード:M6バッテリー電圧(V)14.4バッテリーリチウムイオン付属品電池カバー
ロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)ロータリハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
取扱い終了
高速穴あけ・Dハンドルタイプ
シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300無負荷回転数(min-1[r.p.m])正転時:0~1100、逆転時:0~780電源(V)単相100電流(A)8.9消費電力(W)850コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)3.1電源周波数(Hz)50/60付属品標準付属品:サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース本体寸法(全長×高さ)(mm)420×150
ロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)ロータリハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
取扱い終了
高速穴あけ・低振動を兼ね備えたDハンドルタイプ
シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300電源(V)単相100電流(A)8.9消費電力(W)850コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)3.2電源周波数(Hz)50/60付属品標準付属品:サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)420高さ(mm)150回転数(min-1[r.p.m])正転時:0~1100、逆転時:0~780
ハンマドリル 京セラインダストリアルツールズハンマドリル京セラインダストリアルツールズ
取扱い終了
穴あけ・はつり能力を向上! ワンタッチビット取付 ビットの取付、取外しが素早く簡単に。 優れた防じん機構 独自のラビリンス機造により防じん性能を大幅にアップ。 小径~大径にわたり、大幅に穴あけスピードを向上しています。
穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)コアビット70穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32打撃数(min-1)0~4600電源(V)単相100定格電力(W)8.8消費電力(W)830付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース質量(kg)2.7トラスコ品番493-3541回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)5
ハンマドリル 京セラインダストリアルツールズハンマドリル京セラインダストリアルツールズ
取扱い終了
穴あけ・はつり能力を向上! ワンタッチビット取付 ビットの取付、取外しが素早く簡単に。 優れた防じん機構 独自のラビリンス機造により防じん性能を大幅にアップ。 小径~大径にわたり、大幅に穴あけスピードを向上しています。
穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)コアビット70穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32打撃数(min-1)0~4600電源(V)単相100定格電力(W)8.8消費電力(W)830付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース質量(kg)2.7トラスコ品番493-3532回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)5
ロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)ロータリハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
取扱い終了
クイックリリース採用ですばやくチャックが交換ができます。 作業に合わせてSDS_plus用チャックとドリルチャックを交換することができます。 大型ハンマーで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性約2倍。 空気室を約1.5倍にすることにより、エアクッション効果をたかめ、打撃機構部の摩耗や破損を低減。 打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させかる値やグリースモレを防止。 パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード約1.3倍を実現し作業効率が向上 コンクリートの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する日立独自の低振動システム(UVP)を搭載。 操作しやすい。大型チェンジレバー。回転・回転+打撃・打撃の3モードが選択できます。 ソフトで握りやすい二層成形サイドハンドル
シャンク形状SDSプラスシャンク全負荷打撃数(min-1)0~4300無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100電源(V)単相100電流(A)8.9消費電力(W)850コード長さ(m)2心・5モーター単相交流整流モーター質量(kg)3.2電源周波数(Hz)50/60付属品ケース・ドリルチャックホルダ・サイドハンドル・デプスゲージ本体寸法(全長×高さ)(mm)400×198 SDS-Plusチャック装着時437×198 ドリルチャック装着時トラスコ品番494-3058
電気ドリル(鉄工用) HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリル(鉄工用)HiKOKI(ハイコーキ)
取扱い終了
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)2心・2.5付属品チャックハンドル(コードNo.321869)サイドハンドル
ロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)ロータリハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
取扱い終了
2モード(回転+打撃/回転) !パワフルでスピーディな穴あけ!ソフトタッチハンドル採用!
シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4000回転数(min-1[r.p.m])0~1100電源(V)単相100電流(A)6.6消費電力(W)630コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~25穴あけ能力(mm)コアビット25~90穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65付属品プラスチックケース、サイドハンドルストッパ、ダストカップ
ダイヤモンドコアドリル HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドコアドリルHiKOKI(ハイコーキ)
取扱い終了
スリップクラッチ付で配管工事の穴あけに最適!
用途鉄筋コンクリート、ALC、サイディンク、木材の大径穴あけに穴あけ能力(mm) 鉄工13、ホールソー/60穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) モルタル(モルタルホールソー)100回転数(min-1[r.p.m])1100ビット径(mm)120電源(V)単相100電流(A)8消費電力(W)760コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) コンクリート(ALCホールソー)160質量(kg)3付属品チャックハンドル、サイドハンドル(ハンドルジョイント付)アズワン品番64-7055-55穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット給水タンク使用時180、スイベルアダプタ使用時250
ロータリー・ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)ロータリー・ハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
取扱い終了
耐久性 約2倍、クラストップ のスピード、低振動 パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード 約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。 メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性 約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。 呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5 倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。 新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。 コンクリートへの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する、日立独自の低振動システム(UVP)を搭載。振動を約33%(メーカー従来品との比較)低減させ、快適な作業を実現。
シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32打撃数(min-1[回/分])0~4300回転数(min-1[r.p.m])0~1100電源(V)単相100電流(A)8.9消費電力(W)850コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)2.9振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃/11.5、打撃/9.1電源周波数(Hz)50/60付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース全長(mm)367トラスコ品番493-1807
ロータリー・ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)ロータリー・ハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
取扱い終了
耐久性約2倍、クラストップのスピード、低振動 パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。 メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。 呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。 新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。 コンクリートへの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する、日立独自の低振動システム(UVP)を搭載。 振動を約33%(メーカー従来品との比較)低減させ、快適な作業を実現。
シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32打撃数(min-1[回/分])0~4300回転数(min-1[r.p.m])0~1100電源(V)単相100電流(A)8.9消費電力(W)850コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)2.9振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃/11.5電源周波数(Hz)50/60付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース全長(mm)367トラスコ品番475-7670
ドリルヘッド Hakken(コンセック)ドリルヘッドHakken(コンセック)
取扱い終了
高冷却モーターハウジング。 二重絶縁構造。回転給水コック。外部調整式スリップクラッチ内蔵。 サーキットプロテクタ。 □49ローラースライド式クランプ。 スプリングセンター式ワンタッチハンドル採用にて送りハンドルの左右取替えがワンタッチ。 自動送り仕様改造可。二段変速。
ビット径(mm)最大:254(10)"無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100(HI)、470(LOW)ストローク(mm)505(ポールベースSB-491-810仕様の場合)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)15最大出力(W)2400機能二重絶縁、回転給水コック、外部調整式スリップクラッチ、サーキットプロテクタ、□49ローラースライド式クランプ、スプリングハンドル、ワンタッチハンドル、二段変速掘進ストローク(mm)505コアビット取付ねじAロッドねじ送り方式自動送り仕様改造可質量(kg)12.3(コード除く)
電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリルHiKOKI(ハイコーキ)
取扱い終了
サイドハンドルが左右に取り付け可能です。
用途木工・鉄工の穴あけ。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック能力(mm)1.5~13無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)単相100コード長さ(m)3心・5
かくはん機 HiKOKI(ハイコーキ)かくはん機HiKOKI(ハイコーキ)
取扱い終了
水溶性ペンキなどの粘度の低い材料のかくはんに適しています。二重絶縁構造です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。回転数(min-1[r.p.m])1100スクリュー径(Φmm)150電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)730コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.3トラスコ品番378-0538対応材質各種壁材、吹付材
かくはん機 HiKOKI(ハイコーキ)かくはん機HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
取扱い終了
水溶性ペンキなどの粘度の低い材料のかくはんに適しています。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。回転数(min-1[r.p.m])1100スクリュー径(Φmm)150電源(V)単相100電流(A)6.5消費電力(W)620コード長さ(m)3心・2.5質量(kg)3.3トラスコ品番378-0520対応材質各種壁材、吹付材
ハンマドリル RYOBI(リョービ)ハンマドリルRYOBI(リョービ)
取扱い終了
はつり機能をプラスした3モードタイプ(回転、打撃、回転+打撃)
用途コンクリート、石材の穴あけから各種別販売品を使っての破砕、はつり作業に穴あけ能力(mm)コアビット50穴あけ能力(mm)ドリルビット26回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1)0~4300電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5長さ(mm)344付属品補助ハンドル・ストッパ・キャリングケース質量(kg)2.4トラスコ品番279-9839
ハンマドリル RYOBI(リョービ)ハンマドリルRYOBI(リョービ)
取扱い終了
2モードタイプ(回転、回転+打撃)
用途コンクリート、石材の穴あけから各種別販売品を使っての破砕、はつり作業に穴あけ能力(mm)コアビット50穴あけ能力(mm)ドリルビット26回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1)0~4300電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5長さ(mm)344付属品補助ハンドル・ストッパ・キャリングケース質量(kg)2.4トラスコ品番307-2959
24mmSDSプラスハンマドリル マキタ24mmSDSプラスハンマドリルマキタ
取扱い終了
2モード(回転+打撃と回転)の切替可能!
用途穴あけ専用穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート24(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4500回転数(min-1[r.p.m])0~1100電源(V)単相100電流(A)8.4消費電力(W)800コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65穴あけ能力(mm)コアビット54全長(mm)362仕様SDSプラス二重絶縁無段変速正逆転両用トルクリミッタ集じん機接続可付属品ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース質量(kg)2.5
Cチャンネル用ボール盤 HiKOKI(ハイコーキ)Cチャンネル用ボール盤HiKOKI(ハイコーキ)
取扱い終了
スピンドル回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)1100穴あけ能力(mm) 鉄工18最大ストローク(mm)115電源(V)単相100電流(A)6.5消費電力(W)620コード長さ(m)3心・2.5モーター単相直巻整流子モーター回転角度(°)45(スタンド)仕様スチールコア18mm、自動給油装置付質量(kg)10(コードを除く)付属品チャンネルコア(15mm)、ワッシャ、六角棒スパナ(4・5mm)、片口スパナ(12・14・17mm)、切削油(500cc入り)高さ(mm)428
ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)ハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
取扱い終了
SDSプラスシャンクハイパワー510W電子無段変速スイッチ正転・逆転機構
穴あけ能力(mm) 鉄工13(SDS回転チャックセット使用時 別売)穴あけ能力(mm) 木工30(SDS回転チャックセット使用時 別売)穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット35回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4800電源(V)100(50/60Hz)消費電力(入力)(W)510コード長さ(m)5その他SDS回転チャックセットは、別売です寸法(幅W×高さH)(mm)310×200付属品プラスティック製キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2
電動工具 本体