絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2900(2)
消費電力(W)
- 800~900未満(2)
- 2000以上(2)
電流(A)
- 8.6
- 2(12)
- 3.5(15)
- 4.5(15)
- 5(28)
- 5.3(13)
- 5.8(13)
- 6(12)
- 7(27)
- 7.4(21)
- 7.5(29)
- 7.6(25)
- 8(13)
- 9(16)
- 9.5(15)
- 10.5(12)
- 11(78)
- 12(40)
- 13(13)
- 14(23)
- 15(60)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2.5(2)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 淀川電機製作所(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・淀川電機製作所
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

二段変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台欠品中アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケーストラスコ品番777-1118質量(kg)2.9電流(A)8.6電源(V)単相100消費電力(W)820回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J
二段変速振動ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース質量(kg)2.9電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13モーター単相直巻整流子モーター取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "
パルスジェット除塵式集塵機
淀川電機製作所¥1,098,000税込¥1,207,8001台40日以内出荷フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。制御方式微差圧コントロール方式集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式パルスジェット除塵式
淀川電機 カートリッジフィルター集塵機
淀川電機製作所¥549,800税込¥604,7801個30日以内出荷一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式