絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
電流(A)
- 0.7(1)
コード長さ(m)
- 1.4
- 0.3(7)
- 0.5(4)
- 1.5(50)
- 1.6(18)
- 1.7(5)
- 1.8(56)
- 2(162)
- 2.3(13)
- 2.4(13)
- 2.5(303)
- 2.7(14)
- 2.8(13)
- 3(86)
- 3.5(12)
- 4(30)
- 4.5(5)
- 5(251)
- 5.5(8)
- 8(8)
- 10(9)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- スズキマリン(1)
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

超音波カッター フットスイッチ式
スズキマリン¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。用途PPなどの部品カット加工。PPバンパー穴あけ。ドアトリム穴あけ。ゲートのカット。フィルム・シート・布などのカット。付属品替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個)トラスコ品番238-4574材質チタン合金(ハンドピースのホーン部)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)55最大出力(W)35(連続可変}ケーブル長(m)2コード長さ(m)ハンドピース:1.4定格電流(A)発振器:0.7消費電力(VA)55ハンドピース寸法(mm)Φ24×225発振周波数(kHz)40入力電源(V)発振器:AC100V(50/60Hz)