絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3550
  • 360(14)
  • 650(17)
  • 1000(39)
  • 1200(30)
  • 2000(34)
  • 3000(13)
  • 3500(16)
  • 3600(15)
  • 4000(14)
  • 5000(20)
  • 8000(18)
  • 9000(39)
  • 9500(19)
  • 10000(31)
  • 11000(25)
  • 12000(83)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • BISO(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
BISO・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速切断機 AC3561 京セラインダストリアルツールズ

    高速切断機 AC3561

    京セラインダストリアルツールズ
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    ●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径355mmの高速切断機です ●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです ●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです ●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです
    用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品355mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)17電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])3550定格電流(A)15型番AC3561電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3550砥石内径(mm)25.4最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
  • バフモーター BISO

    バフモーター

    BISO
    50,980税込56,078
    1台
    6日以内出荷
    卓上バフモーターです。
    電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50Hz/2950、60Hz/3550定格時間(分)30
電動工具 本体