絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 680
- 360(14)
- 650(17)
- 1000(39)
- 1200(30)
- 2000(34)
- 3500(16)
- 3600(16)
- 4000(14)
- 5000(20)
- 6000(14)
- 8000(17)
- 9000(39)
- 9500(19)
- 10000(31)
- 11000(25)
- 12000(83)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
電流(A)
- 11(1)
- 15(1)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 5(1)
ブランド
- エクセン(1)
- Hakken(コンセック)(1)
- ハイオス(1)
- マキタ(1)
エクセン・Hakken(コンセック)・ハイオス・マキタ
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

ドリルヘッド
Hakken(コンセック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400ビット径(mm)標準:25~180、最大200送り方式自動送り装置取付改造可コアビット取付ねじAロッドねじ
ダイヤモンドコアドリル
エクセン¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷トータルバランス設計で開発された優れた開孔能力を持つダイヤモンド・ドリルです。電気・水道・ガス・電話・冷暖房等の配管設備工事をはじめ、上下水道・ダム・トンネル・耐震補強工事などの鉄筋コンクリート開孔や強度試験用テストピースの採取などがスムーズに行えます。電圧(V)AC100
40ミリハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!付属品ストッパポールビット用グリス(100g)仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)458質量(kg)6.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])680打撃数(min-1[回/分])2500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状SDSマックスシャンク振動3軸合成値(m/s2)17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)