絞り込み
電源(V)
  • 100(23)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 650(1)
  • 1200(1)
  • 2700(1)
  • 2900(2)
  • 4400(2)
  • 5000~9500(1)
  • 9000(1)
  • 9500(5)
  • 11000(1)
  • 12000(8)
消費電力(W)
  • 700~800未満(23)
電流(A)
  • 7.6
  • 2(12)
  • 3.5(20)
  • 4.5(16)
  • 5(31)
  • 5.3(13)
  • 5.5(11)
  • 5.8(13)
  • 7(26)
  • 7.4(21)
  • 7.5(30)
  • 8(14)
  • 9(19)
  • 9.5(14)
  • 10.5(12)
  • 11(78)
  • 12(42)
  • 13(14)
  • 14(25)
  • 15(62)
コード長さ(m)
  • 2(3)
  • 2.5(7)
  • 2.7(4)
  • 3.5(5)
  • 5(1)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(10)
  • マキタ(5)
  • ミタチ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • 大見工業(1)
  • モトユキ(1)
  • エアテックジャパン(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
サンコー(サンコーミタチ)・マキタ・ミタチ・HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・大見工業・モトユキ・エアテックジャパン・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマドリル マキタハンマドリルマキタ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7質量(kg)2.4本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209
13ミリ2スピードドリル マキタ13ミリ2スピードドリルマキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)質量(kg)2.2長さ(mm)347
100ミリディスクグラインダ マキタ100ミリディスクグラインダマキタ(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。 大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。 スリムなハウジング形状とリブ。 切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に仕様二重絶縁、集塵機接続可能付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)800砥石寸法(mm)100カーボンブラシ呼び番号461
電子ジグソー マキタ電子ジグソーマキタ(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])800~2800ストローク(mm)26対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ質量(kg)2.5トラスコ品番422-7409
電気ドリル 鉄工用 HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリル 鉄工用HiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1台
欠品中
サイドハンドル取付け位置が選択可能 ハイパワー720Wモーター搭載
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])650電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)トラスコ品番495-2588
電子ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)電子ジグソーHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])850~3000最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)ステンレス板3.2切断能力(mm)木材110電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)2.2付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052
震動ドリル マキタ震動ドリルマキタ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
無段変速電子ディスクグラインダ
用途低速が冴える磨きの達人二重絶縁モーター厚さ(mm)6質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電圧(V)100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])5000~9500コード長さ(m)2.7外径(Φmm)100定格電流(A)7.6握り径(Φmm)58シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
100mmディスクグラインダブレーキ付二重絶縁モーター搭載定格7.6A最大出力100W
厚さ(mm)6質量(g)1500電源(V)単相100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
100mmディスクグラインダ丈夫なアルミボディモデル細径(Φ56)で脅威の耐久力定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
厚さ(mm)6質量(g)1600電源(V)単相100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
細径Φ56で握りやすい形状最大出力960W耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい長寿命、ストップカーボン採用で自動停止(一定量まで摩耗すると自動停止)カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)二重絶縁ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
ローラーサンダー エアテックジャパンローラーサンダーエアテックジャパン
84,980税込93,478
1台
当日出荷
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)定格電流(A)7.6コード長さ(m)2.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用砥石95×50w/TRBローラー砥石砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50電動機単相交流直巻整流子電動機付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
電気ディスクグラインダー ミタチ電気ディスクグラインダーミタチ
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
用途研削、切断作業に。付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6192電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100胴径(Φmm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5×10
100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
100mmディスクグラインダ丈夫なアルミボディモデル細径(Φ56)で脅威の耐久力定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載3Pプラグ仕様
厚さ(mm)6質量(g)1600長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
電子ストレートサンダ 無段変速 サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速サンコー(サンコーミタチ)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具)最高使用周速度(m/s)72
電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル全長(mm)288電圧(V)単相100消費電力(W)735最大出力(W)1000芯数3砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
ディスクグラインダー(最大出力1000W) ミタチディスクグラインダー(最大出力1000W)ミタチ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載細径Φ56で脅威の耐久力サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6191電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石サイズ(mm)Φ100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
塩ビ管コーナーカッター 大見工業塩ビ管コーナーカッター大見工業(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
ディスクグラインダー 安全機能付 ミタチディスクグラインダー 安全機能付ミタチ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業に。付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナトラスコ品番257-9577電源(V)100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)125砥石寸法(Φmm)外径125
電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。) 耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい) 最大出力960W 握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56) カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業付属品砥石・スパナ(砥石脱着用)消費電力(W)740砥石寸法(mm)100×6(4)×15関連資料(0.6MB)
ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ消費電力(W)735
振動ドリル APD201VR 京セラインダストリアルツールズ振動ドリル APD201VR京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
720Wハイパワーモーター搭載 堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケース採用 スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速&2スピード 高速・低速の2速仕様 防じん性に優れたラビリンス構造
穴あけ能力(mm)(コンクリート)20(鉄工)13(木工)40回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2700(低速)0~1350打撃数(min-1)(高速)0~43,200(低速)0~21,600電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×86×214付属品補助ハンドル・ストッパ・チャックハンドル・キャリングケース穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])(高速) 0~43200、(低速) 0~21600保証期間1年取扱説明書(0.8MB)
100mm ディスクグラインダ(低速・高トルクタイプ) サンコー(サンコーミタチ)100mm ディスクグラインダ(低速・高トルクタイプ)サンコー(サンコーミタチ)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
高性能モータ搭載。 コード長3.5m。 より広い作業範囲が可能。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15最高使用周速度(m/s)72シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
広範囲作業の125mm細径グラインダ。 握り径Φ56の細径タイプ。 高性能モータ搭載。 125mmで研削作業に最適。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)22最高使用周速度(m/s)72アズワン品番64-8608-85シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
二重絶縁構造です。
用途研削・切断作業に
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー モトユキグローバルソー ハイローラー ローラーサンダーモトユキ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
電源(V)AC100(50/60Hz)奥行(mm)390
電動工具 本体