94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • センターポンチ モノタロウ

    センターポンチ

    モノタロウ(73件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    材質ばね鋼鋼材SUP10幅(mm)9.5全長(mm)120先端径(mm)4
  • センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    センターポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    正確な穴あけ加工の必需品です。
    用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
  • センターポンチ SK(新潟精機)

    センターポンチ

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
  • センターポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    センターポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ドリル加工の位置決めなどに使用します。 頭部をハンマーで叩いてワークに目印をつけます。 手に馴染む樹脂グリップ付です。
    用途ドリル加工の位置決めなどに。トラスコ品番818-8761幅(mm)8全長(mm)126質量(g)45先端径(Φmm)4
  • 超硬自動センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)

    超硬自動センターポンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。 加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。 丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。 先端超硬チップのため長持ちです。
    仕様超硬チップ付材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト寸法(mm)128×25×25質量(g)78適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
  • オートセンターポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートセンターポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。
    寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29質量(g)145先端径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターポンチ TRUSCO

    センターポンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    正確な穴あけ加工の必需品です。
    用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2
  • センターポンチ SK11

    センターポンチ

    SK11
    359税込395
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチング作業ができます。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • センターポンチ KTC

    センターポンチ

    KTC(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    特殊合金鋼を使用し、耐久性と強度を確保しています。 表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています。 握り部は滑り防止のためのローレット加工が施してあります。
  • 超硬付センターポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    超硬付センターポンチ 八角胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。先端は高硬度を誇る超硬チップを採用。
  • チップ付オートセンターポンチ SK11

    チップ付オートセンターポンチ

    SK11
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    押さえるだけで正確に目打ちできるハンマー不要ポンチです。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングが強力にポンチを打ちつけます。
    用途目打ち作業。仕様超硬チップ付、打込み強さ調節可能
  • センターポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    センターポンチ 八角胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • センターポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    センターポンチ 丸胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    丸胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
    先端径(mm)(最大)3.0胴径(Φmm)8硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • 超硬チップ付センターポンチ大 神沢

    超硬チップ付センターポンチ大

    神沢
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能です。先端に超硬チップをロウ接しており特殊鋼に対応可能です。滑りにくいローレット加工品です。
    用途特殊鋼等の穴あけ前のセンター決め用。材質炭素工具鋼全長(mm)110サイズ
  • センターポンチセット SIGNET(シグネット)

    センターポンチセット

    SIGNET(シグネット)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    セット内容:セット内容:3・4・6・8mm。美しいミラーメッキ仕上げのセンターポンチ4本セット。八角胴。
    材質CR-V全長(mm)100・120・150・150胴径(Φmm)8.0・9.5・12.7・12.7刃先幅寸法(mm)3・4・6・8
  • オートセンターポンチ超硬チップ EISHIN

    オートセンターポンチ超硬チップ

    EISHIN
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    連続使用が可能です。 キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。 片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。 キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
  • 自動センターポンチ[小] エスコ

    自動センターポンチ[小]

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574E
  • ブラッドセッティングポンチ MAYHEW

    ブラッドセッティングポンチ

    MAYHEW
    1本
    取扱停止中
    ハンマー不要で、素早く簡単にブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。
    打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
  • センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    センターポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用、熱処理しています。
    用途正確な穴あけ用のセンター打ち作業に先端径(mm)10
  • センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)

    センターポンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    穴あけ前のくぼみつけに
  • 自動センターポンチ[大] エスコ

    自動センターポンチ[大]

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA574EB
  • [EA574EB]用 スペアー ポイント エスコ

    [EA574EB]用 スペアー ポイント

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574EB-1
  • チップ付タイルポンチ 千吉

    チップ付タイルポンチ

    千吉
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    刃先超硬チップ付のタイルポンチです。タイルに穴をあけるときに使います。
    用途タイルの穴あけ。仕様刃先超硬チップ付
  • 3×100mm センターポンチ エスコ

    3×100mm センターポンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574CD-1材質クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)100先端径(mm)3
  • ネイルスターター&ネイル MAYHEW

    ネイルスターター&ネイル

    MAYHEW
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    ハンマー不要で、フィニッシュネイル(仕上げ釘)やブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。打ち損じや、かすり傷のリスクを回避します。米国製です。
    先端サイズ1打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
  • センターポンチ NO.3 SIGNET(シグネット)

    センターポンチ NO.3

    SIGNET(シグネット)
    449税込494
    1本
    翌々日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げのセンターポンチ八角胴。
    材質CR-V全長(mm)150胴径(Φmm)12.7刃先幅寸法(mm)6
  • Facom センターポンチ 257.GPB 1本 FACOM

    Facom センターポンチ 257.GPB 1本

    FACOM
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    シャンク径 16.0 mm。個数 1。パンチタイプ 中央。Facom 257.G 自動センターポンチ、シース付き. Facom の業務用センターパンチは、超耐久性に優れた手動工具です。周囲の材料を損傷することなく、金属などのヘビーデューティ素材を安全かつ効率的に貫通又はマーキングできるように設計されています。Facom のセンターポンチは、硬化スチール製で、先端は最大 57 60 HRC です。スタイリッシュな黒と赤の仕上げで、腐食防止特性を備えた長寿命のピンパンチです。Facom のセンターポンチは、穴開けの前に金属を高い精度でマーキング又は貫通. 特長と利点:. つや消しクロム仕上げの Durable クロムモリブデン鋼 軽量で Durable な構造で、人間工学に基づいたハンドルにより安全性が向上しています 耐衝撃性は 15 25 kg の範囲で調整可能 使いやすい自動スプリング式インパクト駆動機構 先端を 57 60 HRc に硬化 高い精度で金属にくぼみや貫通穴を作成します. 代表的用途:. ピン センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック よくある質問: このポンチはどのような材質ですか? このセンターポンチは Durable 高品質スチール製で、つや消しクロム仕上げです。先端は 57 60 HRc のように硬化されており、高い精度、耐久性、優れた性能を実現しています。 このポンチの寸法はいくつですか? Facom 257.G センターポンチは長さ 140 mm です。シャンク径は 16 mm 、先端径は 3.5 mm です。 これは自動ピンパンチですか?手動ピンパンチですか? 衝撃強度を調整できる自動パンチです。
  • [EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン エスコ

    [EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    正確なカット位置決めが可能です。切断前はピンが出ていることで中央寄せができます。切断中は、ピンが引っ込むことでスタンピングを可能にします。
  • 平行ピンポンチセット[真鍮製] エスコ

    平行ピンポンチセット[真鍮製]

    エスコ
    950税込1,045
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけません。
  • DIA-T センターポンチ 高芝ギムネ製作所

    DIA-T センターポンチ

    高芝ギムネ製作所
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。
    用途穴あけ前のセンター打ちに。材質HRC55±1全長(mm)150質量(g)72アズワン品番64-9643-67
  • DIA-T センターポンチ 高芝ギムネ製作所

    DIA-T センターポンチ

    高芝ギムネ製作所
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。
    用途穴あけ前のセンター打ちに。材質HRC55±1全長(mm)125質量(g)61アズワン品番64-9643-66
  • ピンポンチセット 4pcs Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチセット 4pcs

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,698税込1,868
    1セット(4本組)
    当日出荷
    持ち運び・保管に便利な袋(ソフトビニール)入り。
    用途テーパーピン・スプリングピン等の抜き作業にセット内容4PCS (3・4・5・6mm)質量(g)310
  • センターポンチ Strong Tool

    センターポンチ

    Strong Tool
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途穴あけ用ドリルのセンター打ち・・・ 異形物や丸い物を穴あけする時に・・・ コンクリートや石材のはつり作業等に・・・材質S53C 炭素綱
  • 5x150mm センターポンチ エスコ

    5x150mm センターポンチ

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PC-5
  • 4x120mm センターポンチ エスコ

    4x120mm センターポンチ

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PC-4
  • 100mm 自動センターポンチ エスコ

    100mm 自動センターポンチ

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA574EC-100A
  • 10x120mm センターポンチ(超硬ポイント付) エスコ

    10x120mm センターポンチ(超硬ポイント付)

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574AB-2
  • センターポンチ ハゼット

    センターポンチ

    ハゼット(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    材質クロームバナジューム幅(mm)10全長(mm)120
  • センターポンチ 100mm ENGINEER(エンジニア)

    センターポンチ 100mm

    ENGINEER(エンジニア)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工の必需品。センター打ちに。
    トラスコ品番852-1498全長(mm)100質量(g)45刃長(mm)2刃径(mm)4六角(mm)10
  • 6x150mm センターポンチ エスコ

    6x150mm センターポンチ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574CD-4
センターポンチ