2ページ目: 加圧容器

50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • ステンレスジャケット型ヘルールオープン加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスジャケット型ヘルールオープン加圧容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    549,800税込604,780
    1個
    35日以内出荷から40日以内出荷
  • ステンレス加圧容器(TBシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TBシリーズ)

    アズワン
    135,000税込148,500
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
    仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス加圧容器(TAシリーズ)用 オプション ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器(TAシリーズ)用 オプション

    ユニコントロールズ
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れる事も可能です。
    仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個材質ステンレス(SUS304)使用圧力(MPa)0.49材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TAシリーズ)

    アズワン
    137,000税込150,700
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
    用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
  • ステンレス加圧容器(TMシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TMシリーズ)

    アズワン
    53,163税込58,479
    1個
    8日以内出荷
    加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
    仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス加圧容器(TKシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TKシリーズ)

    アズワン
    59,900税込65,890
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ダイレクトフィルトレーション用加圧 ADVANTEC

    ダイレクトフィルトレーション用加圧

    ADVANTEC
    429,800税込472,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    ダイレクトフィルトレーション用加圧タンクは、送液チューブが簡単に着脱できます。送液チューブは、一切継目がないため、チューブ内での汚染がありません。
    付属品底板 クイックコネクター付PFAチューブ2m(1/4インチ(外径6.35mm)チューブ)材質本体:SUS304・SUS316・SUS303 チューブ:PFA O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04
  • TA125N用容器 ケニス

    TA125N用容器

    ケニス
    47,980税込52,778
    1個
    11日以内出荷
    容量(L)2.6外径×高さH(Φmm×mm)127×240
  • TA100N用容器 ケニス

    TA100N用容器

    ケニス
    38,980税込42,878
    1個
    11日以内出荷
    容量(L)1.8外径×高さH(Φmm×mm)103×255
  • TA90N用容器 ケニス

    TA90N用容器

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    11日以内出荷
    容量(L)1.3外径×高さH(Φmm×mm)90×240
加圧容器