絞り込み
タイプ
  • コンプレッサー式(1)
除湿面積
  • 4~5畳(1)
  • 6~7畳(1)
  • 8~10畳(1)
除湿能力(L/日)
  • 3
  • 2.5(2)
  • 2.9(2)
  • 3.8(3)
  • 4.8(2)
  • 5.6(4)
  • 6(2)
  • 6.3(6)
  • 6.5(2)
  • 7.1(3)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(9)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 30(2)
  • 32(2)
タンク容量(L)
  • 1.7(1)
  • 25(1)
消費電力(W)
  • 1500~2000未満(1)
ブランド
  • ナカトミ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
ナカトミ・YAMAZEN(山善)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
コンプレッサー式(1)
  • 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳 YAMAZEN(山善)

    衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    12,280税込13,508
    1台
    当日出荷
    確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
    用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)110/120風量2段階表示範囲【湿度】35~81%保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)除湿能力(L/日)3.0/3.8除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
  • 除湿機 ナカトミ

    除湿機

    ナカトミ
    269,920税込296,912
    1台
    翌々日出荷
    移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
    用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。仕様電源コード付属なし質量(kg)80タイプコンプレッサー式電源(V)三相200タンク容量(L)25消費電力(W)(50/60Hz)1850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×1000

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

除湿機