絞り込み
タイプ
- コンプレッサー式(1)
除湿面積
- 6畳(1)
- 7~8畳(1)
- 7~16畳(1)
- 8~9畳(1)
- 11~25畳(1)
除湿能力(L/日)
- 6.3
- 1.4(2)
- 2.5(2)
- 2.9(2)
- 3(2)
- 3.8(3)
- 4.8(2)
- 5.6(4)
- 6(2)
- 7.1(3)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(9)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(3)
- 30(2)
- 32(2)
- 除湿能力(L/日)をもっと見る
タンク容量(L)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.5(2)
- 4(1)
色
ホワイト(5)
消費電力(W)
- 100~200未満(3)
100~200未満
ブランド
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- ツインバード(2)
- 日立(1)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]・ツインバード・日立
「タイプ」から絞り込む
コンプレッサー式(1)
![除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78043345-260427-02.jpg)
除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥25,980税込¥28,5781台欠品中安心の日本製!使いやすいコンパクト除湿乾燥機。パワフル除湿:1日6.3L(60Hz)。約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾燥。満水メロディ:満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。3.5Lビッグタンク:大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。便利なプチルーバー:上方向から横方向まで自由自在。内部乾燥モード:運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する清潔機能。◇切タイマー:2、4、8時間。◇除湿可能面積の目安。[50Hz]プレハブ 主に11畳(18平方メートル) 木造7-鉄筋14畳(12-23平方メートル)。[60Hz]プレハブ 主に12畳(20平方メートル)木造8-鉄筋16畳(13-26平方メートル)用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)7.7色ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100消費電力(W)160/180(50/60Hz)タンク容量(L)3.5機能切タイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×33×51.5除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)除湿面積【50Hz】プレハブ:11畳、木造:7畳、鉄筋:14畳【60Hz】プレハブ:12畳、木造:8畳、鉄筋:16畳
衣類乾燥除湿器 コンプレッサー式 4Lタンク 【木造約8畳/プレハブ約12畳/鉄筋約16畳】6.3L/日 (50Hz) 7.1L/日(60Hz) キャスター付き
ツインバード¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。 ・1日あたり7.1L※1の除湿能力 ※1 室温27℃相対湿度60%で運転(60Hz)したときの1日あたりの除湿量。50Hzの場合は6.3L。 ・自動で上下に動くルーバー付きで、まんべんなく風を送り、衣類を効率的に乾燥させます。 ・コンプレッサー式だから電気代がお得 1時間刻みで設定可能な1~8時間のオフタイマー搭載で無駄な運転時間を削減できます。 ・排水の手間を減らす4L大容量タンク 満水時は自動で運転が停止し、音とランプでお知らせ。また、蓋が外せて洗えるため衛生的。 ・左右に動くキャスター付きで移動も簡単 ・連続排水対応 ※内径12mmの市販ホースをご用意ください。用途オフィスや事務所、会議室などの室内除湿や、部屋干し乾燥補助、書庫・ロッカー・収納スペースの湿気対策などの小規模空間における除湿用途に。その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)10色ホワイト定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)4(4で自動停止)定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527電源コード(m)1.8風向上下(自動)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
空気清浄機能付き除湿器 コンプレッサー式 衣類乾燥2L【木造約7畳/プレハブ約11畳/鉄筋約14畳】5.6L/日 (50Hz) 6.3L/日(60Hz) キャスター付き
ツインバード(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積が限られた場所にも設置しやすいコンパクトタイプ。 ・衣類乾燥除湿機と空気清浄機の1台2役で年中使いやすい。 時季によって異なる用途に合わせて使い分けできるので、収納要らずで1年中ご使用いただけます。 ・1日あたり6.3L※3の除湿能力 湿度が高い梅雨シーズンや湿気がこもりやすい和室、クローゼット、お風呂周りもしっかりケアし、快適な環境に保ちます。 ※3 室温27℃相対湿度60%で運転(60Hz)したときの1日あたりの除湿量。50Hzの場合は5.6L。排水タンクが満水になると運転を停止します。 ・花粉やハウスダストを約95%※1キャッチ 大きなほこりを取り除く吸込口フィルターと、花粉やハウスダストを約95%※1キャッチする集じんフィルターの2層構造で空気をきれいにします。 ※1 集じんフィルター:約95%の集じん効率を持ったフィルター(0.3μmの粒子によるフィルター単体の捕集性能) ・移動に便利な横方向に動くキャスター付き ・連続排水対応 ※内径15mmの市販ホースをご用意ください。用途オフィスや事務所、会議室などの室内除湿や空気清浄、部屋干し乾燥補助、書庫・ロッカー・収納スペースの湿気および空気環境対策などの小規模空間における用途に。付属品集じんフィルター、日付ラベルその他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)11.5色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)【排水タンク】2定格消費電力(W)140/170(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480電源コード(m)1.8モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本)適合床面積6畳(空気清浄モード)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz)除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2))切タイマー2/4/6時間![コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923119-260424-02.jpg)
コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷寸法(mm)高さ515・幅220・奥行330質量(kg)7.7色ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180タンク容量(L)【排水タンク】約3.5で自動停止キャスター-使用温度(℃)【室温】約5~40電源コード(m)1.8フィルター-運転音(dB)【50/60Hz】除湿時:-、衣類乾燥時:38/36電気代の目安【50/60Hz】除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h風向プチルーバー:手動運転モード除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風効率【除湿】[50/60Hz] 21.3/21.3/L除湿能力(L/日)【50/60Hz】5.6/6.3除湿面積【50Hz】プレハブおもに11畳(18m2)、木造7~鉄筋14畳(12~23m2)、【60Hz】プレハブおもに12畳(20m2)、木造8~鉄筋16畳(13~26m2)切タイマー2・4・8h![コロナ 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ CD-S6326-W ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087890-260507-02.jpg)
コロナ 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ CD-S6326-W ホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷除湿(標準・自動)。衣類乾燥(速乾・おまかせ)。満水メロディー。オートストップ機能。3.0Lビッグタンク。2・4・8時間「切」タイマー付。24時間切り忘れ防止機能。クリアフィンコート適合湿度表示:●3段階ランプ表示その他25.2/25.4円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:8.3色ホワイト容量(L)排水タンク:約3.0で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40対応エアフィルター:●、衣類乾燥オートストップ:●、内部乾燥:●(自動)、風向ルーバー:●オートルーバー(上下)電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:180/205、衣類乾燥時:190/215タイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:5.6/6.4円/h、衣類乾燥時:5.9/6.7円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(標準・自動) 衣類乾燥(速乾・おまかせ)サイズ(mm)本体:高さ533・幅170・奥行365除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:標準 34/34、衣類乾燥時:速乾 36/36面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに11畳(18、木造7~鉄筋14畳(12~23、60Hz:プレハブおもに12畳(20、木造8~鉄筋16畳(13~26
除湿機(床置き)
日立¥523,890税込¥576,2791台31日以内出荷大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。仕様再熱専用型定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.5除湿能力(L/日)5.5/6.3冷却能力無し馬力2




![除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78043345-260427-02.jpg)


![コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923119-260424-02.jpg)
![コロナ 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ CD-S6326-W ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087890-260507-02.jpg)