絞り込み
ブランド
  • GA(グリーンエース)
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(697)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • TRUSCO(475)
  • SUZUKID(スズキッド)(427)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(328)
  • TAMIYA(タミヤ)(316)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • スリーボンド(303)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(286)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • セメダイン(211)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キースムーズ GA(グリーンエース)

    キースムーズ

    GA(グリーンエース)(39件のレビュー)
    539税込593
    1本(90mL)
    当日出荷
    作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
    用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど危険等級アズワン品番65-2366-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • フリーボンド容器 GA(グリーンエース)

    フリーボンド容器

    GA(グリーンエース)(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
    用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPEナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)

    チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    399税込439
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
    用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)適合範囲チェーンソー粘度100粘度(cSt)ISO VG 100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ウレアグリース カートリッジグリースガン用 GA(グリーンエース)

    ウレアグリース カートリッジグリースガン用

    GA(グリーンエース)(14件のレビュー)
    379税込417
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
    用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~+150ちょう度2滴点(℃)270増ちょう剤ウレア系増ちょう剤基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
  • 鉄工用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)

    鉄工用タップ・ドリルオイル

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    529税込582
    1本(100mL)
    当日出荷
    切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
    用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LISO粘度グレードISOVG15RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フリーボンド容器 750g GA(グリーンエース)

    フリーボンド容器 750g

    GA(グリーンエース)(6件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンオイル GA(グリーンエース)

    シリコンオイル

    GA(グリーンエース)(27件のレビュー)
    649税込714
    1本(100mL)
    当日出荷
    耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
    用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に成分シリコンオイル無色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)-50~+250容器仕様PETノズル粘度100CS危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2サイクルエンジンオイル GA(グリーンエース)

    2サイクルエンジンオイル

    GA(グリーンエース)(14件のレビュー)
    519税込571
    1個(250mL)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
    用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。タイプ25:1引火点(℃)118粘度46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.88RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • GAO チェーンソーオイル GA(グリーンエース)

    GAO チェーンソーオイル

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。 オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
    用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)容量(L)4内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)容器仕様PEツギ口付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • リチュームグリース(高速ベアリング用) GA(グリーンエース)

    リチュームグリース(高速ベアリング用)

    GA(グリーンエース)(31件のレビュー)
    659税込725
    1個(200g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
    用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。茶褐色使用温度範囲(℃)-25~+130ちょう度2使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
  • ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)

    ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル

    GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    当日出荷
    切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
    用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイル成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-67危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LISO粘度グレードISOVG10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • プラスチックにやさしいパーツクリーナー GA(グリーンエース)

    プラスチックにやさしいパーツクリーナー

    GA(グリーンエース)
    499税込549
    1本
    3日以内出荷
    プラスチックやゴムにも影響が少なく、金属と混合パーツに使用可能な安全性も考慮したパーツクリーナーです。逆さ噴射可能バルブ採用!。便利な2WAYキャップ!
    用途二輪車・農業機械・自動車・工具・農機具・。機械部品・スポーツ用具・ホビー系などの。金属とプラスチック箇所の脱脂洗浄成分炭化水素系溶剤 / アルコール類 / 噴射剤種類エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量254mL危険物の性状水溶性
  • モリブデングリース GA(グリーンエース)

    モリブデングリース

    GA(グリーンエース)(6件のレビュー)
    669税込736
    1本(100g)
    欠品中
    高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。
    用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。使用温度範囲(℃)-25~+130容器仕様チューブ口付ちょう度2増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油アズワン品番65-2365-29危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐摩耗性など
  • ゴールドグリース GA(グリーンエース)

    ゴールドグリース

    GA(グリーンエース)(3件のレビュー)
    649税込714
    1本(100g)
    当日出荷
    高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
    用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。容器仕様チューブ口付使用目的サビ・キシミ止め
  • ウレアグリース GA(グリーンエース)

    ウレアグリース

    GA(グリーンエース)(5件のレビュー)
    589税込648
    1個(100g)
    当日出荷
    特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩耗、長寿命(リチュームの4~5倍)です。 耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。 耐熱、耐水、耐荷重。
    用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。使用温度範囲(℃)-20~180容器仕様チューブ口付ちょう度JIS2号アズワン品番65-2365-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • タービンオイル(油圧作動オイル) GA(グリーンエース)

    タービンオイル(油圧作動オイル)

    GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
    539税込593
    1本(200mL)
    当日出荷
    用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードISOVG32RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 非鉄金属専用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)

    非鉄金属専用タップ・ドリルオイル

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
    用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ISO粘度グレードISO VG10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シリコングリース GA(グリーンエース)

    シリコングリース

    GA(グリーンエース)(4件のレビュー)
    689税込758
    1本(20g)
    当日出荷
    耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
    用途金属、木、プラスチック、ゴム等の素材組合わせの潤滑、防錆剤として最大の効果を発揮します。成分シリコングリース。使用温度範囲(℃)-50~+180容器仕様PE容器(ネジフタ付)ちょう度2使用目的潤滑、防錆剤増ちょう剤シリカゲル基油シリコーン油アズワン品番65-2365-94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐水性、防錆性など商品タイプシリコングリース
  • コンプレッサーオイル GA(グリーンエース)

    コンプレッサーオイル

    GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
    529税込582
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。成分ISOVG68粘度68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ハンマーオイル(二硫化モリブデン入り) GA(グリーンエース)

    ハンマーオイル(二硫化モリブデン入り)

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個(120mL)
    当日出荷
    用途ハンマードリル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードISOVG150危険物の性状非水溶性
  • 二硫化モリブデングリーススプレー GA(グリーンエース)

    二硫化モリブデングリーススプレー

    GA(グリーンエース)
    809税込890
    1個(180mL)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンが金属表面に付着し、焼付きを防ぎ機械の寿命を延ばします。耐熱、耐水、潤滑、防錆、耐磨耗に優れた効果を発揮します。
    成分LPGガス容器仕様缶スプレー危険等級アズワン品番65-2365-85危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリス種類モリブデングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性