絞り込み
ブランド
- フローバル
- モノタロウ(181)
- ダイヘン(2,054)
- パナソニックコネクト(1,313)
- エスコ(1,258)
- Panasonic(パナソニック)(551)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
- TRUSCO(496)
- SUZUKID(スズキッド)(440)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
- TAMIYA(タミヤ)(321)
- スリーボンド(316)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(284)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(245)
- 信越化学工業(237)
- ブランドをもっと見る

グリースポンプ
フローバル¥1,498~税込¥1,648~1個(100cc)ほか3日以内出荷簡単操作のレバー式用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。材質スチールタイプ手詰め専用適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
グリースポンプ
フローバル¥3,098税込¥3,4081個(400cc)3日以内出荷手を汚さないカートリッジ専用タイプ。奥深い個所への給脂に便利なストレートノズル。簡単操作のレバー式。油筒内にバネがなくチェーンを引く手間が不要。本体に窓あり:カートリッジ使用状況確認用用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。タイプ真空タイプノズルカートリッジグリース(ジャバラ)適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
匠の埋め手
フローバル¥1,298税込¥1,4281本(60g)3日以内出荷100%国内自社製造のエポキシパテ・スティック!用途肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業。材質エポキシ樹脂内容量(g)60可使時間(分)3~5色調グレー危険物の類別非危険物硬化時間1時間