LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包三菱電機当日出荷から92日以内出荷
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状逆富士幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否可電源ユニット内蔵
パイプスリーブ / (プラスチック製)三菱電機7日以内出荷
ネジ込方式壁厚調整可能(80mm~220mm)簡易取付シャッター付フードとの併用取付可能接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×230
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)175ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】三菱電機92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)85ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°
MCシリーズ 軒下用ダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズ段調光機能(100%⇔85%)連続調光(信号制御)5~100%
用途軒下用演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ユニバーサルダウンライトΦ150 クラス200-150三菱電機90日以内出荷
AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6埋込穴(Φmm)150クラス200-150器具相当HID35形器具相当演色指数(Ra)85質量(kg)1.1仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上材質(枠)アルミダイカスト白色材質(レンズ)アクリル電源ユニット別置電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000時間グリーン購入法適合
パイプスリーブ / (プラスチック製)三菱電機13日以内出荷
ネジ込方式壁厚調整可能(80mm~320mm)簡易取付接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×330
スポットライト クラス150三菱電機90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9色ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)14.7角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス150演色指数(Ra)85器具相当HID35形
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°タイプ MILCO.Connect対応三菱電機92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様深枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ MILCO.Connect対応三菱電機92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様深枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30反射板枠プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応三菱電機92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 銀色コーン取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応三菱電機92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 白色コーン取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ MILCO.Connect対応三菱電機92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様木枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 木枠入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応三菱電機92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 白色コーン取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応三菱電機92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 白色コーン取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ三菱電機92日以内出荷
用途屋内用仕様角形木枠種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 角形木枠入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)-10~35定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応三菱電機92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ MILCO.Connect対応三菱電機92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 角形入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応三菱電機92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 白色コーン入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト三菱電機90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)200ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 逆富士タイプ 150幅 【受注生産品】三菱電機90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWAセット内容(器具本体)EL-LH-V91500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 逆富士タイプ 150幅三菱電機92日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿形IP23口出し線付ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)光源色昼白色色温度(K)5000大きさ110形形状逆富士タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 150幅 【受注生産品】三菱電機90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-B91500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)157.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12110埋め込み寸法(mm)150×2445明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 ウォールウォッシャタイプ MILCO.Connect対応三菱電機92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様ウォールウォッシャ、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト ウォールウォッシャ取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ ベースダウンライト Φ150三菱電機90日以内出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】三菱電機92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~35定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 銀色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応三菱電機92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 銀色コーン取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン MILCO.CONNECTタイプ 【受注生産品】三菱電機92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%質量(kg)0.7タイプMILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35定格無線調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)枠/プラスチック白色、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
ユニバーサルダウンライトΦ150 クラス300-250三菱電機90日以内出荷
AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上電圧(V)100~242消費電力(W)(ノーマル/セーブ)28.3/24.1定格寿命(時間)40000時間材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト白色クラス300-250グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150器具相当HID70形器具相当電源ユニット別置
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
ホイップアンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥2,748¥2,498
作業袋イチネンTASCO税込¥6,818¥6,198
作業袋イチネンTASCO税込¥7,918¥7,198