絞り込み
ブランド
- 協進電機
- モノタロウ(117)
- Panasonic(パナソニック)(17,454)
- 三菱電機(9,933)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,065)
- ODELIC(オーデリック)(1,898)
- 東芝ライテック(1,653)
- オーム電機(1,423)
- コイズミ照明(1,343)
- イチネンTASCO(1,329)
- ELPA(1,245)
- 神保電器(1,209)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(979)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
- ブランドをもっと見る

丸線クランプ 36mm用
協進電機¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷タイプがいし:普通形寸法L(mm)70取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)25寸法P(mm)50ベース寸法(mm)Φ75適合径(Φmm)丸線:~36
丸線クランプ 50mm用
協進電機¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷タイプがいし:普通形寸法L(mm)95取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)30寸法P(mm)65ベース寸法(mm)75×105小判適合径(Φmm)丸線:~50
16KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)90適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
34KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)175適合幅(mm)銅帯:150公称電圧(kV)6.6
15KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)86寸法B(mm)63寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
20KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)121寸法B(mm)93寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
23KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)115適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
3KV屋内支持碍子
協進電機¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):105形状クランプ:一般型(Aタイプ)タイプがいし:室内用参考質量(kg)1耐電圧(kV)雷インパルス:45、乾燥:16公称電圧(kV)AU141/3.3+AAD139

















































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)