絞り込み
ブランド
- SIGHTRON
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,170)
- 三菱電機(10,103)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,386)
- RS PRO(2,462)
- 未来工業(2,452)
- ネグロス電工(2,232)
- WURTH ELEKTRONIK(1,947)
- ODELIC(オーデリック)(1,909)
- 東芝ライテック(1,670)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,517)
- コイズミ照明(1,449)
- オーム電機(1,435)
- 岩崎電気(1,427)
- イチネンTASCO(1,416)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る

BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト
SIGHTRON¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷用途暗闇での明かりの確保に材質ボディ:航空機アルミニウム色黒使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8耐衝撃性1.5m最高使用深さ(m)2(耐水)電球の種類LED特殊用途防水
BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト
SIGHTRON(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。 さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。 最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。用途暗闇での明かりの確保に仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOSトラスコ品番818-5875セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン材質ボディ:航空機アルミニウム全長(mm)84質量(g)36.6電源単3電池(1個)別売全光束(Lm)100耐衝撃性1.5mチューブ径(Φmm)19外径(mm)22防水保護等級防水等級IPX6照射距離(m)(有効)15電球の種類LED特殊用途防水
BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト
SIGHTRON¥2,598税込¥2,8581本当日出荷軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。 80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。 保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。用途暗闇での明かりの確保に仕様80lm(アップグレード)トラスコ品番818-5874セット内容Oリング、Keyリング質量(g)14.5外径×全長(mm)12×76使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8縦(mm)13.5横(mm)15耐衝撃性1.5m照射距離(m)(有効)15電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ