絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(873)
  • Panasonic(パナソニック)(318)
  • RS PRO(182)
  • 日本製線(137)
  • 岩崎電気(104)
  • SIEMENS(75)
  • 三桂製作所(54)
  • ネグロス電工(40)
  • 協立エアテック(37)
  • 三菱電機(31)
  • 神保電器(30)
  • PANDUIT(パンドウイット)(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(12)
  • エイム電子(11)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(342)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(169)
商品レビュー
  • 以上(158)
  • 以上(192)
  • 以上(203)
  • 以上(208)
価格
  • 1,500円以下(457)
  • 1,500-10,000円(979)
  • 10,000-50,000円(808)
  • 50,000-100,000円(212)
  • 100,000円以上(120)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「NS」の検索結果

特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • シリコンスプレー
  • インシュロック
  • 単3電池
2,276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
699税込769特価
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1パック(1000個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
369税込406
1袋(100本)ほか
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
ボルト吊り金具 因幡電工ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(4本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
SO-STYLE プレート3コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート3コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
ポケットフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
グリーンスリムライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンスリムラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム)段差モールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
モジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(40個)ほか
当日出荷
種別より線専用
ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリ面取りビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理摘用全ネジ Φ5~19mm寸法(mm)Φ29×49質量(g)70
ステンレスバンド ELPAステンレスバンドELPA(2件のレビュー)
408税込449
1パック(5本)
当日出荷
ステンレスタイプ がっちり固定して屋外で使える
材質ステンレス幅(mm)7.96使用温度範囲(℃)-80~500引張強度(kg)114
電工ドラム 標準型 日動工業電工ドラム 標準型日動工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8938質量(kg)2.8コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
ブラックジェット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックジェットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
10,980税込12,078
1箱(1000個)
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1セットほか
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
クリーニングブラシ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
モールバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)モールバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ! 大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。 肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。 開口部ひろびろ80cm。 両開きファスナーで開け閉めしやすい。 スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
質量(kg)0.9寸法(Φ×mm)265×奥行1450耐荷重N(kgf)147.2(15)
モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(30個)ほか
当日出荷
モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
SO-STYLE プレート1コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート1コ用Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
SO-STYLE プレート2コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート2コ用Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連2コ用
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
219税込241特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPYノイズシールドチューブ マジックテープ タイプJAPPY(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(5m)
当日出荷
工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5ブラック仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)特性難燃性
ケーブル入線スプレー SK11ケーブル入線スプレーSK11
999税込1,099
1本
当日出荷
ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
天井用埋込形換気扇 高須産業天井用埋込形換気扇高須産業
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
ブラックスリムライン スリムヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックスリムライン スリムヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
アワコンスリック DENSAN(デンサン/ジェフコム)アワコンスリックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(420mL)
当日出荷
泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
トラスコ品番250-8559
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
1,198税込1,318特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛メッキスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)亜鉛メッキスプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください使用場所住宅、事務所などの屋内強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
ジャック成端ツール 日本製線ジャック成端ツール日本製線
539税込593
1式
当日出荷
日本製線のモジュラージャックに適した成端工具です。
...
ns磁石特集
おすすめ人気ランキング