絞り込み
ブランド
- SARAYA(サラヤ)
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(436)
- マルゼン[厨房機器](345)
- TKG(186)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(146)
- Carlisle(カーライル)(132)
- タニコー(126)
- SUGICO(スギコ)(106)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(79)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- ジェーシーエム(75)
- cotta(75)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ウォータークーラー用 浄水カートリッジ WT-P2
SARAYA(サラヤ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷1日100L使用で約半年間持続トラスコ品番855-5436規格WT-1000P用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×320
スチコンクリーナー
SARAYA(サラヤ)¥5,998税込¥6,5981個(5kg)当日出荷スチームの力で効果的に油汚れを落とします。 スチームコンベクションオーブン内の油汚れを短時間できれいに洗浄。高温使用でも溶剤臭が気になりません。トラスコ品番381-2243種別補充用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284RoHS指令(10物質対応)対応
ゆで麺器クリーナー 2剤
SARAYA(サラヤ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。形状液体質量(kg)6タイプ2剤RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0748-0402TKG品番(2017)6-0664-0402
ゆで麺器クリーナー 1剤
SARAYA(サラヤ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。形状粉末質量(kg)0.7タイプ1剤RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0748-0401TKG品番(2017)6-0664-0401
サラヤ 液体クレンザー
SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ミクロ粒子の研磨剤で厨房設備や器具類を傷付けずに汚れを落とします。容量(g)400TKG品番9-1319-1301TKG品番(2017)6-1179-1201
中性洗剤用詰替容器 250mL
SARAYA(サラヤ)¥499税込¥5491本当日出荷薬液は別売りです。中性洗剤の薬液ボトルとラベルの色を揃えているので、使用目的が一目で分かります。希釈中性洗剤の小分け詰め替え用。仕様●容量(ml):250●タイプ:中性●中性洗剤用●原産国:日本●コード番号:363-4810アズワン品番67-2305-37
スクイズボトル 600mL 20個入
SARAYA(サラヤ)¥7,998税込¥8,7981ケース(20個)当日出荷ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。仕様●材質:●▼ボトル:PE●▼キャップ:PE●▼キャップツマミ:PE●単品サイズ:W82×D68×H240mm●単品重量:69g●入数:20個入アズワン品番67-5226-71
ひまわり洗剤ソリッド 4kg 1ケース 4個入
SARAYA(サラヤ)¥29,980税込¥32,9781ケース(4個)7日以内出荷固形タイプの食器洗浄機用洗剤です。 油脂やタンパク汚れなどに優れた洗浄力を発揮します。 アルミニウム製品にもお使いいただけます。仕様●内容物形状:固形●外観:白色固形●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:使用量の目安 0.1~0.3%●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性(0.2%液)●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PP/パッキン:PE●単品サイズ:W144×D144×H248mm●単品重量:4260gアズワン品番68-0989-33
サラヤSS-B18kg八角BIB
SARAYA(サラヤ)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。経済的にお使いいただけまず。野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。仕様●容量(kg):18●使用量の目安:水1Lに対して2.5mL●食器調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジにつけて使用●材質/仕上:内袋:PE、ON/キャップ:PE●詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です●原産国:タイ●コード番号:324-3167アズワン品番67-2305-21
ローパス洗剤
SARAYA(サラヤ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷衣服やシーツなどのリネン類専用の洗浄・除菌剤。、酸素系、塩素系漂白剤と併用すると、さらに強力な洗浄・除菌効果が得られます。仕様●内容物形状:液状●外観:淡褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で180倍にうすめて使用する(洗濯時)。30倍液に浸け置きしてから洗濯すると、より効果的である。●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋)/PE・EVOH、キャップ/PE、外箱(BIB)/段ボールアズワン品番67-6441-05
ヨゴレトレールハイパワー 八角B.I.B. 18kg
SARAYA(サラヤ)¥14,880税込¥16,3681個7日以内出荷ガンコな汚れに優れた洗浄力を発揮! フライヤーなどの加熱機器、床や排水設備などのガンコな油汚れに。 すすぎ性能も優れ、作業負担を軽減します。仕様●内容物形状:液状●外観:薄青色~青色の透明液体●希釈倍率:5~500倍●液性:アルカリ性●無香料●アルミニウムには使用不可アズワン品番68-4109-77
スケール除去剤 ひまわり3号 1kg 1ケース 16個入
SARAYA(サラヤ)¥31,980税込¥35,1781ケース(16個)7日以内出荷洗浄機内部に溜まった水由来のスケールを除去し衛生的に保ちます。仕様●内容物形状:粉状●外観:白色粉末●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水100Lに対し、2kg(標準使用濃度:2.0%)●液性:酸性(2%溶液)●香料:無し●材質:容器(袋)/PE、ラベル/紙●単品サイズ:W180×D140×H60mm●単品重量:1000gアズワン品番67-2522-13
ヤシノミ複合石けんS 18kg 八角BIB
SARAYA(サラヤ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ヤシ油を主原料とした食器用石鹸液。アミン石鹸配合で手肌にやさしく、石けんカスが食器表面に付きにくい石けん。希釈倍率:250倍仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水1Lに対し、4mL●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE・PA/キャップ:PE/箱(個箱・BIB):紙アズワン品番67-2518-03
ミュークリーンメイト
SARAYA(サラヤ)¥529,800税込¥582,7801台5日以内出荷食品や器具の洗浄に最適で、水道水のように簡単に使える微酸性電解水の生成装置です。ノータッチのカンタン操作です。殺菌効果のある機能水(微酸性次亜塩素酸水)を生成する装置で、すすぎと同時に除菌ができます。液晶モニターで運転状況が一目でわかり、トラブル・保守部品交換をわかりやすくお知らせします。用途微酸性電解水生成装置。トラスコ品番176-2051