夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

5,982件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプクリーナー専用 フレキシブルロッド Vikan(ヴァイカン)

    パイプクリーナー専用 フレキシブルロッド

    Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
    耐熱温度(℃)120
  • シリコンミトン ハーフ モノタロウ

    シリコンミトン ハーフ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    639税込703
    1セット(2個)
    当日出荷
    シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。
    用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに材質シリコンレッド質量(g)50/1個あたり寸法(縦×横)(mm)82×113耐熱温度(℃)230
  • 毛づまりごっそりパイプ職人スリム コジット

    毛づまりごっそりパイプ職人スリム

    コジット(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。
    用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。材質(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール寸法(mm)20×20×710質量(g)100
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • 水筒・ボトル用スポンジ アズマ工業

    水筒・ボトル用スポンジ

    アズマ工業
    389税込428
    1個
    当日出荷
    全長約40cmのロングタイプ、深底のボトルも洗えます。 柄がしなるのでボトル内側の壁面にもフィットします。 スポンジは柄から外すと細部洗いとしても最適です。 水切れの良いスポンジだから清潔。
    材質ウレタンフォーム、ポリプロピレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4×2.5×40
  • トレビーノ カセッティMK308T TORAY(東レ)

    トレビーノ カセッティMK308T

    TORAY(東レ)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。 蛇口まわりスッキリコンパクト。 ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。 プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
    種別蛇口直結型材質ポリアセタール、ABS樹脂質量(g)(満水時)299タイプ交換用カートリッジ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)最小動水圧70kpa対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
  • ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇

    ステンレス作業台2段タイプキャスター付き

    高昇
    14,980税込16,478
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
  • オーブンミット TKG

    オーブンミット

    TKG(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • MONOシリーズ 交換用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    MONOシリーズ 交換用カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    当日出荷
    適合本体MD301、MD201、MD101、MD102、MD103交換目安3ヶ月(1日10L使用の場合)除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
  • 赤外線電球(保温電球) 岩崎電気

    赤外線電球(保温電球)

    岩崎電気(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    赤外線をより効率よく放射する電球です。
    用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
  • SA業務用焼網・ストロング TKG

    SA業務用焼網・ストロング

    TKG(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様クリンプ13mm目材質鉄・クロームメッキ形状線径(Φmm)2.5
  • キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
  • ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所

    ステンレス作業台 三方枠(SUS430)

    東製作所(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
    高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
  • 家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン

    ベルソス(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
    用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)8ブラック容量(L)約24電源(V)AC100 50/60Hz DC12消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)温度調節範囲(℃)-9~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B
  • 歯ブラシ型ブラシ HACCP対応 TRUSCO

    歯ブラシ型ブラシ HACCP対応

    TRUSCO
    339税込373
    1本
    当日出荷
    使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル厚さ(mm)13縦(mm)165横(mm)11耐熱温度(℃)120線径(mm)0.2
  • 使いすて焼網角 エムテートリマツ

    使いすて焼網角

    エムテートリマツ(7件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質鉄亜鉛メッキ形状
  • ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430) 東製作所

    ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)

    東製作所(14件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
    高さ(mm)750材質(本体)SUS430奥行(mm)460槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90ホース長さ(cm)70アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)530
  • ショートハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン)

    ショートハンドルブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
    用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。 HACCP環境が必要な場所に。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)200外形寸法(mm)250×70×60耐熱温度(℃)121
  • スモールハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン)

    スモールハンドルブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ブラシ幅が細いハンドルブラシです。 手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
    材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステルタイプハード毛丈(mm)32耐熱温度(℃)120線径(mm)0.5
  • プレートラック(新型) 弁慶(本間冬治工業)

    プレートラック(新型)

    弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.89外形寸法(mm)500×500×H115有効深さ(mm)85
  • 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン)

    長柄ハンドル付ブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
    材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)235外形寸法(mm)400×70×60毛丈(mm)36耐熱温度(℃)121
  • ニューレンジクリーナー シーバイエス

    ニューレンジクリーナー

    シーバイエス(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(5kg)
    当日出荷
    焼きついたり、こびりついたガンコな汚れをすっきり・すばやく落とします。 汚れに直接スプレーするか、または、漬け置きして水洗いするだけですので、洗浄作業がとても簡単! 水で薄めて使えるだけでなく、浸漬して使った溶液は繰り返し使えるため、とても経済的です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
    用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター・床等に付着した油汚れの除去。成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(グリコールエーテル)希釈倍率こげ付いた油汚れ:原液~5倍、こびり付いた油汚れ:原液~30倍、軽い汚れ:30~100倍液性アルカリ性不適合アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石、【使えない床】天然石の床、木床
  • ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン)

    ベーカリーブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    粉末の清掃に適したブラシです。 製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。
    材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル全長(mm)340質量(g)170毛丈(mm)55耐熱温度(℃)121ブラシ幅(mm)34ブラシ長(mm)170
  • 5本指クッキンググローブ アーネスト

    5本指クッキンググローブ

    アーネスト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    5本指クッキンググローブは指先が5本指に分かれているので、従来のミトンより掴む・持つ 等の作業がしやすく、約220℃に耐えるシリコン製なので熱い物の移動や熱湯の中へも入れられます。
    用途じゃがいもの皮むきや瓶の蓋開け、ミトン、クッキンググローブとして。耐熱/ミトン/グローブ/オーブン/シリコン材質シリコーンゴムグリーン耐熱温度(℃)220
  • HACCP対応ハンドブラシH(ハードタイプ) CONDOR(山崎産業)

    HACCP対応ハンドブラシH(ハードタイプ)

    CONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。 ブラシの硬さはハードタイプで頑固な焼き付き、こびり付き汚れに適します。
    材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT厚さ(mm)50質量(g)135毛丈(mm)25縦(mm)180横(mm)50毛の細さ(mm)0.5
  • ほっかほかネット 兼光産業

    ほっかほかネット

    兼光産業(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ご飯のがんこなこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。 釜にご飯のこびりつきやこげつきがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。 釜洗いが簡単にすむので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。 ご飯の炊きあがりは従来よりもおいしく炊き上がります。
    使用方法(1)はじめてお使いになるときは、鍋などで熱湯で5分くらい煮沸してください。(2)ご使用の前後にお湯あるいは水で簡単に洗ってください。(3)釜の内側にほっかほかネットを大きく広げてください。(4)広げたほっかほかネットの上にといだお米をいれて適量の水を加えます。余った部分のほっかほかネットはお米の上の釜の内側に折り曲げて寄せておきます。(5)お米が炊き上がりましたらほっかほかネットの折り曲げた部分のコーナーを軽く引いて、ジャーに移します。その際米を釜の中で軽くほぐして取り出します。(6)釜とほっかほかネットはご使用のたびに洗ってください。材質ポリエステル(強力糸)100%
  • 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台(97L)ほか
    3日以内出荷
    -20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
    付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)電源(V)単相100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水口の油・ゴミキャッチシート アイメディア

    排水口の油・ゴミキャッチシート

    アイメディア(2件のレビュー)
    399税込439
    1個(20枚)
    当日出荷
    ストレーナーや三角コーナーの底に敷くだけで食べ物や食器に残った油、水切りネットでは取りきれない細かいゴミもキャッチ! シート1枚で約40gの油を吸収。 水を通して、油はしっかり吸収します。 排水トラップや排水管がヌメリにくく、お手入れが楽に。
    材質レーヨン、ポリエステル、ポリプロピレン寸法(cm)(約)11×0.5×12.5(耳部分含む)使用期間目安/1枚あたり1~3日
  • ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド 高砂

    ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド

    高砂(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
    材質芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン対応HACCP耐熱温度(℃)100
  • 蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)

    蛇口直結型浄水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
    質量(g)約310(満水時:約450)対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石洗いブラシ 八ッ矢工業

    石洗いブラシ

    八ッ矢工業(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    材質台/ポリプロピレン、毛/塩ビ寸法(mm)60×165毛足(cm)2.5
  • コンクエコ シーバイエス

    コンクエコ

    シーバイエス(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(5kg)
    5日以内出荷
    廃棄性と環境性、省スペース化を考慮して開発された高濃縮中性洗剤です。 食器や器具類まで業務用専用として設計され、高い洗浄力を発揮します。 高濃縮タイプですのでコンパクト(高希釈:5~10倍)だから保管場所をとりません。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
    用途食器・調理用具類、野菜・果物の洗浄に。成分界面活性剤(70% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、可溶化剤(プロピレングリコール)、粘度調整剤液性中性使用の目安食器・調理用具の洗浄:水1Lに対して0.3~0.5mL、野菜・果物の洗浄:水1Lに対して0.3mL
  • グリストラップ掃除用 グリース吸着シート 花王

    グリストラップ掃除用 グリース吸着シート

    花王(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    浮かべておくだけでグリーストラップに溜まった油を吸着します。 後は吸着したシートを取り出すだけでかんたんに油を除去できます。 ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。 カットタイプ1枚(50cm×50cm)で、約1kgの油を吸着します。(油の汚れ具合等により吸着量は異なります) 浮かべたシートは蓋のようになり、いやなニオイを抑制します。
    材質ポリプロピレン
  • 排水口ブラシ EBM(江部松商事)

    排水口ブラシ

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    排水口の奥の汚れを綺麗にかき出します。
    材質ハンドル・毛=ポリプロピレン全長(mm)320ブラシ寸法(mm)90×20EBM品番3344820
  • 伸縮コップ洗い アイセン

    伸縮コップ洗い

    アイセン(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    柄が伸縮するのでコップ、マグボトル、冷水筒などに幅広く使えます。 また、耐久性と水・泡切れがよく、カキ落とし効果があるナイロン不織布と、洗剤含みと泡立ちのよいスポンジの2層構造クリーナーです。
    材質(柄)ABS樹脂、ポリプロピレン、(頭)ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム寸法(mm)280×55×50全長(mm)(使用時)370、(収納時)280
  • パイロット SUGICO(スギコ)

    パイロット

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
    付属品パッキン×1ねじG1/8
  • トレビーノ カセッティ シリーズ交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    トレビーノ カセッティ シリーズ交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)
    7,398税込8,138
    1セット(2個)
    当日出荷
    豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。 料理が素早くはかどります! 「高除去」×「時短」を両立!豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。料理が素早くはかどります! 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。 新ろ過システムで高い除去性能とおいしさはそのままに、浄水スピードアップを実現。 医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
    材質ABS樹脂交換目安1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80%材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
  • 【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚板なし材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 浄水蛇口 備長炭 ボンスター

    浄水蛇口 備長炭

    ボンスター(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    備長炭できれいなおいしいお水を 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。 一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能。 お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。 ただし水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
    材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布交換目安約3か月寸法(cm)約3.8×3.8×6耐熱温度(℃)約70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
  • サニーフーズHACCPブラシ アズワン

    サニーフーズHACCPブラシ

    アズワン
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
    種別爪ブラシ材質(本体)PP毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17耐熱温度(℃)120

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械