絞り込み
ねじの呼び
- M2.6(1)
- M3(21)
- M4(19)
- M5(7)
- M6(1)
長さ(mm)
- 5(3)
- 6(12)
- 8(13)
- 10(13)
- 12(13)
- 15(1)
- 16(10)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(22)
取付穴形状

LH

すりわり(195)

ツーホール(19)

トライウイング(20)

ピン3ロブ(7)

ピン5ロブ(2)

ピン6ロブ(145)

ピン六角穴(18)

ピン十字穴(4)

プラスマイナス(185)

ヘクサロビュラ(191)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

三角穴(1)

六角穴(611)

十字穴(4,532)

四角穴(24)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(3)
- クローム(3)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(13)
- 0.7(36山)(13)
- 0.8(7)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8
ブランド
- 大阪魂(17)
- 日本パワーファスニング(7)
大阪魂・日本パワーファスニング
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

ALH(ラインヘッドタッピンねじ(鉄/生地)
大阪魂¥5,798税込¥6,3781箱(2000本)翌々日出荷仕様ラインヘッドの番号/LH-3材質鉄(または標準)長さ(mm)6表面処理生地(または標準)寸法f(mm)(最小)0.5寸法k(mm)1.6穴の形状LHねじの呼びM3
LH小ねじ(鉄/ニッケル) (小箱)
日本パワーファスニング¥6,298~税込¥6,928~1箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.5表面処理ニッケル寸法d1(mm)5.5寸法d3(mm)3.674寸法c(mm)(最小)0.5寸法k(mm)1.6穴の形状LH寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM3
LH小ねじ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
日本パワーファスニング¥4,498~税込¥4,948~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト寸法c(mm)(最小)0.5穴の形状LH
LHタッピンねじ(1種A形)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート寸法f(mm)(最小)0.5穴の形状LH
LHタッピンねじ(1種A形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,498~税込¥7,148~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト寸法f(mm)(最小)0.5穴の形状LH
LHタッピンねじ(1種A形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,098~税込¥10,008~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック寸法f(mm)(最小)0.5穴の形状LH
LH小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥6,898税込¥7,5881箱(1000個)翌々日出荷仕様ラインヘッドの番号:LH-4材質鉄ねじピッチ(mm)0.7表面処理クローム寸法C(mm)(最小)0.5寸法d1(mm)7.5寸法d3(mm)4.967寸法K(mm)2.1穴の形状LH寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
LH小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,798税込¥7,4781箱(1000個)翌々日出荷仕様ラインヘッドの番号:LH-4材質鉄色黒ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ブラック寸法C(mm)(最小)0.5寸法d1(mm)7.5寸法d3(mm)4.967寸法K(mm)2.1穴の形状LH寸法dk(mm)6ねじの呼びM4