ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
ステンレス 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~
1セット(8本×5パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ニッケル 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
クロメート コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から7日以内出荷
表面処理:クロメートメッキ頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
Zマーク 六角ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から7日以内出荷
Zマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合にねじ長さ(mm)35以上材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2セット内容M12ナット1個寸法d(mm)12六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19
ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,428
1セット(30本×5パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・色:ブロンズ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~
1セット(18本×5パック)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥939税込¥1,033
1セット(10本×5パック)
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,428
1セット(14本×5パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製 ・色:ブロンズ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
チタン ばね座金2号 (少量パック)八幡ねじ翌々日出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ムデンNIW(ISO大阪魂翌々日出荷
呼び径12寸法d(mm)13寸法t(mm)2.5寸法D(mm)24
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります