絞り込み
ねじの呼び
- 4.8mm
- M2(2,360)
- M2.3(700)
- M2.5(1,059)
- M2.6(1,975)
- M3(7,658)
- M3.5(1,546)
- M4(11,128)
- M5(8,773)
- M6(8,799)
- M8(7,052)
- M10(5,586)
- M12(4,807)
- M14(1,521)
- M16(2,979)
- M18(900)
- M20(2,090)
- M22(997)
- M24(1,223)
- M30(708)
- W3/8(693)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(2)

トラス(1)

丸(3)

丸皿(1)

六角(4)

皿(5)
材質
- ステンレスすべて(7)
- A2(1)
- SUS304(2)
- SUS410(3)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(12)
- SWCH18A(3)
取付穴形状

ワンサイド(1)

十字穴(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(1)
- 1.59(5)
- 1.6(2)
- 2.11(12山)(28)
表面処理
- 3価ユニクロ(4)
- BSメッキ(1)
- クロメート(2)
- スズコバルト(1)
- パシペート(5)
- 茶ブロンズ(1)
3価ユニクロ・BSメッキ・クロメート・スズコバルト・パシペート・茶ブロンズ
ブランド
- BEAVER(ビーバー)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- サイマコーポレーション(1)
- サンコーテクノ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- ヤマヒロ(3)
- 九飛勢螺(6)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(88)
- 天野製作所(1)
- 若井産業(2)
BEAVER(ビーバー)・JEFCOM(ジェフコム)・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・八幡ねじ・大阪魂・天野製作所・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

ワンサイド丸頭タッピング
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ (+)コーススレッドフレキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)4日以内出荷木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)
天野製作所¥2,400税込¥2,6401箱(170本)4日以内出荷施工時間を短縮させる。ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。用途硬い木材に最適材質鉄表面処理クロメート
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥32,230税込¥35,4531ケース(5000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)