絞り込み
ねじの呼び
- 7/8
- M2(2,228)
- M2.3(700)
- M2.5(1,020)
- M2.6(1,787)
- M3(7,389)
- M3.5(1,545)
- M4(10,836)
- M5(8,589)
- M6(8,690)
- M8(7,000)
- M10(5,555)
- M12(4,789)
- M14(1,519)
- M16(2,977)
- M18(897)
- M20(2,090)
- M22(991)
- M24(1,220)
- M30(707)
- W3/8(694)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(5)

六角穴付き(3)
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(15)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(9)
- S45C(1)
- SCM435(1)
- SNB7(1)
取付穴形状

六角穴(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.81(14山)(5)
- 2.5(1)
- 2.82(9山)(12)
- 9(1)
- 14(1)
表面処理
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(9)
- 黒亜鉛(1)
クロメート・ドブメッキ・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(28)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- ボサード(3)
- 冨士精密(2)
- エスコ(1)
- ユニカ(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・大陽ステンレススプリング・ボサード・冨士精密・エスコ・ユニカ・池田金属工業
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(50個)ほか当日出荷用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)
大阪魂(23件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(2000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)
池田金属工業¥399~税込¥439~1個5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
大阪魂¥409~税込¥450~1パック(1個)ほか翌々日出荷種別-材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)