絞り込み
ねじの呼び
- 7/8
- 1/4(126)
- 5/16(120)
- 3/8(147)
- M2(124)
- M3(741)
- M4(1,085)
- M5(1,235)
- M6(1,749)
- M8(1,872)
- M10(1,714)
- M12(1,576)
- M14(486)
- M16(955)
- M18(186)
- M20(595)
- M22(241)
- M24(312)
- M30(137)
- W3/8(168)
- W1/2(113)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(2)
- SCM435(1)
頭部形状

六角(5)

六角穴付き(3)
種別
その他(5)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.81(14山)(2)
- 2.82(9山)(6)
表面処理
- 生地/未処理(5)
生地/未処理
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(5)
- ユニファイ細目(UNF)(3)
ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(7)
- ボサード(1)
大阪魂・ボサード
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
大阪魂¥26,980~税込¥29,678~1パック(1個)翌々日出荷種別-材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格