絞り込み
ねじの呼び
- M1.2
- M2(2,227)
- M2.3(700)
- M2.5(1,020)
- M2.6(1,787)
- M3(7,390)
- M3.5(1,545)
- M4(10,836)
- M5(8,588)
- M6(8,691)
- M8(7,000)
- M10(5,555)
- M12(4,788)
- M14(1,519)
- M16(2,976)
- M18(897)
- M20(2,089)
- M22(991)
- M24(1,220)
- M30(707)
- W3/8(694)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(22)

平(2)

皿(3)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(10)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(6)
- PEEK(4)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄(13)
- 黄銅(真鍮)(5)
取付穴形状

すりわり(4)

十字穴(19)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(23)
表面処理
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(3)
- ニッケル(7)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(3)
- 黒亜鉛(1)
3価ブラック・3価ホワイト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 降矢技研(3)
- 廣杉計器(1)
- ボサード(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・降矢技研・廣杉計器・ボサード・OHSATO(大里)・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥579税込¥6371袋(10個)4日以内出荷から6日以内出荷材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)十字穴番号0頭部形状皿穴の形状十字穴
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961袋(10個)4日以内出荷から11日以内出荷材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ
由良産商¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
精密なべ小ねじ0番3種 鉄/ニッケル
降矢技研¥2,298税込¥2,5281袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ用途精密部品の締結材質鉄十字穴番号0番表面処理ニッケル頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価白
降矢技研¥2,298税込¥2,5281袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ用途精密部品の締結材質鉄十字穴番号0番表面処理三価白頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)十字穴番号0頭部形状皿穴の形状十字穴
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)