カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(1)
        • ナット(1)
        • ワッシャー・スペーサー(96)
        • (13)
        • ねじ(22)
        • スプリュー・ヘリサート(30)
        • プラグ・止め輪・ピン(10)
        • アンカーボルト(6)
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.33(19山)・2.2
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・ACP(燐酸塩被膜)・その他・アルマイト・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「φ6.2」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00廣杉計器(10件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00廣杉計器(22件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
半透明種類平ワッシャー
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
175税込193
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
タングレスインサート メトリック並目 アキュレイトタングレスインサート メトリック並目アキュレイト(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷から6日以内出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(21件のレビュー)
499税込549
1パック(34個)
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000廣杉計器(24件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
499税込549特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリスライダー種類丸ワッシャー
後付け/薄板用 家研アンカー 家研販売後付け/薄板用 家研アンカー家研販売(13件のレビュー)
369税込406
1袋(5セット)
当日出荷
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)材質SUS304奥行(mm)(框)12
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
皿ばね 軽荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング皿ばね 軽荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング(8件のレビュー)
439税込483
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類皿ばね
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(34本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B廣杉計器(17件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
エンザート302型(割溝タイプ) KKVコーポレーションエンザート302型(割溝タイプ)KKVコーポレーション(1件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)
529税込582特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
179税込197
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 割溝タイプ・ステンレスTRUSCO
959税込1,055
1パック(3個)
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
499税込549
1パック(34個)
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品) 大阪魂ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
499税込549
1パック(34個)
当日出荷
材質ナイロン種類丸ワッシャー
皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング(5件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類皿ばね
パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)大阪魂(7件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00廣杉計器(9件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ナットリベット SK11ナットリベットSK11(9件のレビュー)
519税込571
1パック(10個)
当日出荷
本品はハンドナッターにセットして使用します。
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)オチアイ(2件のレビュー)
459税込505
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
529税込582
1パック(610個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
339税込373
1パック(30本)
当日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000 廣杉計器ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000廣杉計器(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスペーサー(アルミカラー) モノタロウアルミスペーサー(アルミカラー)モノタロウ(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
ステンレス+皿木ねじ ノーブランドステンレス+皿木ねじノーブランド(41件のレビュー)
699税込769
1パック(85本)ほか
当日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3材質/仕上ステンレス
スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形(ステンレス)大陽ステンレススプリング(29件のレビュー)
339税込373特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS420J2種類スプリングピン 波形
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)大陽ステンレススプリング(52件のレビュー)
529税込582特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
スペーサー(ステンレス) ノーブランドスペーサー(ステンレス)ノーブランド(83件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(36件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1箱(3500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
表面処理ユニクロ
ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
309税込340
1袋(16本)
当日出荷から5日以内出荷
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭
スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングスプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(4件のレビュー)
439税込483
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
材質ステンレス種類スプリングピン ストレート
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱(3500個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)オチアイ
459税込505特価
1パック(17個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

φ6.2特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘