カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(18)
        • ワッシャー・スペーサー(4)
        • ねじ(1)
        • アンカーボルト(2)
絞り込み
ねじの呼び
取付穴形状
表面処理
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
エスコ・イマオコーポレーション・由良産商・スーパーツール・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ボサード・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「鉄 55c」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
2,698税込2,968
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
589税込648
1パック(6本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコM10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)エスコ
640税込704
1パック(8本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×20
M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
440税込484
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×10
並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300由良産商
469税込516
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコM10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)エスコ
725税込798
1パック(8本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×30
M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
550税込605
1パック(12本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16
M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
440税込484
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ由良産商
589税込648
1パック(2個)ほか
3日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C表面処理ユニクロメッキ種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品由良産商
599税込659
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
BJ700 ロケートボルト(標準型) イマオコーポレーションBJ700 ロケートボルト(標準型)イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060イマオコーポレーション
829税込912
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)65寸法A(mm)70寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)60寸法C(mm)55寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
BJ701 ロケートボルト(高精度型) イマオコーポレーションBJ701 ロケートボルト(高精度型)イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
640税込704
1パック(12本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×30
スペーサージョー イマオコーポレーションスペーサージョーイマオコーポレーション
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
材質(本体)S40C・表面硬化・研磨仕上・HRC50~55寸法L(mm)32寸法L1(mm)19
BJ732 スラストボルト イマオコーポレーションBJ732 スラストボルトイマオコーポレーション
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(50個)
翌々日出荷
表面処理ドブ
M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコM10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)エスコ
815税込897
1パック(8本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×40
M12x 75mm [焼入]クランプボルト エスコM12x 75mm [焼入]クランプボルトエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-30硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法D(mm)19寸法C(mm)55寸法GM12×1.75
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ由良産商
7,598税込8,358
1箱
3日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
調整ねじ/FL用 スーパーツール調整ねじ/FL用スーパーツール
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
クロークランプ用調整ねじ
用途クロークランプ部品。

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘