カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(21)
        • ナット(8)
        • ワッシャー・スペーサー(45)
        • (8)
        • ねじ(42)
        • プラグ・止め輪・ピン(69)
        • アンカーボルト(47)
絞り込み
ねじの呼び
材質
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・スズコバルト・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
大阪魂・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・八幡ねじ・コノエ・オチアイ・旭化成・GROVE・サンコーテクノ・フィッシャー・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・由良産商・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)・大喜多・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「20mm径」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS穴隠し ホワイト 大阪魂TS穴隠し ホワイト大阪魂(41件のレビュー)
649税込714
1パック(10個)
当日出荷
ホワイト材質ポリエチレン
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
409税込450
1パック(38個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(22個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(80個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)大阪魂(11件のレビュー)
579税込637特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(110個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
スナップリング E型止め輪(バネ用鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用鋼)大阪魂(57件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質バネ用鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
359税込395
1パック(160本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(16件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)Uボルトセット(ステンレス)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(10本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
429税込472特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(195個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
Uボルトセット(鉄) WAKI(和気産業)Uボルトセット(鉄)WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)寸法T(mm)3
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(87個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
スナップピン・松葉ピン (三価クロメート) TRUSCOスナップピン・松葉ピン (三価クロメート)TRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1パック(20個)
当日出荷
材質/仕上硬鋼線材(SWRH)/三価クロメート
スナップピン(鉄/三価クロメート) 大阪魂スナップピン(鉄/三価クロメート)大阪魂(35件のレビュー)
569税込626
1パック(20個)
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類スナップピンRoHS指令(10物質対応)対応
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(10本)ほか
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼)大阪魂(12件のレビュー)
799税込879
1パック(4個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス形状E形止め輪
割ピン(スチール) TRUSCO割ピン(スチール)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(160個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
220税込242
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO座金組込ボルト (アプセットタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
819税込901
1パック(75個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1パック(140個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート) 大阪魂スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート)大阪魂(6件のレビュー)
489税込538
1パック(7個)
当日出荷から3日以内出荷
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート形状E形止め輪
ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成ARケミカルセッター(ショートサイズ)旭化成(7件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
パンロック KUNIMORIパンロックKUNIMORI(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(100個)
当日出荷
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
Eリング(ばね用鋼) 大阪魂Eリング(ばね用鋼)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ばね用鋼形状Eリング
詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
667税込734
1個(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
739税込813
1パック(40個)ほか
当日出荷
用途金属素材用頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B 1122規格品
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(110個)
当日出荷
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックスケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)日本デコラックス(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10本)ほか
当日出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位大阪魂(101件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
超低頭タッピングねじ TRUSCO超低頭タッピングねじTRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1セット(10本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状超低頭適合ドライバー2強度区分A2-70相当
カベピタ30 ダンドリビスカベピタ30ダンドリビス(67件のレビュー)
569税込626
1箱(20本)ほか
当日出荷
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘