絞り込み
ねじの呼び
  • M24(28)
  • M27(10)
  • M30(1)
頭部形状
頭部形状
六角(4)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(3)
  • SUS304N2(2)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(3)
  • 鉄すべて(18)
  • S45C(2)
  • SCM435(2)
  • SCM440(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3
  • 0.31(80山)(76)
  • 0.35(72山)(100)
  • 0.4(437)
  • 0.45(56山)(364)
  • 0.5(1,526)
  • 0.6(150)
  • 0.63(40山)(174)
  • 0.7(36山)(1,058)
  • 0.79(32山)(106)
  • 0.8(605)
  • 1(663)
  • 1.05(24山)(248)
  • 1.25(678)
  • 1.27(20山)(145)
  • 1.41(18山)(151)
  • 1.5(554)
  • 1.75(462)
  • 2(1,788)
  • 2.5(129)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • クローム(3)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(5)
  • 黒染め(2)
3価クロメート・クロメート・クローム・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒染め
ブランド
  • 大阪魂(29)
  • 八幡ねじ(4)
  • 由良産商(4)
  • BUMAX(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・八幡ねじ・由良産商・BUMAX・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(25)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「2mm」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • 2mm 六角
  • 2mm ビス
  • 2mm スペーサ
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂袋ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
579税込637
1パック(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面処理黒染め先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/生地) 大阪魂袋ナット(鉄/生地)大阪魂
19,980税込21,978
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
869税込956
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンHS(ヒラサキ 大阪魂ステンHS(ヒラサキ大阪魂
2,160税込2,376
1個
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
HLS 大阪魂HLS大阪魂
5,934税込6,527
1個
翌々日出荷
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
HS(ヒラサキ 大阪魂HS(ヒラサキ大阪魂
687税込756
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
25,990税込28,589
1ケース(108本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切由良産商
22,980税込25,278
1本ほか
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)8g相当表面処理無し長さ(mm)1000
HS(トガリサキ 大阪魂HS(トガリサキ大阪魂
2,745税込3,020
1個
翌々日出荷
寸法df(mm)おねじの谷径とほぽ同じ
鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)(小箱)大阪魂
83,980税込92,378
1箱(10個)
翌々日出荷
材質ステンレス
袋ナット(SUS316)(小箱) 大阪魂袋ナット(SUS316)(小箱)大阪魂
119,800税込131,780
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316ねじ山種類メートル並目
袋ナット 1種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(20個)
翌々日出荷
ねじの呼びM27材質ねじピッチ3規格1種寸法A(mm)37.5寸法r(mm)約1.5寸法S(mm)41表面処理生地寸法T(mm)1.6寸法R(mm)約19寸法m2(mm)41寸法m3(mm)22ねじ山種類メートル並目
袋ナット 1種(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(20個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種寸法r(mm)約1.5表面処理クローム寸法T(mm)1.6ねじ山種類メートル並目
ユニクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂ユニクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ大阪魂
1,040税込1,144
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(15個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
先端形状平先穴の形状六角穴
袋ナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(20個)
翌々日出荷
ねじの呼びM27材質ねじピッチ3規格1種寸法A(mm)37.5寸法r(mm)約1.5寸法S(mm)41表面処理ユニクロ寸法T(mm)1.6寸法R(mm)約19寸法m2(mm)41寸法m3(mm)22ねじ山種類メートル並目
袋ナット(S45C(H)/生地) 大阪魂袋ナット(S45C(H)/生地)大阪魂
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質S45C(H)寸法r(mm)約1表面処理生地寸法T(mm)(最小)1.2ねじ山種類メートル並目
袋ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(30個)
翌々日出荷
材質規格1種表面処理ドブねじ山種類メートル並目
パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ大阪魂
3,205税込3,526
1個
翌々日出荷
SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L)BUMAX
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質SUS316Lねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
3カ-W ハ-ドロックN(ウスガタH3 大阪魂3カ-W ハ-ドロックN(ウスガタH3大阪魂
2,420税込2,662
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ドブS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂ドブS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
2,158税込2,374
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ドブハ-ドロックN(ウスガタH3 大阪魂ドブハ-ドロックN(ウスガタH3大阪魂
1,838税込2,022
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
S45C(H)10ワリN1ホソメ 大阪魂S45C(H)10ワリN1ホソメ大阪魂
2,496税込2,746
1個
翌々日出荷
袋ナット 1種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(20個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種寸法r(mm)約1.5表面処理クロメート寸法T(mm)1.6ねじ山種類メートル並目
SUSハ-ドロックN(ウスガタH3 大阪魂SUSハ-ドロックN(ウスガタH3大阪魂
8,905税込9,796
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SUS329 J4L ハ-ドロックN 大阪魂SUS329 J4L ハ-ドロックN大阪魂
46,785税込51,464
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
4,792税込5,271
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)UNS S31803
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット由良産商
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上表面処理無しJIS規格JIS B1181
袋ナット(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
27,760税込30,536
1ケース(108本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
28,970税込31,867
1ケース(108本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売八幡ねじ
24,570税込27,027
1ケース(108本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理クロームメッキ

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘