カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(14)
        • ワッシャー・スペーサー(1)
        • ねじ(8)
        • プラグ・止め輪・ピン(1)
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ
ブランド
大阪魂・エスコ・コノエ・大陽ステンレススプリング・MAC8(マックエイト)・八幡ねじ・RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「a5 2穴」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス RS PRO六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレスRS PRO
7,398税込8,138特価
1袋(50個)
当日出荷
仕様ねじサイズ = M5長さ = 60mmねじ山ピッチ = 0.8mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 A4 (316)ステンレススチール製六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 A4ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A2 (304)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじA4六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理及びメンテナンス用途に適しています。 このシリーズの留め具製品は、A4 (316)ステンレススチール製で、飲食料品、オフショア及び海洋業界での使用に最適です。 A4 (316)ステンレススチールは、A2ステンレススチールよりも耐腐食性が優れていますが、高価です。ただし、耐腐食性に優れたチタンよりもお手頃です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじはすべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 オフショア及び海上用途RoHS指令(10物質対応)対応
半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)半田付用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-B ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂3カ-B ネカクBT(A-1 K=5大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
ねじ部長さ(mm)全ねじ
(+)皿小ねじ(アルミA5052)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ(アルミA5052)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質アルミ十字穴番号2寸法C(mm)約0.4頭部形状寸法K(mm)3.4寸法m(mm)6.7穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)12十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
C形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリングC形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱)大陽ステンレススプリング
39,980税込43,978
1箱(400個)
翌々日出荷
材質ステンレス形状軸用C形止め輪
M 5x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 5x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
705税込776
1パック(8本)
9日以内出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-516ねじの呼びM5
3-ステンコ ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂3-ステンコ ネカクBT(A-1 K=5大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)35呼びM10寸法s(mm)10寸法k(mm)5寸法dk(mm)22寸法k1(mm)5.0(L寸によっては一部6.0のものもあり)ねじ部長さ(mm)全ねじ
六角穴付き皿ボルト ステンレス FLATCS-SUS-8シリーズ コノエ六角穴付き皿ボルト ステンレス FLATCS-SUS-8シリーズコノエ
699税込769
1本(10本)
翌々日出荷
頭部が皿のような形状になっている六角穴付きボルトで皿ボルトと省略されることもあります。皿小ねじと同様にL寸法は全長になるため注意が必要です。基本的に皿小ねじと同じような用途に。大型の設備やしっかり締結したい部分に。
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(600個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,198税込10,118
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ドブ ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂ドブ ネカクBT(A-1 K=5大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)40呼びM10表面処理ドブ寸法s(mm)10寸法k(mm)5寸法dk(mm)22寸法k1(mm)5.0(L寸によっては一部6.0のものもあり)ねじ部長さ(mm)全ねじ
Screw,Stainless Steel,Pan Machine Screw 八幡ねじScrew,Stainless Steel,Pan Machine Screw八幡ねじ
2,850税込3,135
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M2ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンJIS B1111に適合. ステンレススチール製十字穴マイクロねじ
ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂ネカクBT(A-1 K=5大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
呼びM10寸法s(mm)10寸法k(mm)5寸法dk(mm)22寸法k1(mm)5.0(L寸によっては一部6.0のものもあり)ねじ部長さ(mm)全ねじ
M5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
750税込825
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-39強度A2-100入数4ねじサイズM5×20
(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(250個)ほか
翌々日出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類I=3 薄板用(SW+ISOW組込)
M5 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
705税込776
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-38強度A2-100入数4ねじサイズM5×16
M5 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
640税込704
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-34強度A2-100入数4ねじサイズM5×8
M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
705税込776
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-37強度A2-100入数4ねじサイズM5×15
M5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
680税込748
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-36強度A2-100入数4ねじサイズM5×12
M5 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
680税込748
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-35強度A2-100入数4ねじサイズM5×10
M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
880税込968
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-40強度A2-100入数4ねじサイズM5×25
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(500個)ほか
9日以内出荷
材質十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISO W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISO W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(250個)ほか
9日以内出荷
材質十字穴番号2種類I=3 薄板用(SW+ISOW組込)表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘