ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)5日以内出荷
・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
用途<用途>・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)5日以内出荷
・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。
用途<用途>・機器・装置の省スペース化・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります