絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- コイズミ照明(120)
- ODELIC(オーデリック)(110)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- DAIKO(大光電機)(31)
- 山田照明(30)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(27)
- ELPA(11)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- 東芝ライテック(7)
- 三菱電機(4)
- オーム電機(2)
- かがつう(1)
- macros(マクロス)(1)
- TOKISTAR(1)
コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・山田照明・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・ELPA・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・三菱電機・オーム電機・かがつう・macros(マクロス)・TOKISTAR
「機能」から絞り込む

ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷ヨーロピアンテイストの愛らしいフォルム。ガラス越しのやさしい光が外構を彩ります種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)寸法(mm)出:230質量(kg)1.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2構造防雨型センサー対応型(別売)ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷別売センサー対応。シンプルと個性の共存を追求したフォルムとマテリアルは、時代とスタイルを超える新たなスタンダードを創り出します。シンプルな造形の中に感じる象徴的なアクセント種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)寸法(mm)出:173質量(kg)0.7色黒取付ねじ込式高さ(mm)132材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6構造防雨型首振角度(°)100ランプ高演色LED幅(Φmm)118材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)180調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します。Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能種別器具:LED一体型幅(mm)□115寸法(mm)出:148材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94
もてなしライト ドア用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式
ELPA¥2,563税込¥2,8191個当日出荷乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。幅(mm)126高さ(mm)83質量(g)約146(電池除く)奥行(mm)73(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)白色35/電球色30色温度(K)白色 5000/電球色3000照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色/電球色電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)色(本体)ダークブラウン光束(Lm)白色 35 / 電球色 30アズワン品番65-2322-32防水性IPX4(防沫形)演色指数(Ra)80調光の可否可
もてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式
ELPA¥2,563税込¥2,8191個当日出荷乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。幅(mm)120高さ(mm)183質量(g)約148(電池除く)奥行(mm)62(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)白色35/電球色30色温度(K)白色 5000/電球色3000照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色/電球色電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)色(本体)ダークブラウン光束(Lm)白色 35 / 電球色 30アズワン品番65-2322-31演色指数(Ra)80調光の可否可
ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで質量(kg)1.2取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7×1口金E26機能照度センサ・人感センサ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプNo.230G、No.230H(ODELIC)演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプランプ付従来光源白熱灯60W相当
【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.2色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.1色(セード)乳白色消費電力(W)4.8ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズのポーチライト。 照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けていただけます。 玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)204高さ(mm)235奥行(mm)265消費電力(W)5口金E26ガラス部くもりガラス電球の種類LED
真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE SHORTタイプ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷コンパクトな真鍮製のブラケットライトです。 表札を照らしたりなど玄関廻りではもちろん、洗面台の補助照明やリビングや廊下などの間接照明としてもおすすめです。 光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)130高さ(mm)124奥行(mm)172消費電力(W)1.4口金内蔵LEDガラス部くもりガラス電球の種類LED
もてなしライト
ELPA¥2,848税込¥3,1331個当日出荷から翌々日出荷乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能 シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能 人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付 選べる点灯モード ON:常時点灯します。 OFF:常時消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。光源白色LED / 電球色LED色温度(K)白色 5000/電球色3000光源色白色/電球色点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)色(本体)ダークブラウン点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)演色指数(Ra)80調光の可否可
LED門柱灯40形X1電球色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様LED付、電球色形LEDランプLDA5(E26)、防雨型、表ネジ式材質ポリカーボネート(乳白色)、アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)110高さ(mm)110消費電力(W)4.9色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)1030演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷径(Φmm)148消費電力(W)4.9色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
エクステリア フットライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷LEDならではの省エネ・省メンテナンス特性を活かした補助灯です。コンパクト設計と景観に溶け込むシンプルなデザインも特長です。仕様壁面埋込専用型、縦向き・横向き取付可能型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405幅(mm)165質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)7消費電力(W)1.6色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風エクステリアライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。材質アクリル(乳白色)幅(mm)259高さ(mm)285奥行(mm)146色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)幅(mm)140質量(kg)0.7高さ(mm)380奥行(mm)141消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)645アズワン品番64-9324-84明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様速結端子付(送りなし)、照度センサ付、点灯照度調節可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式幅(mm)100質量(kg)0.6高さ(mm)113奥行(mm)124消費電力(W)8.1機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)400明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥7,898税込¥8,6881台欠品中材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し)幅(mm)113奥行(mm)87色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)420明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)112消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.1光源寿命40000時間光束(Lm)190明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)124消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間光束(Lm)155明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式幅(mm)250質量(kg)3.7高さ(mm)250奥行(mm)93消費電力(W)10色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)340明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台欠品中仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式幅(mm)231質量(kg)1.5高さ(mm)241奥行(mm)107消費電力(W)6.4機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)270明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式幅(mm)140質量(kg)0.9奥行(mm)130消費電力(W)8.1機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)240明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)120高さ(mm)385奥行(mm)95消費電力(W)5.5色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)210明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷幅(mm)180高さ(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)350明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)104質量(kg)1.1高さ(mm)196奥行(mm)157消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)390明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
人感センサ付ポーチ灯防雨型
コイズミ照明(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。色温度(K)2700光源寿命40000時間
E.L.Hポーチ灯防雨型
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。 まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。 アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。仕様防雨型・ねじ込式調光範囲:100~約1%/絶縁台不要質量(kg)0.9高さ(mm)190奥行(mm)110電球LEDLEDLED一体型
もてなしライト・据置(大)
ELPA(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約12ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。高さ(mm)175質量(g)約288(電池含まず)径(Φmm)107電源単一形アルカリ乾電池X4本使用(別売)電池寿命(時間)HIGH/約12、LOW/約30、AUTO/約12ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)防水仕様IPX4(防沫形)エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷材質ガラス(透明)幅(mm)130質量(kg)0.9高さ(mm)192材質(本体)ステンレス(サテンゴールド色)種類LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL奥行(mm)228消費電力(W)4.3構造二重絶縁構造、防雨型電気容量5VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類高演色LEDエネルギー消費効率(Lm/W)89.5光束(Lm)385演色性(Ra)94