絞り込み
調光の可否
×・○
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・山田照明・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・ELPA・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・三菱電機・オーム電機・かがつう・macros(マクロス)・TOKISTAR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ポーチライト

427件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • エクステリア  ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様コーキングレス型、白熱灯器具40W相当、電球色、LED交換可能、化粧ネジ式、防雨型材質アルミダイカスト(黒色)、面取りガラス(透明)幅(mm)206質量(kg)1.6種類LED電球フィラメント形 3W(E26)No.271G奥行(mm)220消費電力(W)3電気容量4VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700ランプ寿命20000時間別売品番木台:PF259B1演色性(Ra)80
  • LED電球ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    縦長のオフブラック本体と乳白アクリルカバーを組み合わせた、電球色のLEDポーチライトです。防雨型の壁面専用器具で、LED電球を交換できます。
    カバーアクリル・乳白寸法(mm)96×300×出しろ105質量(kg)0.6取付方式壁面専用本体プラスチック・オフブラック消費電力4.3光源LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)色温度(K)2700光束(Lm)250防水仕様防雨型調光の可否不可演色性(Ra)Ra80
  • LED電球ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    乳白アクリルカバーからやわらかな電球色の光が広がる、LED電球ポーチライトです。防雨型で壁面・天井面のどちらにも設置でき、LED電球を交換できます。
    カバーアクリル・乳白・オフブラック仕上寸法(mm)240×240×出しろ104質量(kg)0.7取付方式壁面・天井兼用消費電力(W)4.3光源LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)色温度(K)2700光束(Lm)153防水仕様防雨型調光の可否不可演色性(Ra)Ra80
  • LEDポーチライト・浴室灯 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト・浴室灯

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ポーチライトと浴室灯の両用途に使える、LED電球交換型の照明器具です。防湿・防雨型で壁面・天井面に設置でき、塩害地向け仕様にも対応します。
    カバーガラス・乳白寸法(mm)116×116×出しろ171質量(kg)1消費電力(W)4.3本体プラスチック・ホワイト全光束(Lm)309光源LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)色温度(K)2700防水仕様防湿・防雨型調光の可否不可演色性(Ra)Ra80
  • LEDポーチライト Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    乳白つや消しガラスからやわらかな電球色の光が広がる、密閉型のLEDポーチライトです。壁面・天井面に設置できる防雨型で、LED電球を交換できます。
    カバーガラス・乳白つや消し寸法(mm)170×170×出しろ110質量(kg)1.4消費電力(W)4.3本体アルミダイカスト・プラチナメタリック光源LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)色温度(K)2700光束(Lm)220防水仕様防雨型調光の可否不可演色性(Ra)Ra80
  • LEDポーチライト Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    オフブラックの本体と乳白つや消しガラスを組み合わせた、密閉型のLEDポーチライトです。壁面・天井面に設置できる防雨型で、LED電球を交換できます。
    カバーガラス・乳白つや消し寸法(mm)160×160×出しろ110質量(kg)1.9消費電力(W)4.3本体アルミダイカスト・オフブラック光源LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)色温度(K)2700光束(Lm)211防水仕様防雨型調光の可否不可演色性(Ra)Ra80
  • リモコン付き室内用ライト macros(マクロス)

    リモコン付き室内用ライト

    macros(マクロス)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    3個のライト&リモコンのセット。2段階調光機能付き。30分の消灯タイマー付き。置き/掛けの2wayで様々だ場所で使用可能。ライト部分を押すだけなので簡単操作。リモコン式で高い場所にも設置可能
    仕様【ライト】1個につきLED(0.5W)5灯材質ABS、PSホワイト電源(ライト)1個につき単4形アルカリ乾電池3本[別売] / (リモコン)単4形アルカリ乾電池2本[別売]明るさ(Lm)【強】100【弱】50感知距離(m)【リモコン】~8
  • LED電球 3.4WX1 門柱灯 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 3.4WX1 門柱灯

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 3.4WX1 ポーチ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 3.4WX1 ポーチ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • エクステリア バリードライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    エクステリア バリードライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器併用:不可幅(mm)180防雨型IP67・表ネジ式電圧(V)100-242消費電力(W)12.3明るさ(W)HID35相当本体ステンレス首振角度(°)20機能調光・調色:非調光色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)168ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)100V/200V/242V:12/14/15演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10LED交換不可材質(ガラス)前面:強化ガラス・透明
  • LED門柱灯 コイズミ照明

    LED門柱灯

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
    仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)405備考人検知カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)7.6定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)16ガラス色透明ケシ電源容量(VA)12定格光束(Lm)122LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
    仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)451備考顔識別カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94機能録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)14.8明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明ケシ電源容量(VA)13定格光束(Lm)122LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
    仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)360備考人感センサーモード切替型規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)6.2定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)19.6明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)13定格光束(Lm)122LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可【その他】非調光質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式高さ(mm)100定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)13.2平均演色評価数(Ra)94光源高演色LED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW光色温白色明るさFCL30W相当電源容量(VA)15傾斜天井取付角度(°)90LED交換エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
    仕様コーキングレス型幅(mm)150寸法(mm)【出】192質量(kg)1.5高さ(mm)360消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨型光源LED電球一般形4.5W(E26)No.290T光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)8演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    30,980税込34,078
    1台
    92日以内出荷
    肉厚のガラスが上質感を魅せる薄型の共用廊下灯
    付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可幅(mm)Φ260質量(kg)3.5取付【グローブ】ねじ込式高さ(mm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(オフホワイト)光源高演色LED取付場所壁・天井面兼用色温度(K)2700ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SL光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.5光源寿命40000時間明るさFCL20W相当ガラス色乳白・透明電源容量(VA)10演色指数(Ra)94定格光束(Lm)518LED交換エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    30,980税込34,078
    1台
    92日以内出荷
    付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可幅(mm)Φ260質量(kg)3.5取付【グローブ】ねじ込式高さ(mm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(オフホワイト)光源高演色LED取付場所壁・天井面兼用色温度(K)5000ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SN光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間明るさFCL20W相当ガラス色乳白・透明電源容量(VA)10演色指数(Ra)94定格光束(Lm)576LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリアポーチライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
    付属品Bluetooth通信アンテナ付仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光色電球色明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明・石目調電源容量(VA)5定格光束(Lm)359LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリアポーチライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
    仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.6センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)99.7光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    13日以内出荷から92日以内出荷
    材質ポリカーボネート(黒色/乳白)取付壁面・天井面・傾斜面兼用備考温泉地使用不可定格電圧(V)100構造防雨・防湿型傾斜天井取付角度(°)90LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定番のマリンライトをダウンサイジング。小さな存在がファサードを上品に演出します。
    長さ(mm)115幅(mm)Φ103質量(kg)0.8取付壁面・天井面・傾斜面兼用コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5.4平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703・632色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当ガラス色透明・リブ入調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)6定格光束(Lm)487傾斜天井取付角度(°)90LED交換不可
  • エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    エントランス、アプローチ、ガーデン、デッキなど、さまざまな空間を彩り価値を上げるオールマイティなあかりです。
    幅(mm)Φ129質量(kg)1取付壁面・天井面兼用高さ(mm)192規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94光源LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明電源容量(VA)5定格光束(Lm)320LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト顔識別カメラ付

    ODELIC(オーデリック)
    38,980税込42,878
    1台
    92日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
    仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.4取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)478定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)506平均演色評価数(Ra)80光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)64.1光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シンプルな黒フレームのインダストリアルテイストポーチライト。フラットバーの手すりやウッド壁のエントランスなどシックな外構に似合います。
    仕様コーキングレス型幅(mm)118寸法(mm)【出】188質量(kg)1.9高さ(mm)208消費電力(W)3定格電圧(V)100構造防雨型別売付属品絶縁台(PF298W)色温度(K)2400ランプの種類LED電球フィラメントボール球Φ95 3W(E26)No.271Eエネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当電源容量(VA)4演色指数(Ra)80定格光束(Lm)224LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    92日以内出荷
    余白の美を生むコンパクトなフォルム。ミニマルなデザインがファサードを引き立てます。
    仕様【調光器】不可長さ(mm)211幅(mm)145寸法(mm)【出】167質量(kg)0.6コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)1.6平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700ランプ寿命20000時間ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J光色電球色電源容量(VA)3LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機

    一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    92日以内出荷
    玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット
    用途屋外用照明取付壁面取付専用使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間クラス40演色指数(Ra)82色(グローブ)アクリル 乳白色消し塗装仕上器具相当白熱電球40形電源ユニット内蔵
  • 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機

    一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    92日以内出荷
    用途屋外用照明ホワイト取付壁面縦取付専用使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100構造防雨形本体鋼板仕上【セード】アクリル 乳白色消し塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)470クラス40演色指数(Ra)82電源ユニット内蔵
  • ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)アッパーライト。ドラマチックに照らし上げる光。植栽、外壁などのライトアップに。土中やコンクリートに埋設できる密閉型です。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
    仕様光束維持率:70%材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白取付床埋込型、床面取付専用備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.6LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)114.4LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • 防雨型ブラケット階段灯用 常用光ユニット Panasonic(パナソニック)

    防雨型ブラケット階段灯用 常用光ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合防雨型ブラケット 階段灯用種別交換用 常用光ユニットレンズ形状高タイプ入数(個)1
  • エクステリアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    高演色LED、明暗センサー付きのエクステリアライト。電球色(白熱灯器具40W相当)
    材質アクリル本体質量(kg)0.9色温度(K)2700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×300×134色(本体)乳白ガラス調ケシ光色電球色エコロジー商品省エネ
  • ポーチ灯 東芝ライテック

    ポーチ灯

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様白熱灯器具60Wクラス定格電圧(V)AC100保護等級(IP)23ランプ別売グリーン購入法適合
  • LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)

    LED エクステリアポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト。多様なファサードに合う定番のあかりです。
    種別エクステリア ポーチライト材質ステンレス幅(mm)110寸法(mm)出:200質量(kg)0.7高さ(mm)225電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)115.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)485入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80調光の可否×
  • 高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト。狭い玄関周りにもすっきり納まります。
    適合別売絶縁台:PF298W幅(mm)154寸法(mm)(出)207平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当エコロジー商品省エネ
  • LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)

    LED エクステリアポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
    種別エクステリア ポーチライト質量(kg)0.8電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    水面のようなガラスが醸し出す上品なきらめき。幻想的な光がファサードに程よいあたたかみを演出します。
    種別エクステリア ポーチライト幅(mm)130寸法(mm)(出)228質量(kg)0.9高さ(mm)192構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当
  • LED防雨型 交換光源 フレーム 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED防雨型 交換光源 フレーム 昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    交換常用光ユニット
    LED色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LED防雨型 交換光源 スリットシルバー Panasonic(パナソニック)

    LED防雨型 交換光源 スリットシルバー

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    交換常用光ユニット
    LED色電球色エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト ランプ別売GX53 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト ランプ別売GX53

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。JIS規格GX53口金ソケット対応。カチットはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工事も電気工事士の資格も不要です。
    用途集合住宅にもおすすめ。仕様LEDフラットランプ(別売):Φ70幅(mm)225質量(kg)2高さ(mm)225色(カバー)(アクリルカバー)乳白出しろ(mm)115エコロジー商品省エネ
  • LED防雨型 交換光源 フレーム 温白色 Panasonic(パナソニック)

    LED防雨型 交換光源 フレーム 温白色

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    交換常用光ユニット
    LED色温白色エコロジー商品省エネ
ポーチライト