絞り込み
調光の可否
×・○
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・山田照明・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・ELPA・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・三菱電機・オーム電機・かがつう・macros(マクロス)・TOKISTAR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ポーチライト

428件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
  • LED防雨型 交換光源 フレーム 電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED防雨型 交換光源 フレーム 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    62日以内出荷
    交換常用光ユニット
    LED色電球色エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)111光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/ブラケット/シリンダー型 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ブラケット/シリンダー型

    DAIKO(大光電機)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応防水防雨形エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当

    DAIKO(大光電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵電圧(V)AC100専用消費電力(W)9色温度(K)2700容量(VA)15光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
  • アウトドアライト/ハイポール/ブラック DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ハイポール/ブラック

    DAIKO(大光電機)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    4日以内出荷から53日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトドアライト/ブラケット/ガラス角形 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ブラケット/ガラス角形

    DAIKO(大光電機)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様ランプ付LED交換可、アウトレットボックス取付専用、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し(飛散防止コーティング)寸法(mm)出100色白径(Φmm)□155電圧(V)AC100専用消費電力(W)4口金E17光源寿命40000時間容量(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨・防湿形従来光源40形エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/CDM-T35W相当 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/CDM-T35W相当

    DAIKO(大光電機)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用消費電力(W)18.2容量(VA)32RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源CDM-T35W相当エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/ブラケット/ガラス丸形 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ブラケット/ガラス丸形

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)出100色白径(Φmm)155電圧(V)AC100専用口金E17光源寿命40000時間容量(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨・防湿形従来光源40形
  • アウトドアライト/スポットライト/オプション DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/スポットライト/オプション

    DAIKO(大光電機)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当

    DAIKO(大光電機)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)15レンズ制御レンズ付色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/ポール DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ポール

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用消費電力(W)6.5色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)11光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形従来光源白熱灯60W相当
  • アウトドアライト/スタンド DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/スタンド

    DAIKO(大光電機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器併用不可電圧(V)AC100専用消費電力(W)6.5寸法(Φ×高さH)(mm)□90×83色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)51.5光源寿命40000時間容量(VA)11光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)335調光の可否非調光防水防雨形従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • バリードライト コイズミ照明

    バリードライト

    コイズミ照明
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
  • 防雨型フットライト コイズミ照明

    防雨型フットライト

    コイズミ照明
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
  • 防雨型フットライト コイズミ照明

    防雨型フットライト

    コイズミ照明
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
  • アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
    材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    欠品中
    CONNECTED LIGHTING Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます 屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です 対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます 人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
    仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)種別LED一体型構造防雨型、Bluetoothアンテナ付定格消費電力(W)5.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)別売品番【タブレット】RC913演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    グレアレスな配光のコンパクトなフットライト。バッフルでまぶしさを抑えつつ、足元をやさしく照らします バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型幅(mm)204質量(kg)0.5高さ(mm)72奥行(mm)6構造防雨型定格消費電力(W)3.9色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)別売品番【専用埋込ボックス】OA253462演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷
    和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
    種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL材質グローブ:アクリル(乳白)取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6.2色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーモード切替型エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス

    ODELIC(オーデリック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)727質量(kg)2.1高さ(mm)126取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向横向き取付専用皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
    構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 塩害地向け仕様 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 塩害地向け仕様

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    塩害地向け仕様 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付傾斜天井取付:可能(~90°)構造防雨・防湿型、塩害地向け仕様定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ145 天井取付専用 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ145 天井取付専用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    天井直付専用の防雨型シーリングライトです 屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 高演色照明R15クラス2
    種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L幅(mm)Φ145カバーガラス(ケシ)質量(kg)1高さ(mm)80構造防雨型定格消費電力(W)7.3色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)502調光率(%)連続100-5、位相制御取付面位置天井面取付可能エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています 高演色照明R15クラス2
    幅(mm)Φ145質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)80構造防雨型定格消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング 拡散光カバータイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング 拡散光カバータイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します 肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型長さ(mm)194幅(mm)64カバーアクリル(透明ケシ)質量(kg)0.8高さ(mm)70構造防雨型定格消費電力(W)3.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング バッフルタイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング バッフルタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します まぶしさを抑えるバッフルタイプ 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型長さ(mm)194幅(mm)64質量(kg)0.7取付傾斜天井取付:可能(~45°)高さ(mm)70構造防雨型定格消費電力(W)3.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ロートアイアン調 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ロートアイアン調

    ODELIC(オーデリック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)338幅(mm)125質量(kg)1材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ)構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)240調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷
    高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)340幅(mm)125質量(kg)1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます 建築と同化する超薄型設計 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)54構造防雨・防湿型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    DECO WALL LIGHT 壁面をグラフィカルに彩るあかりの提案。ポーチライトとして、装飾として、住宅や店舗を華やかなものにします 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質(本体)ステンレス奥行(mm)53構造防雨型定格消費電力(W)5.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    欠品中
    幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ314質量(kg)3.1材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)145構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具40W相当別売品番【絶縁台】PF218W演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    欠品中
    悪霊の侵入を防ぎ災いから家を守る魔よけの獅子・シーサー 300余年の歴史を誇る壺屋焼の陶工の手によるボーチライトです 別売人検知カメラ対応。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
    種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ220質量(kg)1.9材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)148構造防雨型定格消費電力(W)5.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具40W相当別売品番【絶縁台】PF218W演色指数(Ra)94定格光束(Lm)200エコロジー商品省エネ
  • LED足元灯 DAIKO(大光電機)

    LED足元灯

    DAIKO(大光電機)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    4日以内出荷
    マット敷工法使用可能
    材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット)色器具:黒消費電力(W)1定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)70エネルギー消費効率(Lm/W)8光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□50適合壁厚(mm)5~25光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)□60電源容量(VA)3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)8調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト ODELIC(オーデリック)

    LEDポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。
    仕様調光器の使用不可材質ステンレス・アルミ(鉄色)消費電力(W)4.2全光束(Lm)290色温度(K)2400光源色電球色光源寿命15000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ランプ交換型でΦ100mmという小型化を実現。洗練されたエクステリアと調和します。
    取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)73種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。
    仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可材質グローブ:ステンドグラス(模様入)幅(mm)154寸法(mm)出:207質量(kg)1.4高さ(mm)235種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94人感センサー切換型エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
    仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可寸法(mm)出:116質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)276材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)469エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
    仕様調光器:不可質量(kg)1.5取付軒下取付専用高さ(mm)386種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)559~1959構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
ポーチライト