絞り込み
調光の可否
×・○
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・山田照明・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・ELPA・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・三菱電機・オーム電機・かがつう・macros(マクロス)・TOKISTAR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ポーチライト

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
427件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
    幅(mm)82材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)500電圧(V)100~240消費電力(W)7.5色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.8光源寿命4000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)201演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
    幅(mm)110材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)質量(kg)0.5高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)32電圧(V)100~240消費電力(W)3.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.4光源寿命4000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)150演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱40W相当
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
    幅(mm)セード:Φ28.5、べース:340材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.9高さ(mm)べース:50取付方式工事奥行(mm)52電圧(V)100/200/242消費電力(W)8.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)360配光角度(°)15演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
    幅(mm)セード:Φ28.5、べース:120材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.7高さ(mm)べース:120取付方式工事奥行(mm)52電圧(V)100/200/240消費電力(W)8.2色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)50光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.3光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)290配光角度(°)22演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ダイクロハロゲン25W×2相当
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
    幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4高さ(mm)べース:120取付方式工事奥行(mm)52電圧(V)100/200/240消費電力(W)4.1色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)50光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.3光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)145配光角度(°)22演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ダイクロハロゲン25W相当
  • バリードライト 山田照明

    バリードライト

    山田照明
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    地中に埋め込まれた器具から放たれる光が、植栽や建物を鮮やかに浮かび上がらせ、彩り豊かに演出。ボディにユニット化されたLED光源を組み込むことで、使用場所や演出意図に合わせてきめ細かい光を提供します。ステンレスのボディに、ユニット化されたLED光源を組み込んだ設計。表面には強化ガラスを採用し、高い防水性と堅牢性を確保しました。ガラスの表面温度は60℃未満。発熱の少ないLEDは、植栽や人に優しい環境配慮型の照明でもあります。
    材質/仕上本体:ステンレス/カバー:強化ガラス(クリア)取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)7.6色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)82調光の可否従来光源ダイクロハロゲン50W相当
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
    長さ(mm)145材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)0.9径(Φmm)75取付方式工事奥行(mm)194電圧(V)100専用消費電力(W)8.2機能人感センサ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)82調光の可否従来光源ダイクロハロゲン50W相当
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
    長さ(mm)145材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)0.7径(Φmm)75取付方式工事奥行(mm)168電圧(V)100専用消費電力(W)7.6色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)82調光の可否従来光源ダイクロハロゲン50W相当
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
    幅(mm)セード:Φ35、べース:70材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)高さ(mm)べース:120取付方式工事奥行(mm)65電圧(V)100専用色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.5光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨配光角度(°)35演色指数(Ra)83調光の可否
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
    材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.9取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)7.3色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.5光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)435配光角度(°)35演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ダイクロハロゲン50W相当
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    光学制御された完全なグレアレスで器具の存在感をなくします。シンプルなフォルムで景観に溶け込みます。独自開発したスプレッドレンズで広範囲に光が届くように光学制御され、やわらかい光が空間に広がりを与えます。
    径(Φmm)100取付方式工事電圧(V)100専用色温度(K)3000光源色電球色光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
  • 薄型屋外ウォールライト 山田照明

    薄型屋外ウォールライト

    山田照明
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    わずか25mm厚の極薄小型ブラケット。光学制御されたスプレッドレンズの効果で広範囲に光を飛ばし、光のグラデーションで壁を演出します。歩行の安全性を確保しながら、印象的な夜のシーンを創り出します。
    幅(mm)100材質/仕上本体:アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:アクリル(クリア・一部消し)質量(kg)0.3高さ(mm)100取付方式工事奥行(mm)25電圧(V)100専用消費電力(W)6色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)67光源色電球色光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    白熱60W相当 60℃未満 防雨型 。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
    材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装) / 乳白ガラス質量(kg)2.2高さ(mm)312径(Φmm)256取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)726適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
    幅(mm)180材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス質量(kg)0.9高さ(mm)211取付方式工事奥行(mm)215電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨・防湿光束(Lm)641適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • バリードライト 山田照明

    バリードライト

    山田照明
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    さまざまな空間で活用されてきた極小シリーズで、電源内蔵タイプを実現しました。地中埋設照明でも究極の寸法を実現し、光だけが存在する世界を造りあげます。
    幅(mm)66材質/仕上ステンレス/強化ガラス(クリア)質量(kg)2.3取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)3.8色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)105光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.6光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)101配光角度(°)59演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱25W相当
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。明暗センサーが塔載された器具でさまざまなシーンでご利用いただけます。
    幅(mm)110高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)115電圧(V)100専用消費電力(W)4.1×1口金E17機能照度センサ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)254適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。
    幅(mm)110高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)115電圧(V)100専用消費電力(W)4.1口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)254適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめのタイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
    幅(mm)200材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル質量(kg)1.1高さ(mm)314取付方式工事奥行(mm)127電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)52.7光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)221適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。光による動線計画を容易にするとともに、縁石やスツール、フェンスなど、環境造形部材と照明とを一体にとらえ、デザインツールとして自在な展開を図ることの出来る器具。
    電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨調光の可否
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
    取付方式工事電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    超広角 ガーデンライト。最小限の台数で省エネかつ美しく、これまでにないコンセプトのガーデンライトです。光をコンパクトに制御しやすいLEDの特性を最大限に活用し、ミニマルな発光面から広範囲を照明できる光学設計が施されています。器具の発光面は高級感のある極厚アクリルの23mmのスリットとなっており、洗練された印象です。わずか100mm角の断面積の中に超小型のLEDスポットを4粒配置してあり、四角配光に最適な位置に調整しています。
    幅(mm)100材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(透明内面消し)質量(kg)2.8高さ(mm)100取付方式工事奥行(mm)400電圧(V)100~240消費電力(W)11.2色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)250光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)481演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。
    電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    LEDが交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。
    仕様GX53 LEDユニットフラット形径(Φmm)140取付方式工事奥行(mm)210電圧(V)100専用消費電力(W)6.2色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDユニット交換型耐水性防雨適合ランプ東芝製LDF6L-W-GX53/700演色指数(Ra)83調光の可否
  • 屋外ウォールライト・バスルームライト 山田照明

    屋外ウォールライト・バスルームライト

    山田照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
    幅(mm)120材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)質量(kg)1高さ(mm)120取付方式工事奥行(mm)148電圧(V)100専用口金E17光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)313演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト・バスルームライト 山田照明

    屋外ウォールライト・バスルームライト

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ポーチ灯。ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。
    仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形)高さ(mm)175取付方式工事奥行(mm)93電圧(V)100専用消費電力(W)5色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDユニット交換型適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
    材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)8.3色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨・防湿演色指数(Ra)70調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スクエアでシンプルなデザインのブラケット。
    質量(kg)0.7取付方式工事光源白熱30W相当光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)85調光の可否
  • 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機

    一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    電源ユニット内蔵。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
    用途屋外用照明。壁面縦取付専用材質本体:鋼板、セード:アクリル 乳白色消し塗装仕上定格固定出力定格電圧(V)100光源寿命40000時間クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形器具相当
  • 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機

    一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    電源ユニット内蔵。防雨形。玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット。使用可能温度範囲:5~35℃
    用途屋外用照明。壁面取付専用定格固定出力定格電圧(V)100色温度(K)2700グローブ種別アクリル 乳白色消し塗装仕上光源色電球色光源寿命40000時間クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形器具相当
  • アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅(mm)140高さ(mm)285奥行(mm)85電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)6.8機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)14点灯保持時間60秒演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/マルチタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/マルチタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換可調光の可否
  • アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m)材質アルミダイキャスト質量(kg)1.7
  • 【天面遮光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【天面遮光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • 【アッパー配光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【アッパー配光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(パネル)ガラス幅(mm)Φ90(パネル)透明消し消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 【サイド配光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【サイド配光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 【ラウンド配光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【ラウンド配光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 【ガード付きタイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【ガード付きタイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル、(ガード)アルミダイカスト幅(mm)Φ90消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • 【全拡散・スタンドタイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散・スタンドタイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様キャブタイヤケーブル5.0m付、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)1.6(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700光源寿命40000時間地上高さ(mm)297演色指数(Ra)80
  • 【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.2(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
ポーチライト