絞り込み
細断形状

クロスカット(3)

ストレートカット(1)

マイクロクロスカット(5)
集塵量(L)
- 1~5未満(2)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(3)
原稿サイズ
- A3(2)
- A4(6)
- ハガキ(1)
細断可能物
CD/DVD(3)
カード(3)
ホッチキス(3)
リバース機能
- あり(5)
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- サンワサプライ
- ナカバヤシ(33)
- Asmix(アスカ)(29)
- アイリスオーヤマ(19)
- フェローズ(19)
- オーム電機(17)
- AURORA(オーロラジャパン)(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(7)
- 明光商会(6)
- Deli(6)
- コクヨ(3)
- エスコ(2)
- シグマー技研(2)
- ダーレー(2)
- ナイキ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)

メンテナンスオイル
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電動式・手動式シュレッダーともに使えるシュレッダーメンテナンスオイルです。DVD・CD投入口など、すべての投入口で使用できます。シュレッダーの切れ味を維持し、紙づまりを防止します。騒音を軽減します。植物油だから、嫌なニオイがしません。成分大豆油内容量(mL)120主成分大豆油引火点(℃)318沸点(℃)310
ハンドシュレッダー
サンワサプライ(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷手軽に使えて、セキュリティ性抜群の3×22mmクロスカットタイプのシュレッダーです。 ダストボックスは引き出し式で、細断したゴミが取り出しやすくなっています。 デスク上でも邪魔にならず、手動式なので電池不要です。 細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。 投入口に指が入らない安全設計です。質量(kg)1.9容量(L)約3(パケット)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285(333)×125×170 ※()内はハンドル取り付け時。細断枚数A4用紙/2枚(64g/平方メートル)投入口幅(mm)220アズワン品番64-0876-92細断形状3×22mmクロスカット最大投入幅A4
シュレッダー 電動 クロスカット
サンワサプライ¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷一度にA3用紙13枚が細断できるクロスカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。4×40mmの細断形状を採用したクロスカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつクロスカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大13枚まとめて細断が可能です。一般的に使用されている10号針のホッチキス針を、留めたまま細断できます。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。質量(kg)19色黒電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618騒音値(dB)58連続使用時間30分(50分休止後再運転可)適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応細断枚数13枚、A3/13枚、A4/20枚、カード・ディスク/各1枚ダストボックス容量(L)30細断速度2m/分電源コード1.4m対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス細断寸法(mm)4×40mmクロスカット細断形状クロスカット細断可能物DVD、CD、カード、ホッチキスリバース機能あり最大投入幅310mm
シュレッダー 電動 マイクロカット
サンワサプライ¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷一度にA3用紙9枚が細断できるマイクロカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。2×10mmの細断形状を採用したマイクロカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつマイクロカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大9枚まとめて細断が可能です。文房具で最も一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。質量(kg)19.6電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618騒音値(dB)58連続使用時間30分(50分休止後再運転可)適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応細断枚数9枚、A3/9枚、A4/12枚、カード・ディスク/各1枚ダストボックス容量(L)30細断速度2m/分電源コード1.4m対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス細断寸法(mm)2×10mmマイクロカット細断形状マイクロカット最大投入幅310mm
シュレッダー
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。一度に200枚※の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。 A4 PPC用紙64g/m2。手差し細断も8枚まで細断可能です。用紙の細断形状は3×9mmマイクロカットです。DVD又はCDを1枚細断できます。オートフィード細断は60分連続運転可能です。手差細断は20分連続運転が可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240騒音値(dB)64.3 ※1枚細断時 約64.3、8枚細断時 約62.4連続使用時間60分(40分休止後再運転可能)細断枚数200枚 ※オートフィード最大200枚、手差し8枚ダストボックス容量(L)28細断速度2.2m/分(自動給紙時の場合)、手差し1枚:約3.1m/分、手差し8枚:約2.2m/分細断寸法(mm)3×9投入口幅(mm)幅220(A4用紙)、123(DVD、CD、ブルーレイ)使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス
ペーパー&CDシュレッダー
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。 A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。質量(kg)約18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×628騒音値(dB)約60連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/16枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/17枚、DVD・CD・カード/1枚ダストボックス容量(L)約30細断速度約1.8m/分投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122アズワン品番64-0908-82細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/3分割ストレートカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×628リバース機能あり最大投入幅A4
ペーパー&CDシュレッダー
サンワサプライ¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。細かく細断されるので復元されにくく、ゴミ箱からの情報漏洩を防ぐことができます。 A4コピー用紙最大11枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断を開始し、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約20リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。質量(kg)約10.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×550騒音値(dB)約60連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/10枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/11枚、DVD・CD・カード/1枚ダストボックス容量(L)約20細断速度約1.5m/分投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122アズワン品番64-0908-81細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/4分割ストレートカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×550リバース機能あり最大投入幅A4
シュレッダー 電動静音 マイクロカット
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コンパクトサイズの電動シュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約。枚分です。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。電源AC100V 50/60Hz消費電力150W連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能)細断枚数4枚細断速度約1.8細断形状マイクロカット
シュレッダー
サンワサプライ¥57,980税込¥63,7781個当日出荷用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨質量(kg)約14.7電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594消費電力(W)(50/60Hz)550定格時間(分)60分(60分休止後再運転可)ダストボックス容量(L)27細断速度2m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚投入口幅(mm)220最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚細断形状クロスカット細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カードカットサイズ(mm)4×12リバース機能あり最大投入幅A4