絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
カバー有無
キャスター有無
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ホースリール

410件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミホース巻取機マキ太郎DR-50 麻場

    アルミホース巻取機マキ太郎DR-50

    麻場
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    フレームはアルミ製、ボルトはステンレスのため農薬などによる腐食にも強く頑丈です。
    質量(kg)5.2本体寸法(mm)413×561ホース長さ(m)50ホース継手G1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • オールステンレス蛇腹ホースリール 15m ハタヤリミテッド

    オールステンレス蛇腹ホースリール 15m

    ハタヤリミテッド
    26,980税込29,678
    1台
    22日以内出荷
    LN-1型レバーノズル採用しています。コロコロガイドが左右に転がり、ホースに 手をそえずに巻取り可能です。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万一ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ノズルをスッキリ収納できます。一次側ホースは塩ビホース(1m)となっています。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出しができます。蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつきません。泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がありません。
    用途庭の散水用に。付属品LN-1型レバーノズル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×1トラスコ品番705-8568材質ステンレス仕様幅(mm)350【ホース】シルバー(ステンレス)高さ(mm)358タイプレバーノズルLN-1アルミダイキャスト製奥行(mm)408使用圧力(MPa)0.4ホース寸法(全長)(m)15ホース長さ(m)【蛇口側】1適合ホース外径(Φmm)【15m側】Φ16【1m側】Φ20適合ホース内径(Φmm)【15m側】Φ9.6【1m側】Φ15
  • 大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 15m ハタヤリミテッド

    大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 15m

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    穴あきがない優れた耐久性です。全長がステンレスで覆われ、内部ホースを保護しています。折れ・潰れによる水量変化がありません。出っ張りや障害物もスルリとかわします。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。オールステンレスならではの清潔感があります。ねじりグセがない、滑らかな巻取り引き出しが可能です。 錆びにくいステンレス蛇腹ホースを採用し、流量20%アップの大口径タイプです。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障がなく、ホースを引き出す時は ノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースのからみがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。ホースに手を触れる事なく、整列巻きが可能なベルト駆動式ナラシマキガイドが付属しています。
    用途庭の散水用に。食品工場や給食施設、水産物を扱う場所等での床清掃に。トラスコ品番705-8567セット内容LN-1型レバーノズル標準装備材質オールステンレス仕様幅(mm)368【ホース】シルバー(ステンレス)高さ(mm)405タイプレバーノズルLN-1アルミダイキャスト製奥行(mm)413使用圧力(MPa)0.4ホース寸法(全長)(m)15ホース長さ(m)【蛇口側】1適合ホース外径(Φmm)【15m側】Φ18【1m側】Φ20適合ホース内径(Φmm)【15m側】Φ12【1m側】Φ15
  • ホースリールスタンド らく巻きスタンド BOXYツイスター専用 タカギ

    ホースリールスタンド らく巻きスタンド BOXYツイスター専用

    タカギ
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    ハンドル高さから地面まで50cmあるためかがまずにホースを巻き取ることができます。BOXYツイスターのホースをかがまずに巻き取りたい方に。
    用途BOXYツイスターの専用スタンドです。幅(mm)110高さ(mm)275奥行(mm)430使用圧力(MPa)0.7
  • アルミホースリール50m(黒) アルミス

    アルミホースリール50m(黒)

    アルミス
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
    用途家庭用散水用品質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:50
  • アルミホースリール30m(黒) アルミス

    アルミホースリール30m(黒)

    アルミス
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
    用途家庭用散水用品質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:30
  • アルミホースリール20m(紫) アルミス

    アルミホースリール20m(紫)

    アルミス
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
    用途家庭用散水用品質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:20
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    8,798税込9,678
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ915ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2471材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)3適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    9,298税込10,228
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ916ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-0916材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)1適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ917ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2461材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    6,998税込7,698
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ914ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2450材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    5,198税込5,718
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ913ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2446材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)1適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ918ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-0923材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)3適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
  • ”シリーズ913” ステンレスホースリール用スペア・スイベル CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” ステンレスホースリール用スペア・スイベル

    CEJN(セイン)
    9,398税込10,338
    1個
    34日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途シリーズ913 ステンレス製ホースリールのスイベル交換用に。材質ステンレス(AISI303)
  • ”シリーズ913” ストップボール CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” ストップボール

    CEJN(セイン)
    1,798税込1,978
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ913 ステンレス製ホースリール用スペア・ストップボールです。
    用途シリーズ913 ステンレス製ホースリールのストップボール交換用に。材質ゴム
  • スチール製 ゴムホースリール 1/2×20m TRIENS

    スチール製 ゴムホースリール 1/2×20m

    TRIENS
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。6通りの設置方法が可能です。
    用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7571材質本体:スチール、ホース:合成ゴム幅(mm)256高さ(mm)501タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴム内径(mm)12.7
  • レジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し) タキロン

    レジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し)

    タキロン
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
    用途凍結対策の水抜きに。トラスコ品番470-4479材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE粉体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン幅(mm)87みかげ高さ(mm)1081奥行(mm)89呼び径13×1000
  • ホースノズルTNZシリーズ用 メタルニップル TRUSCO

    ホースノズルTNZシリーズ用 メタルニップル

    TRUSCO
    269税込296
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番637-5449
  • 屋外型散水リール 三協リール

    屋外型散水リール

    三協リール
    64,980税込71,478
    1台
    9日以内出荷
    水ホースを巻いたリールの屋外仕様。 創業から愛される、TRIENSスタンダードの進化版。 水やりや洗車など、屋外での作業におすすめです。 耐久性向上!SUSプロテクター。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 「進化」した支持形状。使用状況を改めて検討し、支持部分の強度を大幅に向上させました。 UVダメージに強いカバー。紫外線ダメージに強い素材を使用し、色あせや強度低下しにくいためキレイな見た目が長持ちします。 サビに強いステンレスゼンマイ使用。リールの動力に使用しているゼンマイをステンレス製にすることで、サビによるホースの巻き戻り不良が起きづらくなりました。
    仕様●ホース2次側 出力側 長さ(M):10●ホース2次側 出力側 内径(mm):7.5●ホース2次側 出力側 外径(mm):11●ホース2次側 出力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース2次側 出力側 ホース種類:PVC●ホース2次側 出力側 ホースカラー:ブルー●ホース2次側 出力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●ホース1次側 入力側 長さ(M):10●ホース1次側 入力側 内径(mm):7.5●ホース1次側 入力側 外径(mm):11●ホース1次側 入力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース1次側 入力側 ホース種類:PVC●ホース1次側 入力側 ホースカラー:ブルー●ホース1次側 入力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●本体サイズ(mm):314 x 290 x 152●本体重量(kg):3.5●ロック機構:ラチェット式アズワン品番67-5775-21
  • ホーススルー ガイド部回転タイプ HARAX(ハラックス)

    ホーススルー ガイド部回転タイプ

    HARAX(ハラックス)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    ・ガイド部付け根部分が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。とくに自動巻取機能付き動噴での作業に便利です。
    用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3幅(cm)ガイド部:19全長(cm)71
  • ホースフリー HARAX(ハラックス)

    ホースフリー

    HARAX(ハラックス)
    4,198税込4,618
    1台
    6日以内出荷
    ・大型回転ローラーにはずれ防止ガイドが付いていますから、ホースが外れにくく、作業の中断がなくなります。・ローラーの回転に加え本体の軸(支柱部)が回転するため、楽にホースの引き回しができます。・硬い通路などでも支柱をハンマーで打ち込めるためしっかりと固定できます。
    用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1全長(cm)49全幅(cm)16.5
  • エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ エスコ

    エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ

    エスコ
    41,100税込45,210
    1台
    翌日出荷
    本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。
    仕様●内径×外径:10×14mm●全長:18m●重量(kg):7.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●1次ホース:2m
  • ホースリール補修部品 nano next用ハンドル小(EGY/BK) タカギ

    ホースリール補修部品 nano next用ハンドル小(EGY/BK)

    タカギ
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    ホースを巻き取る際のハンドルです。
    用途RM1110GYの純正交換用に。トラスコ品番666-8604品名nano next用ハンドル小
  • クラシックメタル 1.5mセット(ニップルなし) タカギ

    クラシックメタル 1.5mセット(ニップルなし)

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-4848長さ(m)1.5内径(Φmm)7.5外径(Φmm)11
  • クラシックメタル 脚(BK) タカギ

    クラシックメタル 脚(BK)

    タカギ
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3377
  • クラシックメタル 取っ手カバー(DBR) タカギ

    クラシックメタル 取っ手カバー(DBR)

    タカギ
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3372
  • クラシックメタル 本体ニップルセット(BK) タカギ

    クラシックメタル 本体ニップルセット(BK)

    タカギ
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-4849
  • クラシックメタル 樹脂フレーム(WG7) タカギ

    クラシックメタル 樹脂フレーム(WG7)

    タカギ
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3375
  • クラシックメタル カバー(BK) タカギ

    クラシックメタル カバー(BK)

    タカギ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3373
  • はさめるGノズル付カットホース グリーンライフ

    はさめるGノズル付カットホース

    グリーンライフ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    多機能Gノズルで8パターン水流色々あり、散水・洗車・お掃除に便利です。レバーを握ることでグリップが開き、バケツ等に挟めて固定でき水を溜める事が出来ます。
    用途散水用ホースリール仕様取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓セット内容水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水)材質ホース:軟質塩化ビニル、ノズルABS樹脂カバー内径(Φmm)9キャスター
  • Φ12ロングロックナット(CG) タカギ

    Φ12ロングロックナット(CG)

    タカギ
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    BOXY NEXTシリーズのコネクターに使用する純正交換のロックナットです。
    用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3902適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
  • リフトメタル エンドキャップセット タカギ

    リフトメタル エンドキャップセット

    タカギ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    リフトメタルの補修部品です。
    用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1448幅(mm)85高さ(mm)130奥行(mm)16
  • 1.2mセットツイスター(NB)固定 タカギ

    1.2mセットツイスター(NB)固定

    タカギ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    R220(330)ZEの交換用部品です。
    用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番337-9155高さ(mm)1.2m長さ(m)1.2内径(Φmm)12外径(Φmm)15適合ホース内径×外径(Φmm)12×15
  • 1.2mセットΦ12ツイスター(CBR) タカギ

    1.2mセットΦ12ツイスター(CBR)

    タカギ
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
    用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番593-5006幅(mm)300高さ(mm)268長さ(m)1.2奥行(mm)46内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース寸法(全長)(m)1.2適合ホースリールR220TBR、R330TBR
  • オーロラNANO 小袋セット タカギ

    オーロラNANO 小袋セット

    タカギ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ホースリールの補修部品です。
    用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品蛇口ニップル×1、低水圧スクリーン×1、ノズルホルダー×1トラスコ品番419-1451使用圧力(MPa)0.7
  • パチットコンパクトノズル(DBR) タカギ

    パチットコンパクトノズル(DBR)

    タカギ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ホースリールの補修部品です。
    用途純正交換品番:R007SBR、R015SBR、RF220BRトラスコ品番419-1420使用圧力(MPa)0.7
  • スマートノズルFNB タカギ

    スマートノズルFNB

    タカギ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ホースリールの補修部品です。
    用途純正交換品番:R220ZE、R330ZEトラスコ品番425-1363使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • ツメ付きリングC型リング+ロックナットS タカギ

    ツメ付きリングC型リング+ロックナットS

    タカギ
    279税込307
    1セット
    3日以内出荷
    ホースノズルの補修部品です。
    用途園芸・清掃トラスコ品番473-0563適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5
  • スティックノズルスクリーン+Oリング付 タカギ

    スティックノズルスクリーン+Oリング付

    タカギ
    379税込417
    1セット
    3日以内出荷
    ホースノズルの補修部品です。適合品番:QG1173GY
    用途園芸・清掃トラスコ品番473-0564
  • Φ7.5~9ロングロックナット タカギ

    Φ7.5~9ロングロックナット

    タカギ
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    ホースノズルの補修部品です。
    用途園芸・清掃トラスコ品番473-0567
ホースリール