絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
カバー有無
キャスター有無
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ホースリール

410件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gアクア15m グリーンライフ

    Gアクア15m

    グリーンライフ
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    なめらかな曲線を基調にし、女性にも好まれるやわらかな優しい形のデザイン ねじれにくいホースを使用し巻き取り時もラクラクです。
    用途散水・園芸用材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂質量(kg)3.3ブルー寸法(cm)約37×32.5×35適合蛇口外径(Φmm)16
  • タカギ ラクロック回転ジョイント タカギ

    タカギ ラクロック回転ジョイント

    タカギ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。本体が360度回転し、ホースのねじれを解消。同径ホース同士をつなぐアイテム。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM質量(g)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.3×12アズワン品番64-8534-28
  • アーバンブラウンリール 三洋化成

    アーバンブラウンリール

    三洋化成(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 大容量ドラムで最大51mまでの収納が可能です。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にカバーなし質量(kg)10.47ブラウン種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • パチットノズルファイブ(NB) タカギ

    パチットノズルファイブ(NB)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • エンドキャップ(パッキン付) タカギ

    エンドキャップ(パッキン付)

    タカギ
    219税込241
    1個
    欠品中
  • 逆止弁用ノンアスベストパッキン タカギ

    逆止弁用ノンアスベストパッキン

    タカギ
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 小径ノズルスクリーンセット タカギ

    小径ノズルスクリーンセット

    タカギ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合G136FJ,QG138AK
  • N5ゴムリング大(JAN付き) タカギ

    N5ゴムリング大(JAN付き)

    タカギ(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
  • ハタヤ 部品 ハタヤリミテッド

    ハタヤ 部品

    ハタヤリミテッド
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • バスケットホースポータブルセット JET 7M アイリスオーヤマ

    バスケットホースポータブルセット JET 7M

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1台
    翌々日出荷
    洗浄力特化のJETガン搭載ししつこい汚れも綺麗に洗浄。フックとバスケット収納可能の為、省スペース収納&室内収納需要に対応。
    仕様ガン:JET寸法(mm)W323×D141×H267、蛇口適合:14~18質量(g)1270種類水流:4ホース長さ(m)7耐熱温度(℃)60内径(mm)9耐水圧(MPa)0.7
  • ホースリール オーロラX15m(CG) タカギ

    ホースリール オーロラX15m(CG)

    タカギ
    5,980税込6,578
    1台
    当日出荷
  • ホースラーク HARAX(ハラックス)

    ホースラーク

    HARAX(ハラックス)
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷
    ・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
    用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1全長(cm)65全幅(cm)16.5
  • リフトメタル カバーセット タカギ

    リフトメタル カバーセット

    タカギ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    リフトメタルの補修部品です。
    用途純正交換品番:RFC320GY。取付け可能品番:RF320GYトラスコ品番419-1429幅(mm)460高さ(mm)335奥行(mm)65
  • オーロラBOXY本体ニップルセット Oリング仕様 タカギ

    オーロラBOXY本体ニップルセット Oリング仕様

    タカギ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    R550TBRの交換用部品です。
    用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品本体ニップル×1、Oリング×3トラスコ品番338-8288
  • 自在スリムコネクター(EGY) タカギ

    自在スリムコネクター(EGY)

    タカギ(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    NANO NEXTの交換用部品です。
    トラスコ品番337-9160内径(Φmm)7.5外径(Φmm)9適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
  • 耐圧さらホース TRUSCO

    耐圧さらホース

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
    用途散水用。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りブラウン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)72以上外径(mm)20内径(mm)15
  • ステンレスコイルホースセット 富士商

    ステンレスコイルホースセット

    富士商(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース5mです。 樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。 ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。 ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。 ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。
    用途丈夫なステンレスホースで水散布に。ホース内径(Φmm)(約)7ホース長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13ホース外径(Φmm)(約)18蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用
  • 軽トラ用ラック式巻取機 アルミス

    軽トラ用ラック式巻取機

    アルミス(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。 最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。 調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです! どのメーカーの軽トラックにも適用可能。 ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。
    仕様Φ8.5mmより戻しカバーなしキャスターなしRoHS指令(10物質対応)対応巻取形式手動
  • Φ7ホース専用コネクター タカギ

    Φ7ホース専用コネクター

    タカギ
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • ジョウロノズルヘッドセット(PK付き) タカギ

    ジョウロノズルヘッドセット(PK付き)

    タカギ
    589税込648
    1個
    当日出荷
  • ジョロ 吐水パイプ(WT) タカギ

    ジョロ 吐水パイプ(WT)

    タカギ
    329税込362
    1個
    当日出荷
  • パワーホース ツメ付リング タカギ

    パワーホース ツメ付リング

    タカギ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    適合本体RK320FJAP/RK330FJAPRoHS指令(10物質対応)対応
  • PK 35号 タカギ

    PK 35号

    タカギ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 泡沫蛇口用アダプターセット タカギ

    泡沫蛇口用アダプターセット

    タカギ
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • 1.2mセットΦ7(すべFJ) タカギ

    1.2mセットΦ7(すべFJ)

    タカギ
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
  • オーロラNANO用1.5mセット(ニップルなし) タカギ

    オーロラNANO用1.5mセット(ニップルなし)

    タカギ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • メタルシャワー用コック(JAN付き) タカギ

    メタルシャワー用コック(JAN付き)

    タカギ
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • ホースノズルコネクター ハタヤリミテッド

    ホースノズルコネクター

    ハタヤリミテッド
    859税込945
    1個
    当日出荷
    適合本体SSD-20
  • 園芸鋳物ホースリール Gフローラ20(SGY) グリーンライフ

    園芸鋳物ホースリール Gフローラ20(SGY)

    グリーンライフ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    アンティーク調のリーフ模様でお庭に調和するホースリール。アルミ製なので、プラスチック製品と比べて耐久性が高いです。ねじれにくく、取り出し・巻取りがスムーズな「表面さらさらホース」を使用。庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した園芸特化のノズルを搭載。金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。
    用途散水用ホースリール仕様ホース:表面さらさらホース材質本体フレーム/アルミ(粉体塗装)、ホース/軟質塩ビ、ノズル/ABS・TRP・ステンレス質量(kg)約6.5サンドグレーサイズ(cm)約W31×D37.2×H41.7内容本体、ノズル、補助ホースセット外径(mm)丸形蛇口外径16耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)
  • 散水ホースリール エスコ

    散水ホースリール

    エスコ
    6,060税込6,666
    1個
    翌日出荷
    ★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
    材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール質量(kg)3.9ライトベージュ/ホワイト最高使用圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)15ホース寸法(mm)内径:12、外径:17サイズ(mm)310×362×333適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • エアーホースリール(自動巻取/ソフトホース) エスコ

    エアーホースリール(自動巻取/ソフトホース)

    エスコ
    37,600税込41,360
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    簡単メンテナンス!ホース交換が自分で簡単にできるエアーホースリール(取付型)。巻きグセ跳ね上がりの少ないソフトホース仕様。ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー。必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ。巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース(ソフトホース仕様)。反発弾性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。ワンタッチロータリーカプラー。取り付けて左に回すだけで簡単ロック!抜けにくく、確実にカプラの取り付けが行えます。ホース引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。
    材質ホース:編糸補強1Bブレード入、ソフトエラストマー樹脂使用圧力(MPa)1.5(15kgf/cm2)接続部ねじ【本体】一次側:雄ネジ(G3/8”)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388ホース長さ(m)10
  • ツメ付きリング+Φ12ロングロックナット(CG) タカギ

    ツメ付きリング+Φ12ロングロックナット(CG)

    タカギ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    BOXY NEXTシリーズのコネクターに使用する純正交換のロックナットセットです。
    用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3897適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
  • リフトメタル 軸受セット タカギ

    リフトメタル 軸受セット

    タカギ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    リフトメタルの補修部品です。
    用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1449幅(mm)180高さ(mm)190奥行(mm)62
  • ラクロック蛇口アダプター(CG) タカギ

    ラクロック蛇口アダプター(CG)

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ホースリールの補修部品です。
    用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1431幅(mm)100高さ(mm)165奥行(mm)39使用圧力(MPa)0.7
  • スクリーンセット(低水圧用・Oリング) タカギ

    スクリーンセット(低水圧用・Oリング)

    タカギ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    水圧が低い環境で本商品に取り替えることで勢いの改善に期待できます。適合品番:QG1571FJ,QG1571NB,QG1213NB
    用途園芸・清掃。低水圧環境トラスコ品番338-8293
  • 補修用シャワーホース1.6m タカギ

    補修用シャワーホース1.6m

    タカギ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シャワーホースの交換パーツです。
    トラスコ品番392-4757ホース長さ(m)1.6
  • ロングノズル パッキンセット タカギ

    ロングノズル パッキンセット

    タカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    QG136FJの交換用部品です。
    トラスコ品番336-4805
  • S-BOX 三洋化成

    S-BOX

    三洋化成
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
    付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.2キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
  • Gアクア205DN グリーンライフ

    Gアクア205DN

    グリーンライフ
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    モダンな住宅にも洋風な住宅にも調和するダークグレー色を採用 通常ノズルの1.5倍の大水量ノズル、内径15mmの太いホースを使用しており、流量たっぷりです。
    用途散水・園芸用材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂質量(kg)4.5アッシュグレー寸法(cm)約39×37.5×39.5(ハンドルを含む)適合蛇口外径(Φmm)16
  • ホースリール ジュノ 三洋化成

    ホースリール ジュノ

    三洋化成
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。 レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水) 円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。 コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。
    付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.67(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.8キャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)30適合ホース外径(Φmm)~20補助ホース長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
ホースリール