絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
- 13
- 7.5~9.0(1)
- 12(1)
- 15(14)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(1)
- 25(1)
ブランド
- CEJN(セイン)(1)
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
7.5~9.0(1)
12(1)
13
15(14)
18(1)
19(2)
20(1)
25(1)

”シリーズ913” スプレーノズル
CEJN(セイン)¥31,980税込¥35,1781個34日以内出荷バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質【本体】プラスチック【流路】真鍮長さ(mm)186接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)高さ(mm)49定格流量(L/min)135使用流体水、温水最高使用温度(℃)80
『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水ノズル本体
- 散水ノズル用オプション