絞り込み
ブランド
  • 住化アグリテック
  • グリーンライフ(22)
  • GAONA(ガオナ)(21)
  • エスコ(16)
  • タカギ(13)
  • セフティー3(10)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • インダストリーコーワ(1)
  • グローベン(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • JEJアステージ(1)
  • プラスワンスタイル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ホース内径(Φmm)から絞り込む
  • ネオドリップ・M用保持具 住化アグリテック

    ネオドリップ・M用保持具

    住化アグリテック
    239税込263
    1個
    12日以内出荷
    ペグが2本になり、より安定性が高まりました。
    用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
  • フロ-メ-タ- 住化アグリテック

    フロ-メ-タ-

    住化アグリテック
    2,998税込3,298
    1本ほか
    12日以内出荷
    用途スミチャージN40専用部品です。
  • フロ-メ-タ- 住化アグリテック

    フロ-メ-タ-

    住化アグリテック
    3,798税込4,178
    1本ほか
    12日以内出荷
    用途スミチャージN50専用部品です。
  • ネオドリップニップル ネジ3/4 住化アグリテック

    ネオドリップニップル ネジ3/4

    住化アグリテック
    419税込461
    1個
    12日以内出荷
    用途ネオドリップ用のニップルです。(リング付)規格3/4"オス
  • コンテナフィルター 住化アグリテック

    コンテナフィルター

    住化アグリテック
    15,980税込17,578
    1枚
    12日以内出荷
    80メッシュ相当の特殊繊維が、ポンプの故障・潅水チューブの目詰まりの原因となるゴミの侵入を防ぎます。特殊繊維のため、コンテナフィルターの外側に付着したゴミの掃除が簡単です。
    用途原水ろ過用の特殊繊維メッシュ資材。コンテナに装着して使用します。河川やクリーク、溜池からの給水の一次ろ過に最適。河川やクリーク、溜池から取水する際、ポンプの給水口をコンテナフィルターに挿入することでポンプ・潅水チューブにゴミが流入するのを防ぎます。別途準備いただいたコンテナをコンテナフィルターに入れ、袋上部からポンプの給水口を挿入してご使用ください。材質ポリエチレンサイズ(cm)38×57×70規格80メッシュ相当
  • クリップ 住化アグリテック

    クリップ

    住化アグリテック
    399税込439
    1個
    12日以内出荷
    用途末端止め部品(旧ピンチ式)。
  • コネクター付き圧力計 住化アグリテック

    コネクター付き圧力計

    住化アグリテック
    8,698税込9,568
    1個
    12日以内出荷
    用途1/4"樹脂製コネクター付きの圧力計です。内容1/4"樹脂製ソケット(コネクタ)付
  • 吸引コック 住化アグリテック

    吸引コック

    住化アグリテック
    4,598税込5,058
    1個
    12日以内出荷
    用途スミチャージ専用部品です。
  • ミストエース20 ハンガー 住化アグリテック

    ミストエース20 ハンガー

    住化アグリテック
    109税込120
    1個
    12日以内出荷
    用途ミストエース20シリーズの吊り下げ用の部品。取付間隔は1m以内が奨励です。
  • ディスクフィルター50用架台(縦型) 住化アグリテック

    ディスクフィルター50用架台(縦型)

    住化アグリテック
    23,980税込26,378
    1台
    12日以内出荷
    用途ディスクフィルター50用の縦置き型の架台。
  • テンションゴム 住化アグリテック

    テンションゴム

    住化アグリテック
    689税込758
    1本
    12日以内出荷
    用途チューブの末端牽引する事が出来ます。長さ(mm)径8 X 長さ600サイズ(mm)径8 X 長さ600
  • スミレイン40保持具 住化アグリテック

    スミレイン40保持具

    住化アグリテック
    429税込472
    1個
    12日以内出荷
    用途スミレイン40を地面に固定する部品。
  • ストレ-ト ジョイント 20 住化アグリテック

    ストレ-ト ジョイント 20

    住化アグリテック
    879税込967
    1個
    12日以内出荷
    用途ミストエース20用のジョイント&バンドです。内容ホースバンド2個付
  • よくばりタイマーⅢ 住化アグリテック

    よくばりタイマーⅢ

    住化アグリテック
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    4系統モデルと8系統モデルの2種類のラインナップです。系統毎に潅水/施肥の切り替え設定ができます。潅水/施肥開始のタイミングは盤面左上の24時間タイマーで時刻設定します。潅水/施肥時間はM/Sモードで秒単位、分モードで分単位での設定が可能です。2電源仕様で、単相100V/200Vでの結線選択が可能です。マグネットスイッチを使用することでポンプの起動も可能です。日射コントローラー(オプション)を接続することで日射比例制御が可能となります。制御可能な電磁弁はDC24V仕様です。
    用途アナログの使いやすさと。よくばりな機能を両立させた潅水タイマー。長年多くの潅水作業現場を見つめてきたメーカーが、潅水作業の省力化のため開発した潅水・給液用タイマーです。発売後も改良を重ね、現在はモデルⅢとなっております。電源電圧100v/200v兼用
  • SNZファインフィルター架台 住化アグリテック

    SNZファインフィルター架台

    住化アグリテック
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    用途SNZファインフィルター用の架台。
  • SNZサイクロンセパレーター 50A 住化アグリテック

    SNZサイクロンセパレーター 50A

    住化アグリテック
    72,980税込80,278
    1台
    12日以内出荷
    螺旋型の形状によって遠心力で水流が渦を巻きます。水流によって砂・固体が外側に動き、比重の重い砂が本体下部のタンクに捕集されます。捕集タンク下部のバルブを開放し、捕集したゴミを排出します。
    用途遠心分離で『砂』を除去!。お手持ちのフィルターのメンテナンスにお困りの方に特にお奨めの製品です。既設フィルターの1次側(手前)に設置する事で、既設フィルターの濾材のお手入れが簡単になります。『本機』と『SNZファインフィルター50』との併用をお奨めいたします。流量(L/min)166~316
  • SNZイオン交換式除鉄フィルター25A 住化アグリテック

    SNZイオン交換式除鉄フィルター25A

    住化アグリテック
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    12日以内出荷
    原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
    用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置。井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。電源電圧単相100v流量(L/min)処理:58口径取付:25A

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル用オプション