絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(24)
- カクダイ(20)
- タカギ(10)
- エスコ(9)
- YUYPRO(7)
- セフティー3(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- いけうち(3)
- グローベン(3)
- ヤマホ工業(3)
- アネスト岩田(2)
- コンパル(1)
- スプレーイングシステムス(1)
- 新倉工業(1)
エコロジープロダクト

ガーデンクーラースターターキットロング
タカギ(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。仕様ミストノズル5個トラスコ品番419-0769材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)844ホース長さ(m)7.6シャワー種類ミストTKG品番7-1291-1101TKG品番(2017)6-1233-1201
ガーデンミストクーラー
セフティー3(28件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。用途蛇口につないでガーデンミスト適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15水圧0.15Mpa~0.75Mpa
ガーデンクーラースターターキット
タカギ(12件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用トラスコ品番361-1566材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)504ホース長さ(m)4使用ホース蛇口側/4M
ガーデンクーラーホース
タカギ(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル内径(Φmm)4使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)9使用流体水特性耐圧/防藻性
ガーデンクーラーノズルセット
タカギ(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。用途散水用。交換・増設用。トラスコ品番381-4262材質ABS樹脂質量(g)32.4適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4適合ホース内径×外径(Φmm)4×9シャワー種類キリ、ストレート
ガーデンクーラー コネクター
タカギ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ガーデンクーラー用ホース専用コネクターです。用途散水用トラスコ品番818-7352質量(g)52適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)
いけうち(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10トラスコ品番496-5493質量(kg)0.5種類水道直圧式ホース長さ(m)10材質(ノズル)PA樹脂噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
ガーデンクーラー ノズル補修キット
タカギ(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(3セット)当日出荷ガーデンクーラー用ノズルの補修キットです。 3セット入り。適合G701、G702、G703、GCA12トラスコ品番818-7354質量(g)12
ガーデンクーラー延長セット
タカギ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷「G701ガーデンクーラースタータキット」用の延長セットです。用途散水用トラスコ品番381-4254セット内容ノズル付ホース(約1.8m、ノズル2個)、ナイロンクリップ4個、取付ねじ4本材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂ホース長さ(m)1.8適合ホース内径×外径(Φmm)4×9
伸縮ガーデンミストクーラー
セフティー3¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から3日以内出荷霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。用途蛇口につないでガーデンミスト。材質亜鉛合金鋼 ABS PP適合ホース(内径)12~15mm・(外径)20mmまで伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550
これエエやん 三方接手 塩ビ管
GAONA(ガオナ)¥459税込¥5051個当日出荷塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。 枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
5m ミストホース
エスコ¥6,800税込¥7,4801個当日出荷超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500
これエエやん 噴霧ノズル
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。材質黄銅、ステンレス使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ねじR1/2
ミスト交換用部品 ミストパーツ
YUYPRO¥359税込¥3951個欠品中同社の装着ミスト用オプション品です。ミストの目詰まりで交換や、ミストの延長の時に便利。用途メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。トラスコ品番385-8418材質ミスト:PE+真鍮長さ(mm)15幅(mm)40高さ(mm)20
これエエやん 四方接手 塩ビ管
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
新広角タテ3頭口 (G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷質量(g)110取付ねじG1/4全長(cm)27散布幅(m)約1噴出量(L/min)11.0(1.5MPa)
水道接続ミストキット
スプレーイングシステムス(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781セット13日以内出荷現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部ホース長さ(m)(水道接続ホース)5チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT”
グローベン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。用途植物への自動散水用に。付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバートラスコ品番257-2776材質本体:ABS樹脂幅(mm)60接続口径20A高さ(mm)144奥行(mm)114使用圧力(MPa)100~500RoHS指令(10物質対応)対応接続台数電磁弁:1台
新広角タテ2頭口(G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷質量(g)79取付ねじG1/4全長(cm)17散布幅(m)約0.8噴出量(L/min)7.3(1.5MPa)
ガーデンミストクーラーノズル
セフティー3¥999税込¥1,0991個当日出荷ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。ガーデンミストクーラーの替ノズルです。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替ノズル。材質PP ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
ガーデンミストクーラー 延長
セフティー3(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。用途蛇口につないでガーデンミスト質量(g)450長さ(m)1.8ホース寸法(内径×外径)(mm)4×9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×290×60水圧0.15Mpa~0.75Mpa
ミスト交換用部品 止水キャップ
YUYPRO¥129税込¥1421個当日出荷同社の装着ミスト用オプション品です。止水する為に使用します。トラスコ品番385-8420材質止水キャップ:PE高さ(mm)23外径(Φmm)14
ミスト交換用部品 蛇口セット
YUYPRO¥819税込¥9011個当日出荷同社の装着ミスト用オプション品です。メーカーミストホース専用になります。用途メーカー専用ミストから吐水させる為に使用します。トラスコ品番385-8417材質分岐蛇口:PP+ゴム高さ(mm)110外径(Φmm)50
エコ噴霧ノズル
アネスト岩田¥11,980税込¥13,1781個当日出荷場所をとらずに気軽に加湿できます。微細ミストで床面がほとんど濡れません。液体用のポンプや高圧配管が不要です。クリップや洗濯ばさみなどを活用して、お好みの場所に固定できます。用途事務所・倉庫などの加湿に。室内での加湿、粉じん飛散防止、簡易冷却に。付属品ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)、吸上用チューブ500mm(外径6mm内径4mm)、固定用金具(クリップ・平座金2枚・Oリング・六角穴付ボルト)トラスコ品番422-2164材質本体:樹脂、ノズル:ステンレス接続口径Φ6チューブ(エア・液体共)ノズル口径(Φmm)0.5霧化能力霧化段階:高微粒
これエエやん ミニ取出し マカロニホース用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷塩ビ管からマカロニホースを取出せます。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質黄銅取付穴M6×1.0
ワンタッチアダプター
セフティー3¥839税込¥9231個当日出荷ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。ガーデンミストクーラーのホースと蛇口・ホースの接続に使用します。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替アダプター。材質PP ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)
エスコ¥440税込¥4841個4日以内出荷用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
エンドキャップ
セフティー3¥439税込¥4831個当日出荷ガーデンミストクーラーのホースエンドに使用します。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替エンドキャップ。質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×22×10適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
ミスト交換用部品 自在クリップ
YUYPRO¥129税込¥1421個当日出荷同社の装着ミスト用オプション品です。ミストホースを多数固定したい時に便利。用途メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。トラスコ品番385-8422材質自在クリップ:PP+アクリル+鉄長さ(mm)15幅(mm)17高さ(mm)92
どこでもミスト 4頭口
コンパル¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷スタンド式で移動が簡単 どこでも涼しいミストが楽しめます 暑い夏をミストで涼しく 4ヶ所の噴霧口から細やかなミストを拡散します 高さは138.5~191cm迄伸縮OK 水道ホースとの連結は付属のワンタッチ接続ジョイントで簡単に接続できます 使用水量が少なく、安心家計で楽しめます仕様4頭口ミスト、スタンド材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)約605(ガーデンミスト使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×76.5×138.5~191(伸縮式・ガーデンミスト使用時)
これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。 上部をまわして流量調節ができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2