カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- カクダイ(168)
- タカギ(111)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(89)
- 岩崎製作所(83)
- GAONA(ガオナ)(77)
- ネタフィム(76)
- アイリスオーヤマ(64)
- セフティー3(64)
- TOYOX(トヨックス)(49)
- サンホープ(34)
- カクイチ(25)
- GARDENA(ガルデナ)(18)
- 住化アグリテック(16)
- 三洋化成(12)
- エスコ(10)
- TRUSCO(9)
- POPE(9)
- 浅香工業(6)
- KVK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

蛇口プラグ
TRUSCO¥989税込¥1,0881個当日出荷適合蛇口外径(Φmm)15~18トラスコ品番452-3997材質ポリアセタール樹脂質量(g)38適合コネクタTH-HC、THC・THCSシリーズ蛇口取付形状止めねじ型
チューブ用ジョイント
サンホープ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷チューブ(LT74)を接続できるジョイント。本管から取り出して5分岐にしたいときに。仕様水栓用分岐、3/4メスネジ適合チューブ5分岐適合チューブLT74
分水ホース継ぎ手 Φ15-18・バンドセット台紙 SGP-110SD
アイリスオーヤマ¥659税込¥7251個翌々日出荷【パーツ対応表あり】 継ぎ手とバンドのセットです。3つのホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。適合ホース内径(Φmm)15~18トラスコ品番417-1276材質継ぎ手:ABS樹脂、バンド:ステンレス、スチール質量(g)49
ステンレスシリーズSUS316継手 ユニオンワイ フッ素系グリース仕様
PISCO(ピスコ)¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は全て禁油仕様で部品材質は食品衛生法に適合しておりますので、食品加工関連にも最適です。用途化学関係に。医療関係に。薬品関係に。食品関係に。トラスコ品番268-4402材質金属部品:ステンレス(SUS316)、シールゴム:FKM適合チューブ外径(Φmm)10×10×10使用温度範囲(℃)-15~120(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ケミカル継手
PISCO(ピスコ)¥429~税込¥472~1個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。幅広い分野のニーズに対応する、PPS樹脂継手。チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。特殊仕様対応が可能。オール樹脂製のため、錆・金属イオンの心配不要。重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。禁油仕様。食品衛生法適合。最高使用圧力(MPa)0.9(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
バーストロックワイヤー
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷油圧及びエアーホースのバースト時、ホースの暴れを最小限に抑えます。バースト時にホースを更に締め付ける構造で、より効果的な暴れ防止効果があります。ホースの径や使用圧力により、4種類をご用意しております。用途ホース破損時の暴れ防止に。現場の安全対策に。トラスコ品番160-7079材質スチール静荷重(kg)ケーブル:540適合ホース内径(Φmm)12.7~31.8距離ループ間:250mm
黄銅製 G107 町野式女キャップ(鎖なし)
岩崎製作所¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷町野式(差込式)用女キャップです。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。鉄製鎖チェーンは別売りです材質黄銅製タイプ女金具町野式呼び径(A)75
【衛生車両<ホース>用】黄銅製 衛生ネジ 男 PAタイプ
岩崎製作所¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷衛生車両(バキュームカー等)に使用する吸管に取り付ける衛生規格ネジ×タケノコ式の黄銅製カップリング男金具の PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) です材質黄銅製タイプ男金具衛生呼び径(A)40タケノコスリム
黄銅製 H108 町野式男キャップ(鎖なし)
岩崎製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷町野式(差込式)用男キャップです。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。※鉄製鎖チェーンは別売りです材質黄銅製タイプ男金具町野式
【衛生車両<吸管>用】黄銅製 衛生ネジ 男
岩崎製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷衛生車両(バキュームカー等)に使用する吸管に取り付ける衛生規格ネジ×タケノコ式の黄銅製カップリング男金具です材質黄銅製タイプ男呼び径40(38)A金具衛生
メタルセブン
グリーンライフ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ラバーグリップで持ちやすいノズルです。金属製でプラスチック製のものと比べ耐久性に優れています。7種の水形に切り替え可能です。用途園芸・散水用。清掃用。トラスコ品番340-9170材質ヘッド:ABS樹脂、レバー:ナイロン、グリップ:TPR高さ(mm)60材質(本体)亜鉛合金適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×20
アルミ製 町野式金具D104 町野女×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質アルミ製
アルミ製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質アルミ製
散水ジョイント万能パイプ
カクダイ¥869税込¥9561個3日以内出荷ネジ口金を外すと取付ネジG1/2取付ねじW26山20材質ポリプロピレン、POM、黄銅アズワン品番64-6512-01蛇口取付形状万能水栓用
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー