994件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二方コック付きコネクター エスコ

    二方コック付きコネクター

    エスコ
    2,210税込2,431
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    錆びないポリマー構造。耐衝撃性に優れ、標準的なバルブに比べて流量が多いため、広い範囲への散水も効率的に行えます。最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。
    仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)【プラグ】Φ32×39、【コネクター】135×145(H)、【コネクター管径】Φ30ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
  • ワンタッチパイプセット ホース GAONA(ガオナ)

    ワンタッチパイプセット ホース

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    ◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ワンタッチパイプ ホース GAONA(ガオナ)

    ワンタッチパイプ ホース

    GAONA(ガオナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)

    ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)

    ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続

    GAONA(ガオナ)
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホース GAONA(ガオナ)

    ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホース

    GAONA(ガオナ)
    919税込1,011
    1個
    9日以内出荷
    ◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 三方ニップル 分水 分岐 散水 ホース Y型 三股 GAONA(ガオナ)

    三方ニップル 分水 分岐 散水 ホース Y型 三股

    GAONA(ガオナ)
    769税込846
    1個
    9日以内出荷
    ◆タコ足配線のように水を分岐させることができます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆広範囲に水を行き渡したいときにオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 潅水用ユニオン(HIシュモク) カクダイ

    潅水用ユニオン(HIシュモク)

    カクダイ
    998税込1,098
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。ナット回転式
    材質PVC、POM
  • 屋外用ホース接続セット(万能ホーム水栓用) カクダイ

    屋外用ホース接続セット(万能ホーム水栓用)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    整流器付き。取付ネジW26山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。076-001、568-312のセット
    材質PP、黄銅
  • プラスチック配管継手 RS PRO カプラー RS PRO

    プラスチック配管継手 RS PRO カプラー

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮。嵌合方向 = ストレート。ねじサイズ 1 = 50mm。ねじサイズ 2 = 2インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = 圧縮。ねじ規格 2 = G。材質 = ステンレス鋼。。SAFLOK. Bカプラ. SAFLOK. Bカプラはオスねじ付きセルフロック式ステンレススチールクイック固定ホースカップリングです。パートB規格準拠のカムと溝を備えたカップリングとの互換性を備えています。 輸液ホースを工具なしで安全に接続し、接続を維持できる設計です。
  • RS PRO ホースカップリング ホース内径 12mm ナイロン RS PRO

    RS PRO ホースカップリング ホース内径 12mm ナイロン

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
    仕様ホース内径 = 12mmボディ材質 = ナイロンねじ接続 = 1/2 in BSP オスねじの呼び径 = 1/2インチカップリングジェンダー = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートねじのジェンダ = オスねじ規格 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースカップリング ホース内径 6mm アダプタ ナイロン RS PRO

    RS PRO ホースカップリング ホース内径 6mm アダプタ ナイロン

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
    仕様ホース内径 = 6mmカップリングコネクタタイプ = アダプタボディ材質 = ナイロンねじ接続 = 1/4 in BSP オスねじの呼び径 = 1/4インチカップリングジェンダー = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートねじのジェンダ = オスねじ規格 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 雄ネジ竹の子 6mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 6mm

    カクイチ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径6mm用。オスネジサイズPT1/4インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)32×8
  • 雄ネジ竹の子 32mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 32mm

    カクイチ
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    ホース内径32mm用。オスネジサイズG1-1/4インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×38
  • 雄ネジ竹の子 8mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 8mm

    カクイチ
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを差し込みバンドで止めてください。
    材質スチール
  • 雄ネジ竹の子 9mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 9mm

    カクイチ
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを差し込みバンドで止めてください。
    材質スチール
  • 雄ネジ竹の子 25mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 25mm

    カクイチ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径25mm用。オスネジサイズG1インチ ポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)85×28
  • 雄ネジ竹の子 19mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 19mm

    カクイチ
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径19mm用。オスネジサイズPT3/4インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)100×23
  • ホースニップル C3604 アソー

    ホースニップル C3604

    アソー
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ホースとネジの接続に
    用途ホース用継手。トラスコ品番270-9823材質黄銅(C3604)六角対辺(mm)22使用流体水・空気・油接続口径DR1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ストレーナー カクダイ

    樹脂製ストレーナー

    カクダイ
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    吸水ホースの先端に取付け、異物の混入を防ぐストレーナー。
    材質PP、鉄
  • ホースカプラー カクダイ

    ホースカプラー

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。取付ネジは管用平行ネジ。
    材質PP、ABS
  • プラグ カクダイ

    プラグ

    カクダイ
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • 延長グリップ ロング カクダイ

    延長グリップ ロング

    カクダイ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    グラウンドノズルの延長用補助グリップです。
    材質PP
  • 4段ホースニップル カクダイ

    4段ホースニップル

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PAタケノコ外径(Φmm)51・38・32・26
  • エルボ カクダイ

    エルボ

    カクダイ
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • ソケット カクダイ

    ソケット

    カクダイ
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • 外ネジ・マチノオス接手 カクダイ

    外ネジ・マチノオス接手

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    大口径カップリング
    材質黄銅呼び径(マチノ×ネジ)25×20
  • 内ネジ・マチノオス接手 カクダイ

    内ネジ・マチノオス接手

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    大口径カップリング
    材質黄銅呼び径(マチノ×ネジ)25×20
  • 大口径逆止弁つきネジ口金(20) カクダイ

    大口径逆止弁つきネジ口金(20)

    カクダイ
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁付き。パッキン付き
    材質PP/POM(弁体)取付ねじG3/4
  • 大口径ニップル カクダイ

    大口径ニップル

    カクダイ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    材質PP流路内径(Φmm)15
  • ネジつきチーズ カクダイ

    ネジつきチーズ

    カクダイ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS取付ねじG3/4
  • ソケット 25×20 カクダイ

    ソケット 25×20

    カクダイ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    屋外用塩ビ配管部材
    材質PP呼び径25×20
  • 潅水用ユニオン(HIシュモク) カクダイ

    潅水用ユニオン(HIシュモク)

    カクダイ
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    パッキン付き。ナット回転式
    材質PVC/ABS
  • ホースカップリング ホース内径 1/8インチ プラグカプラ アセタール Colder Products Company

    ホースカップリング ホース内径 1/8インチ プラグカプラ アセタール

    Colder Products Company
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    強酸性又は腐食性の薬品での使用は推奨されません。カップリングインサートパネル取り付けホースバーブ
    仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:あり●コネクタジェンダ:オス●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3 bar●ボディ材質:アセタール●コード番号:387-2690アズワン品番65-8050-26
  • バンド高圧手締 タカギ

    バンド高圧手締

    タカギ
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースを蛇口に手締めできる商品です。
  • 蛇口ニップル(WT) タカギ

    蛇口ニップル(WT)

    タカギ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    G701、GCA12の交換用部品です。
    トラスコ品番337-9152
  • ホースコネクター POPE

    ホースコネクター

    POPE
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    UV加工済み
    用途ホースに取り付ける事で12mmのアダプターとの接続が可能です。
  • ストップバルブ付き12mmホースコネクター POPE

    ストップバルブ付き12mmホースコネクター

    POPE
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ハンドスプレーやスプリンクラーなどの付属品を交換するときに蛇口に行く手間が省けます。本体はUV処理済み
    用途シャワーヘッドなどの接続や交換が迅速かつ便利になります。接続を外すと水は自動的に止まり、接続すると再び水が流れます。
  • ソフトグリップホースジョイナー/リペアラー POPE

    ソフトグリップホースジョイナー/リペアラー

    POPE
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    2本のホースを繋ぐのに適しています。工具を使わずにホースを素早く簡単に修理できます。損傷したホース部分を切り取りホースリペアラーで結合するだけです。
    用途損傷したホースを修理したり2本のホースを接続したりするために使用します。12mmのガーデンホースに適合。ABS プラスチック製。
  • タップリールコネクター POPE

    タップリールコネクター

    POPE
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。UV加工済みです。
    用途ホースリールと蛇口との接続に便利な2mの長さのコネクター付きホース。付属品12mmユニバーサルタップアダプターホース長さ(m)2

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具