999件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結式 ホースプロテクター PAT. 岩崎製作所

    連結式 ホースプロテクター PAT.

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
    材質ゴム製適合ホースサイズ50mm
  • メタルネジニップル 13 カクダイ

    メタルネジニップル 13

    カクダイ
    599税込659
    1個
    欠品中
    取付ネジG1/2
    材質黄銅呼び径13
  • スクリュージョイント 住化アグリテック

    スクリュージョイント

    住化アグリテック(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合スミサンスイR、スミホース
  • コック付パチットホースジョイント(CG) タカギ

    コック付パチットホースジョイント(CG)

    タカギ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
    用途ホースとホースの接続用。仕様コネクタ付材質ABS樹脂高さ(mm)コネクタ接続時/148質量(g)88接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • 修繕プラグ(10個付き) ネタフィム

    修繕プラグ(10個付き)

    ネタフィム(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    PEパイプにあけた穴をふさぐ修繕用のプラグです。プラグ10個/セットになっています。プラグを切り離してご使用ください。プラグの太い方(上画像・左側)は7mm穴をふさぐのに、 プラグの細い方(上画像・右側)は3mm穴をふさぐのに使用できます。
    用途灌水用資材適合3mm穴・7mm穴
  • 16mmクイックストレート グローベン

    16mmクイックストレート

    グローベン
    479税込527
    1個
    当日出荷
    16mmチューブを延長する商品です。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
    用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9206材質ABS樹脂質量(g)30接続方式ホース-ホース
  • アダプター サンホープ

    アダプター

    サンホープ(6件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    配管への付け外しが簡単にできる自在継手。
    最大圧力(MPa)1.0
  • パチットホースジョイント タカギ

    パチットホースジョイント

    タカギ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コネクタにワンタッチでつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂接続方式ホース-ホース
  • ホースジョイントニップルL(CG) タカギ

    ホースジョイントニップルL(CG)

    タカギ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。ホースとホースの接続用。
    材質ABS樹脂高さ(mm)71質量(g)31接続方式ホース-コネクタ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
  • ストレーナ付コネクター(CG) タカギ

    ストレーナ付コネクター(CG)

    タカギ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ノズルやホース内などへのゴミの侵入を防ぐアミ付のコネクターです。
    用途ホースとニップル接続用材質(主要部)AES樹脂高さ(mm)80質量(g)60接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~15
  • オスカップリング ネタフィム

    オスカップリング

    ネタフィム(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンパイプ専用のカップリング(オス)です。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
  • ミニホースコネクタストップ付 セフティー3

    ミニホースコネクタストップ付

    セフティー3(6件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    小径のホースに最適です。
    用途ニップルとホースをつなぐ。材質PP質量(g)約21接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
  • 黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質黄銅製
  • メインホース用エンドキャップ セフティー3

    メインホース用エンドキャップ

    セフティー3(2件のレビュー)
    378税込416
    1セット(2個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
    用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15口径(mm)12
  • 外ネジ・マチノオス接手 カクダイ

    外ネジ・マチノオス接手

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • ネジニップル カクダイ

    ネジニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    材質PP流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付
  • 異径カップリング 金属製 セフティー3

    異径カップリング 金属製

    セフティー3(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースの口径を小さくするときに。 ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続します。
    用途ポンプパーツ材質金属形状カップリング
  • 蛇口コネクター セフティー3

    蛇口コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
    用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径3/4メス蛇口取付形状ネジ付
  • ホースジョイントL(裸) タカギ

    ホースジョイントL(裸)

    タカギ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ホースの延長および補修用品です。
    用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7498質量(g)48内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18
  • バンド付蛇口ニップル(CG) タカギ

    バンド付蛇口ニップル(CG)

    タカギ
    699税込769
    1個
    欠品中
    蛇口を傷めることなく取り付けられます。
    高さ(mm)65質量(g)42適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状バンド付
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 3段ホースカップリング セフティー3

    3段ホースカップリング

    セフティー3(11件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    1つでポンプ本体と各種ホースの連結が可能です。 メスネジ部はポンプ本体にタケノコ部はホースの接続に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ形状カップリング材質樹脂(PA)
  • ストレートコネクター ネタフィム

    ストレートコネクター

    ネタフィム(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    欠品中
    薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
    用途灌水用資材適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームラインタイプリング付き規格16×16mm
  • 4mmジョイント 4分岐 タカギ

    4mmジョイント 4分岐

    タカギ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 4mm水やりホースを4分岐するジョイントです。 4mm水やりホースを4分岐する止水キャップ付き。
    用途散水用仕様止水キャップ付トラスコ品番758-2579材質ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • PCコックツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCコックツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ホース同士を中間でつなぎます。一時止水、水量調節が可能。
    適合ホース内径(Φmm)12~18付属品バンド2個材質ABS樹脂
  • メタルホーセンド カクダイ

    メタルホーセンド

    カクダイ(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
    用途内径11~15×外径16~20ミリホース用材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • 散水コネクター バブルコネクター タカギ

    散水コネクター バブルコネクター

    タカギ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ウルトラファインバブル発生組項を内蔵した散水コネクターです。
    用途植物の水やり用に。洗車や清掃に。高さ(mm)188質量(g)130適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ニップルタカギ製
  • メタルネジ口金 カクダイ

    メタルネジ口金

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジM16×1.0。パッキン付き
    材質黄銅
  • PC兼用ホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC兼用ホースツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    ホースのやぶれ、つなぎ用
    適合ホース内径(Φmm)15~18材質ポリプロピレン
  • パチットラクロック蛇口(FJ) タカギ

    パチットラクロック蛇口(FJ)

    タカギ
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
    用途蛇口とホースを接続したい方にトラスコ品番593-5070適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで適合蛇口外径(Φmm)16~18適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
  • 黄銅製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式カップリングメスのみ(A-101)

    岩崎製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)ホース継手のメス金具となります。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質黄銅製
  • ネジ式コネクター(水道ホースジョイント) サンホープ

    ネジ式コネクター(水道ホースジョイント)

    サンホープ(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    ホース用クイックカップラー(LQ40)に接続する部品。樹脂製。
    ホース継手3/4"オス×Qオス蛇口取付形状ネジ付
  • ネジつきホーセンド20 カクダイ

    ネジつきホーセンド20

    カクダイ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    材質PP取付ねじ(外ネジ)G3/4
  • 蛇口分岐コネクター セフティー3

    蛇口分岐コネクター

    セフティー3(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
    用途蛇口の分岐適合蛇口外径(Φmm)14~20仕様横向ホース180度可動質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
  • ネジつきホーセンド20 カクダイ

    ネジつきホーセンド20

    カクダイ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4
  • スタートコネクター ネタフィム

    スタートコネクター

    ネタフィム
    349税込384
    1個
    当日出荷
    肉厚なチューブ(ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど)に適したコネクターです。
    用途灌水用資材適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど寸法(mm)17タイプオスネジ
  • 蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途丸蛇口にホースを簡単接続適合蛇口外径(Φmm)14~18ホワイト/マリンブルー質量(g)104寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
  • タカギ ストップコネクタースリム タカギ

    タカギ ストップコネクタースリム

    タカギ(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    水を止めずにパーツを交換
    トラスコ品番758-2455高さ(mm)120質量(g)55接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
  • マチノメス接手 カクダイ

    マチノメス接手

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • ポンプ用タケノコ セフティー3

    ポンプ用タケノコ

    セフティー3(11件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ポンプ本体をホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続。
    用途ポンプパーツ

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具