カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- カクダイ(168)
- タカギ(111)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(89)
- 岩崎製作所(83)
- GAONA(ガオナ)(77)
- ネタフィム(76)
- アイリスオーヤマ(64)
- セフティー3(64)
- TOYOX(トヨックス)(49)
- サンホープ(34)
- カクイチ(25)
- GARDENA(ガルデナ)(18)
- 住化アグリテック(16)
- 三洋化成(12)
- エスコ(10)
- TRUSCO(9)
- POPE(9)
- 浅香工業(6)
- KVK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

タカギ ストップコネクタースリム
タカギ(4件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷水を止めずにパーツを交換トラスコ品番758-2455高さ(mm)120質量(g)55接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
パチットラクロック蛇口(FJ)
タカギ¥899税込¥9891セット当日出荷工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。用途蛇口とホースを接続したい方にトラスコ品番593-5070適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで適合蛇口外径(Φmm)16~18適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
PA樹脂製 PF (G) 平行おねじ ホースニップル『ブランド名:ブラックカップ』 給水・排水・散水用
岩崎製作所(2件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷から5日以内出荷PA(ポリアミド)樹脂製のPF(G)平行おねじホースニップルです。PF(G)管用平行めねじ規格に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。軽量で耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性に優れたPA樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、散水設備、農業用・園芸用設備など幅広い用途に対応します。水道配管やポンプ配管、スプリンクラー設備、工場設備の配管システムなどにも使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製
洗濯機蛇口用ニップルセット(CG)
タカギ¥899税込¥9891個当日出荷蛇口ニップルの付いた蛇口をシャワーにできます。蛇口に鎖やヒモをかけて使用すると便利です。用途一般家庭での屋外散水用。材質ABS樹脂高さ(mm)58適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
ネジアダプター付コネクター
GARDENA(ガルデナ)¥839税込¥9231個当日出荷ネジアダプター付用途分水コネクター、ウォーターコンピューターとの接続。質量(g)9タイプコネクター部は横にひねってはずすサイズ(cm)4×3.5×3.5ねじG3/4
エンド16
ネタフィム¥189税込¥2081個当日出荷ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXタイプリング付き規格16mm
これエエやん 万能ホーム水栓用パイプ
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2(W26山20)
樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷PP樹脂製のT型ホースニップル(三方分岐用・全口タケノコタイプ)です。1本のホース配管を2方向へ分岐したり、3本のホースを接続したりする際に使用できる便利な継手です。3方向すべてがホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、安定した接続が可能です。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性や耐腐食性に優れているため、屋外での使用や水回りの設備にも適しています。給水・排水・散水設備をはじめ、農業用設備や園芸用設備など、幅広い用途でご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など、ホース配管の分岐や延長に最適な製品です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● ホース配管の分岐・延長用。用途検索キーワード:/分岐/T型/水道/配管/タケノコ/延長/ニップル/潅水/消雪/ホース/鉄/樹脂/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/三方/二口材質プラスチック製
散水パーツ 自在コネクター(CG)
タカギ¥899税込¥9891個(1個)当日出荷ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。トラスコ品番701-2478高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21適合ニップルタカギ製ニップル推奨
16mmクイックチーズ
グローベン(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷16mmチューブを三方に接続する時に使用します。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9209材質ABS樹脂質量(g)40
大口径ホーセンド
カクダイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途内径18×外径24~25mmホース用トラスコ品番438-5535材質PP、POM質量(g)62.5接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)24適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
地下散水栓ニップルセット(CG)
タカギ¥659税込¥7251個当日出荷地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。用途蛇口とホース接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)95質量(g)57取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
ストレートコネクター
ネタフィム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のストレート継手です。用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXの12mmに適合寸法(mm)12タイプリング付き
ワンタッチホースニップル
セフティー3(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷散水散水作業をより快適に行えます。ホースを分岐します。コネクターとコネクターに接続し三方向に分岐します。用途散水アタッチメント。仕様3方向に分岐材質ABS接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
ホースカップリング 25mm
カクイチ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷内径25mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)140×22
パチットホースジョイント(CG)
タカギ¥549税込¥6041個当日出荷コネクタにワンタッチでつなぐホースジョイントです。用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂接続方式ホース-ホース適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
散水4分岐コネクター
セフティー3(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。用途散水ホースの分岐。材質ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
黄銅製 町野式金具 D104 町野女×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
ワンタッチプラグ メネジ
TOYOX(トヨックス)¥479税込¥5271個当日出荷トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム取付ねじG3/4使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状ネジ付
ABS樹脂製 PF(G)平行めねじ 3段 異径 タケノコ継手 給水・排水・散水配管用
岩崎製作所(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷ABS樹脂製のPF(G)管用平行めねじ 3段異径タケノコ継手です。ホース内径に合わせて接続サイズを選択できる3段タケノコ形状を採用しており、ホースを差し込んでバンドなどで固定することで接続が可能です。PF(G)平行おねじ規格に対応しているため、各種配管機器や継手との接続に使用できます。めねじ部分にはゴムパッキンが付属されております。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備、散水設備、ポンプ配管など幅広い用途に対応します。異なるホースサイズへの接続や配管の変換にも便利で、農業設備、工業設備まで幅広く使用できる配管継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製
18ミリ用マルチソケット
TOYOX(トヨックス)¥819税込¥9011個当日出荷内径18ミリのホースにつなげることができるソケットです。【ワンタッチ】各種蛇口パーツ、プラグ製品とワンタッチで着脱可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手材質(プラスチック部)POM・PP・ABS、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~25使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー