カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- カクダイ(168)
- タカギ(111)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(89)
- 岩崎製作所(83)
- GAONA(ガオナ)(78)
- ネタフィム(76)
- アイリスオーヤマ(64)
- セフティー3(64)
- TOYOX(トヨックス)(49)
- サンホープ(35)
- カクイチ(25)
- GARDENA(ガルデナ)(21)
- 住化アグリテック(16)
- 三洋化成(12)
- エスコ(10)
- TRUSCO(9)
- POPE(9)
- 浅香工業(6)
- KVK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

メタル角丸蛇口ニップル
タカギ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。用途蛇口とホースの接続用適合蛇口外径(Φmm)14~20トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121蛇口取付形状止めねじ型
塩ビ製ホースニップルネジ付
東栄管機¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。PVC製なので耐薬品性に優れています。用途ネジ口からホース配管へ変換材質PVC色黒寸法A7寸法I(inch)28
パチットホースジョイント(CG)
タカギ¥549税込¥6041個当日出荷コネクタにワンタッチでつなぐホースジョイントです。用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂接続方式ホース-ホース適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
ホースカップリング 25mm
カクイチ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷内径25mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)140×22
黄銅製 町野式金具 D104 町野女×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
ABS樹脂製 PF(G)平行めねじ 3段 異径 タケノコ継手 給水・排水・散水配管用
岩崎製作所(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷ABS樹脂製のPF(G)管用平行めねじ 3段異径タケノコ継手です。ホース内径に合わせて接続サイズを選択できる3段タケノコ形状を採用しており、ホースを差し込んでバンドなどで固定することで接続が可能です。PF(G)平行おねじ規格に対応しているため、各種配管機器や継手との接続に使用できます。めねじ部分にはゴムパッキンが付属されております。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備、散水設備、ポンプ配管など幅広い用途に対応します。異なるホースサイズへの接続や配管の変換にも便利で、農業設備、工業設備まで幅広く使用できる配管継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製
9mmジョイント T型
タカギ¥819税込¥9011個当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを2方向に分岐します。用途散水用トラスコ品番758-2510材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
18ミリ用マルチソケット
TOYOX(トヨックス)¥819税込¥9011個当日出荷内径18ミリのホースにつなげることができるソケットです。【ワンタッチ】各種蛇口パーツ、プラグ製品とワンタッチで着脱可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手材質(プラスチック部)POM・PP・ABS、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~25使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18
ワンタッチプラグ メネジ
TOYOX(トヨックス)¥479税込¥5271個当日出荷トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品取付ねじG3/4材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状ネジ付
ホースロックナット(CG)
タカギ¥79税込¥871個欠品中タカギ製散水用品のホース接続部交換部品です。用途タカギ製散水用品専用。仕様ツメ付リング同梱材質ABS樹脂高さ(mm)28質量(g)10適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個欠品中呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ材質PP、黄銅
エルボ・バーブコネクター
ネタフィム¥199税込¥2191個当日出荷16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブを直角に曲げて配管する際に便利です。用途灌水用資材適合16mm径ポリエチレンパイプ寸法(mm)17×17
チーズ・バーブコネクター
ネタフィム¥279税込¥3071個当日出荷16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブの分岐配管に便利です。用途灌水用資材適合16mm径ポリエチレンパイプ寸法(mm)17×17×17
16mmクイックエルボ
グローベン¥479税込¥5271個当日出荷16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9207材質ABS樹脂
雨水取出し継手(丸・角兼用)
カクダイ(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷用途丸トイ55・60、角トイ60対応材質ASA切断寸法(mm)丸トイ/100~120角トイ/125~145
スタートコネクター
ネタフィム¥259税込¥2851個当日出荷薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の天敵チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。用途灌水用資材仕様16mm×3/4”オスネジ(リング付き)適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン
鋳鉄製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル 給水・排水・散水用
岩崎製作所¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。鋳鉄製ホースニップルは用途に応じた特徴があり、比較的過酷な環境で使用されることが多いです。 。工場設備の冷却水配管/農業用ポンプや散水設備/建設現場の給排水設備/コンプレッサーのエア配管/泥水・排水・スラリー搬送設備/消火設備や産業用設備など、特に高い機械強度が必要な設備配管で採用されます。用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質鋳鉄製
蛇口口金大
アイリスオーヤマ¥879税込¥9671個当日出荷【パーツ対応表あり】太い丸蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途大きな丸蛇口にホースを簡単接続適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口外径22~24色ホワイト/マリンブルー質量(g)81寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×61蛇口取付形状止めねじ型
9mmジョイント エンドキャップ
タカギ¥819税込¥9011個当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースの先端で止水するキャップです。用途散水用トラスコ品番758-2536材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
ニューカプラ メススターター(メス×オスネジ)
岩崎製作所¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。配管に取り付けができるネジ式仕様です。材質アルミタイプメススターター
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー