絞り込み
散水範囲(m)
散水量(L/分)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
186件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水範囲(m)から絞り込む
  • ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業

    ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)

    マサル工業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M サンホープ

    マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    全回転
    材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全回転
    トラスコ品番420-2376材質POM取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)2.5仰角(°)9
  • スプリンクラー エスコ

    スプリンクラー

    エスコ
    8,560税込9,416
    1個
    翌日出荷
    散水距離、散水幅を調整できます
    材質ダイカストメタル全長(mm)524接続ねじ3/4"NHメス散水範囲(m2)約372
  • ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き

    GAONA(ガオナ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。 拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
    用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.2~0.4使用温度(℃)1~40
  • スプリンクラー セフティー3

    スプリンクラー

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
    用途庭木・芝生等の水やり。材質PP・ABS適合ホース外径(Φmm)20まで作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時)適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スパイク セフティー3

    スパイク

    セフティー3
    699税込769
    1パック(2本)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×302×15
  • ミスト 取付部無し サンホープ

    ミスト 取付部無し

    サンホープ
    509税込560
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2方向上向き専用
  • 球面自在継手 カクダイ

    球面自在継手

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大約20°の角度調節ができます。
    用途スプリンクラー専用材質黄銅
  • ミストスプリンクラー カクダイ

    ミストスプリンクラー

    カクダイ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    取付ねじR1/2
  • 取出しキャップ カクダイ

    取出しキャップ

    カクダイ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
    用途5774、5775などの取付用材質PVC取付ねじM6×1.0
  • ポリ式サンライザーセット用取出 サンホープ

    ポリ式サンライザーセット用取出

    サンホープ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    バーブチューブコネクター(D2262-7)・チューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が組み立てられている商品。
    仕様ポリ式セット(D100ライザー無)チューブ長さ(m)1(D950付)
  • ポップアップ サンホープ

    ポップアップ

    サンホープ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    水圧でMPローテーターが飛び出すポップアップライザー。MPローテーターシリーズと併用。
  • ビッグスイベル 取付部無し サンホープ

    ビッグスイベル 取付部無し

    サンホープ(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。接続のための取り付け部無し。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ9方向上向き専用
  • マイクロミスト Cネジタイプ サンホープ

    マイクロミスト Cネジタイプ

    サンホープ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
  • ミニスプリンクラー 13/360° カクダイ

    ミニスプリンクラー 13/360°

    カクダイ(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様散水角度:360°材質POM、PA使用圧力(MPa)最高0.3取付ねじR1/2
  • スプリンクラー 360° カクダイ

    スプリンクラー 360°

    カクダイ(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
    取付ねじR1/2材質POM
  • XFドリップライン 継手 RAINBIRD

    XFドリップライン 継手

    RAINBIRD
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。 挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品機能埋込灌漑利用:可
  • ミストスプリンクラー13 カクダイ

    ミストスプリンクラー13

    カクダイ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    小型スプリンクラーです。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
    トラスコ品番420-2953材質ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA)質量(g)7最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)散水:360取付ねじR1/2アズワン品番64-6513-72
  • マイクロヘッド ミニローターUPD SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニローターUPD

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    ハウス用
    用途頭上配管用のためハウス内作業の自由度が向上します。
  • カップリング サンホープ

    カップリング

    サンホープ
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MPローテーター用アダプター(ルーズナット)
  • サンライザー サンホープ

    サンライザー

    サンホープ
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    サンライザーセットの部品。ライザー。
  • 四角型スタンド付スプリンクラーセット 報商製作所

    四角型スタンド付スプリンクラーセット

    報商製作所
    34,980税込38,478
    1セット
    5日以内出荷
    四角型スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
    用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。寸法(mm)460×460種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
  • ハートベース付スプリンクラーセット 報商製作所

    ハートベース付スプリンクラーセット

    報商製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    ハートベース付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
    用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。付属品町野25A女×20男外ネジの金具付寸法(mm)180×230種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
  • 止水用オレンジプラグ ネタフィム

    止水用オレンジプラグ

    ネタフィム
    63税込69
    1個
    6日以内出荷
    マイクロスプリンクラー用止水プラグです。
    用途灌水用資材オレンジ
  • ポリ式サンライザーセット サンホープ

    ポリ式サンライザーセット

    サンホープ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
    セット内容チューブ2m、サンライザー1.5m、D100
  • アンチインセクト 取付部無し サンホープ

    アンチインセクト 取付部無し

    サンホープ
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。接続のための取り付け部無し。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ7.2方向上向き専用
  • スモールスイベル 取付部無し サンホープ

    スモールスイベル 取付部無し

    サンホープ(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    欠品中
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 接続のための取り付け部無しのスプリンクラー。取り付け部が既に手持ちの場合に。
    用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き、下向き可能
  • マイクロミスト Bネジタイプ サンホープ

    マイクロミスト Bネジタイプ

    サンホープ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    欠品中
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
  • マイクロスプレー 取付部無し サンホープ

    マイクロスプレー 取付部無し

    サンホープ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用
  • ダウンスプレー 取付部無し サンホープ

    ダウンスプレー 取付部無し

    サンホープ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。
    用途樹下かん水、根元かん水等(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2方向上向き専用
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    芝生や庭木の散水に最適な、円形・扇状に水をまくメタル製のパルスタイプです。散水範囲は直径19-22m。塩ビ管などに締めこみ、シールテープを巻いてください。
    成分金属材料:しんちゅう、ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×178×60ねじ規格R3/4
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。
    用途運動場、農業用の散水に。材質アルミニウム、NBR
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
    用途ガーデン商材材質アルミニウム、NBR
  • インパクトスプリンクラー MAXI-PAW RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー MAXI-PAW

    RAINBIRD
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー 5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。 360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。 横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円/可変 兼用直径(Φcm)露出面:12.7口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT角度(°)散水:20~340/360型番2045A流量(L/min)11.4~15.6散水範囲(m)半径:11.0~12.7高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6適合ノズル#8 青のみ動作圧(bar)2.0~4.0
  • スプリンクラー 3500シリーズ RAINBIRD

    スプリンクラー 3500シリーズ

    RAINBIRD
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。 ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。 このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。 ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円(反転)/可変 兼用口径(Φmm)13角度(°)散水:25~360型番3504-PC-SAM流量(L/min)2.0~17.4散水範囲(m)半径:4.6~10.7高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2取付口NPT メスねじ動作圧(bar)1.7~3.8
  • バイブロネットUDヘッド ネタフィム

    バイブロネットUDヘッド

    ネタフィム
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    発芽・育苗床用の低流量マイクロスプリンクラーです。先端チップの振動によって作られる微小な水滴によるソフトな散水です。適切に配置することによって、均一な灌水ができます。
    用途灌水用資材ノズル:青寸法(m)散水直径:4水圧適合:3bar散水量(L/分)40
  • パートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パートサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    設定範囲に散水するので部分的な水やりに適しています
    材質青銅
  • フルサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フルサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    360度回転式なので辺り全体への散水に効果的
    材質青銅

スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

スプリンクラー本体